絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- コンドーテック(92)
- NSP(46)
- セパレーター協同組合(12)
- 東海建商(11)
- 国元商会(4)
- 乾産業(4)
- TRUSCO(3)
- カナレ電気(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- アラオ(2)
- 新日本工業(2)
- SMC(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 早川ゴム(1)
- わたなべ(1)
- 共栄製作所(1)
特価

SRセパ
ホーシン(HOSHIN)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(200本)ほか5日以内出荷打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
MFタイ
ホーシン(HOSHIN)¥24,980~税込¥27,478~1ケース(100本)5日以内出荷鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
丸セパターンバックル
ホーシン(HOSHIN)¥58,980~税込¥64,878~1ケース(100本)5日以内出荷Pコンに取り付けて使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])29.4[3000]
溶接・板セパ
ホーシン(HOSHIN)¥35,980~税込¥39,578~1ケース(200本)5日以内出荷鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ジョイントピン
ホーシン(HOSHIN)¥51,980税込¥57,1781ケース(1500本)5日以内出荷Nセパシリーズのセパに使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー調整ジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥69,980税込¥76,9781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部及びNバーと組み合わせて使用します。(微調整用)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
NFTアンカー
ホーシン(HOSHIN)¥35,980税込¥39,5781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別微調整用引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nアンカー
ホーシン(HOSHIN)¥33,980税込¥37,3781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nバー
ホーシン(HOSHIN)¥25,980税込¥28,5781ケース(20本)7日以内出荷耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
埋込ジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥42,980税込¥47,2781ケース(150本)5日以内出荷模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別U-30(3/8用)引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nネジジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥49,980税込¥54,9781ケース(200本)5日以内出荷模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
Nセパ
ホーシン(HOSHIN)¥29,980税込¥32,9781ケース(200本)5日以内出荷鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
MLコーン
ホーシン(HOSHIN)¥19,980税込¥21,9781ケース(600本)5日以内出荷コンクリート表面より25mm内側でセパの耳部を切断後、モルタル補填により表面の錆び防止が可能です。用途コンクリート表面の錆び防止に使用します。
ジョイントピン
ホーシン(HOSHIN)¥44,980税込¥49,4781ケース(1500本)5日以内出荷MLセパシリーズのセパに使用します。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
バージョイント
ホーシン(HOSHIN)¥11,980税込¥13,1781ケース(100本)5日以内出荷耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
調整ジョイント(B)
ホーシン(HOSHIN)¥73,980税込¥81,3781ケース(100本)5日以内出荷耳部、アンカー部及びアールバーと組み合わせて使用します。(微調整用)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
イカリアンカー
ホーシン(HOSHIN)¥53,980税込¥59,3781ケース(200本)5日以内出荷耳部・中間部と組み合わせて使用します。(角度が自在になります。)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
アールバー
ホーシン(HOSHIN)¥25,980税込¥28,5781ケース(20本)7日以内出荷耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ネジジョイント
ホーシン(HOSHIN)¥35,980~税込¥39,578~1ケース(200本)5日以内出荷模様型枠、コンパネ、鋼製型枠に使用します。(面板に穴あけが必要)角度が自在になります。用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
MLセパ
ホーシン(HOSHIN)¥31,980~税込¥35,178~1ケース(200本)ほか5日以内出荷鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]