セパレーター協同組合(3件のレビュー)当日出荷
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
セパレーター協同組合(1件のレビュー)当日出荷
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
『型枠・基礎工事部材』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3
垂直アルミステップホーシン(HOSHIN)税込¥175,780¥159,800
ソーラークリアアキレス税込¥142,780¥129,800
ビニラスアキレス税込¥54,978¥49,980