絞り込み
ブランド
- 京都スペーサー
- NSP(1)
- わたなべ(5)
- アーキヤマデ(4)
- クニミネ工業(8)
- タイセイ(2)
- プラテック(5)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 三協テック(2)
- 上田機工(2)
- 乾産業(1)
- 八幡ねじ(4)
- 国元商会(17)
- 城東テクノ(6)

スポコン
京都スペーサー¥54,980~税込¥60,478~1箱(40本)ほか7日以内出荷生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。用途型枠コンクリート打設時に使用する
P敷プレート
京都スペーサー¥15,980~税込¥17,578~1箱(350枚)ほか7日以内出荷土間や断熱材の上でスペーサーが沈み込むのを防止する目的に使用する板です。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
配管ブラケット
京都スペーサー¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm用途コンクリートポンプ車の配管を躯体に縦向きに固定する金物です。足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
KSサインコーン
京都スペーサー¥33,980税込¥37,3781箱(10本)7日以内出荷カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。用途建築土木現場の安全対策用ツール。労働災害防止対策に。仕様設置間隔:2.5m以内質量(g)800全高(mm)620仕上溶融亜鉛メッキ
スポコン替袋のみ
京都スペーサー¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)ほか7日以内出荷脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。用途型枠コンクリート打設時に使用する
スポボイド(替え袋のみ)
京都スペーサー¥23,980~税込¥26,378~1箱(30枚)7日以内出荷生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。仕様詰め替え袋のみ
スポボイド(本体セット)
京都スペーサー¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)7日以内出荷生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。
KSロケット金物
京都スペーサー¥89,980税込¥98,9781箱(30個)7日以内出荷スチール製なので頑丈で繰り返し転用できます。用途柱筋の先端にKSロケット金物を装着することで地組した梁筋の挿入をスムーズの行えます。
KSジャッキ
京都スペーサー¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷用途丘組した梁筋を梁型枠内へゆっくり下ろす際に使用する門型レバーブロックです。高さ(mm)1000~1500横幅(mm)1000