絞り込み
ブランド
- 東海建商
- NSP(93)
- ホーシン(HOSHIN)(25)
- 国元商会(17)
- 京都スペーサー(10)
- クニミネ工業(8)
- プラテック(7)
- 城東テクノ(6)
- タイセイ(6)
- わたなべ(5)
- 八幡ねじ(4)
- アーキヤマデ(4)
- 上田機工(2)
- 三協テック(2)
- エスコ(1)
- 乾産業(1)
特価

バブルカットプレート 2枚入り H980MMXW100
東海建商¥24,980税込¥27,4781セット(2枚)4日以内出荷施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。用途コンクリート表面の気泡を取る。質量(kg)1.3寸法(高さH×幅W)(mm)980×100
基礎天端一発くん
東海建商¥15,980税込¥17,5781箱(300個)4日以内出荷固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。高さ(mm)170調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
バブルカットプレートバイブレータ(スペアプレート1枚付き)
東海建商¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。バブルカットプレートのバイブレータバージョン。バイブレータにより一定の震動をかけることにより、均整のとれたきれいな仕上がりになります。用途コンクリート表面の気泡を取る。バイブレータが震動させてくれるので施工時間を短縮できます。付属品スペアプレート1枚
レベルマーカー
東海建商¥20,980税込¥23,0781箱(500個)4日以内出荷固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。上下スライド幅が大きいので、 よりレベル出しが簡単に素早くできます。工具不要で、 最終レベル天端の調整ができます。作業時間が従来の1/2以下。鉄筋取付部が樹脂製のため、 鉄筋を腐食させる心配はありません。ベタ基礎のスラブ (土間) 天端出しにも利用できます。適合D10・D13全長(mm)250
天端調整ビス
東海建商¥15,980税込¥17,5781箱(500個)4日以内出荷高精度のレベル出しで、基礎天端レベリングを使用する現場に最適。生コンの中で固定しやすい形状。ネジピッチが細かいので微調整がしやすい。スライド天端ドライバーとの連携で作業効率UP寸法(高さH×幅W)(mm)51×21