27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ サイトー工業

    型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ

    サイトー工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(15個)
    当日出荷
    元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
    用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に幅(mm)75全長(mm)195全高(mm)70表面処理クロメートメッキ板厚(mm)6質量(g/個)850
  • Zサポート ホーシン(HOSHIN)

    Zサポート

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    5日以内出荷
    ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
    用途型枠の通り出しや補強に最適材質鋼製表面処理メッキ処理破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
  • KSカドロック 国元商会

    KSカドロック

    国元商会
    26,980税込29,678
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。
    用途型枠のコーナー補強に許容荷重(N[kgf])4900[500]
  • NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭

    NSP
    8,998税込9,898
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。長さ(mm)400幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50
  • KSパタパタベース 国元商会

    KSパタパタベース

    国元商会
    27,980税込30,778
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
    許容荷重(N[kgf])7840[800]
  • フィットサポーター NSP

    フィットサポーター

    NSP
    45,980税込50,578
    1束(10本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき
  • NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター

    NSP
    35,980税込39,578
    1束(10本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき厚さ(mm)型枠:45、50
  • KSサポートストッパー 国元商会

    KSサポートストッパー

    国元商会
    42,980税込47,278
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    700gと軽量ながら申し分ない強度。
    用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に質量(g)700仕上有色クロメート(金色)最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
  • フィットサポーターターン狭小地用ターンバックル NSP

    フィットサポーターターン狭小地用ターンバックル

    NSP
    2,898税込3,188
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、狭小地用ターンバックル。材質亜鉛めっき呼び寸法狭小地用
  • フィットサポーター上部金具 NSP

    フィットサポーター上部金具

    NSP
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、上部金具。材質亜鉛めっき
  • フィットサポーター下部金具 NSP

    フィットサポーター下部金具

    NSP
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。材質亜鉛めっき
  • ストロングサポーター延長用 NSP

    ストロングサポーター延長用

    NSP
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用のストロングサポーターに使用する延長用パイプ。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のストロングサポーターに差し込んで延長できます。材質亜鉛めっき長さ(mm)350口径(mm)30
  • ストロングサポーター NSP

    ストロングサポーター

    NSP
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき口径(mm)30
  • NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品ターンバックル NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品ターンバックル

    NSP
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、上部セット。厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品上部セット NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品上部セット

    NSP
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、ターンバックル。厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品下部セット NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品下部セット

    NSP
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、下部セット。材質亜鉛めっき厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP型枠(45mm)ストロングサポーター鋼管浮き止め金具NSP600H専用 NSP

    NSP型枠(45mm)ストロングサポーター鋼管浮き止め金具NSP600H専用

    NSP
    23,980税込26,378
    1箱(50個)
    15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)型枠:600H用
  • 型枠サポート材 サポートベース受金物 9mmタイプ サイトー工業

    型枠サポート材 サポートベース受金物 9mmタイプ

    サイトー工業
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
    用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に幅(mm)80全長(mm)240全高(mm)70表面処理ユニクロメッキ板厚(mm)9質量(kg/個)1.6
  • RCアンカー ネジ用 国元商会

    RCアンカー ネジ用

    国元商会
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベランダサポートの足元固定用アンカー
  • RCアンカー オリトリ用 国元商会

    RCアンカー オリトリ用

    国元商会
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベランダサポートの足元固定用アンカー
    適合厚さ(mm)120~200
  • KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物) 国元商会

    KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物)

    国元商会
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合ネジ用タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
  • KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物) 国元商会

    KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物)

    国元商会
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合ネジ用タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
  • KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具) 国元商会

    KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具)

    国元商会
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合オリトリ用タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
  • KS階段サポート 国元商会

    KS階段サポート

    国元商会
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。 多少の段差があっても調整可能。
    用途階段部型枠の間隔保持に仕上溶融亜鉛めっき
  • KSネガラミ金物 国元商会

    KSネガラミ金物

    国元商会
    19,980税込21,978
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
    仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
  • KS大引受金具 国元商会

    KS大引受金具

    国元商会
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    大引パイプの仮受け用金具 立上り部がコンパクトに収納できます。 固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
    タイプ固定型仕上溶融亜鉛めっき
  • KSベランダ用サポート受 国元商会

    KSベランダ用サポート受

    国元商会
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。
    用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物仕上有色クロメート(金色)適合幅(mm)(手摺)110~210
型枠サポート材