絞り込み

型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ
サイトー工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(15個)当日出荷元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に幅(mm)75全長(mm)195全高(mm)70表面処理クロメートメッキ板厚(mm)6質量(g/個)850
KSカドロック
国元商会¥26,980~税込¥29,678~1セット(100個)4日以内出荷コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。用途型枠のコーナー補強に許容荷重(N[kgf])4900[500]
KSパタパタベース
国元商会¥27,980税込¥30,7781セット(50個)4日以内出荷型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。許容荷重(N[kgf])7840[800]
KSサポートストッパー
国元商会¥42,980税込¥47,2781セット(20個)4日以内出荷700gと軽量ながら申し分ない強度。用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に質量(g)700仕上有色クロメート(金色)最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
型枠サポート材 サポートベース受金物 9mmタイプ
サイトー工業¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に幅(mm)80全長(mm)240全高(mm)70表面処理ユニクロメッキ板厚(mm)9質量(kg/個)1.6
KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物)
国元商会¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。適合ネジ用タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物)
国元商会¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。適合ネジ用タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具)
国元商会¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。適合オリトリ用タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
KS階段サポート
国元商会¥8,598~税込¥9,458~1個7日以内出荷から8日以内出荷押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。 多少の段差があっても調整可能。用途階段部型枠の間隔保持に仕上溶融亜鉛めっき
KSネガラミ金物
国元商会¥19,980~税込¥21,978~1セット(20個)4日以内出荷柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
KS大引受金具
国元商会¥26,980税込¥29,6781セット(20個)4日以内出荷大引パイプの仮受け用金具 立上り部がコンパクトに収納できます。 固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。タイプ固定型仕上溶融亜鉛めっき
KSベランダ用サポート受
国元商会¥34,980税込¥38,4781セット(10個)4日以内出荷手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物仕上有色クロメート(金色)適合幅(mm)(手摺)110~210




































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)