絞り込み

ジャストコン ジャストボンド付
BiC(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属付属品ジャストボンドタイプ面落ち
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
コーンモルタル
ホーシン(HOSHIN)¥7,198税込¥7,9181袋(10kg)当日出荷プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
SPモルタル
ホーシン(HOSHIN)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10kg)ほか当日出荷から5日以内出荷プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29
フラットコン ジャストボンド付
BiC¥5,698~税込¥6,268~1袋(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属付属品ジャストボンドタイプ面合せ
Pコン穴埋スピードコン W5/16用
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
DAIDOHANT コンパネつめせん イエロー 100個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1袋(100個)5日以内出荷コンパネ表面の穴埋めを手早く、コンクリート打ち放しなどの綺麗な仕上がりをサポートします。用途型枠用コンパネ再使用時の穴埋めに。
ジャストボンド
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2356
ブチルシール
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スピードコン(TSP-V225)、(TSP-V230)の追加用ブチルシールです。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2358材質ブチルゴム、無機質充てん剤、ミネラルスピリット