絞り込み
容量(kg)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 10(1)
ブランド
- MAXZEN
- ELPA(38)
- アイリスオーヤマ(23)
- Haier(ハイアール)(15)
- 日立(13)
- Hisense(ハイセンス)(13)
- 東芝(9)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- スマイルキッズ(4)
- ダイヤ(4)
- マルエヌ(3)
- サンコー[日用品](3)
- シービージャパン(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- ROOMMATE(3)
- more2(3)
- エスコ(2)
- シャープ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

全自動洗濯機
MAXZEN(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階質量(kg)30種類縦型洗濯機定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応![MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797547-260609-02.jpg)
MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)]
MAXZEN¥24,980税込¥27,4781台欠品中かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。質量(kg)21電源(V)AC100~50/60Hz消費電力(W)洗濯側:250/300、脱水側:140/160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902定格時間(分)洗濯側:35、脱水側:5保証期間1年保証RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法うず巻式水量(L)(標準)高:43、中:38、低:33洗濯容量(kg)[標準]6脱水容量(kg)[標準]6![MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797538-260609-02.jpg)
MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)]
MAXZEN¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。質量(kg)30色ホワイト電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)360/410RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)45洗濯容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)![MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-02.jpg)
MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)]
MAXZEN¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。質量(kg)26.5電源(V)AC100~50/60Hz消費電力(W)洗濯側:280/350、脱水側:130/150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×540×1006保証期間1年保証定格時間洗濯側:35分、脱水側:5分RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法うず巻式水量(L)(標準)高:65、中:58、低:50洗濯容量(kg)[標準]8脱水容量(kg)[標準]8![MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-02.jpg)
MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)]
MAXZEN¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。質量(kg)30色ブラック電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)390/470RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)130供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)55洗濯容量(kg)[標準]7.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]7.0 (乾燥時の布質量)![MAXZEN MW100WP02WH ホワイト [全自動洗濯機 (10.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797556-260611-02.jpg)
MAXZEN MW100WP02WH ホワイト [全自動洗濯機 (10.0kg)]
MAXZEN¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷毎日の洗濯を、もっとストレスなく。色ホワイト電源(V)100 50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×568×955保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)450/520RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)175供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8水量(L)(標準)68洗濯容量(kg)[標準]10.0(乾燥時の布質量)脱水容量(kg)(標準)10.0![MAXZEN JW50WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797529-260609-02.jpg)
MAXZEN JW50WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (5.0kg)]
MAXZEN¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。質量(kg)30色ブラック電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)360/410RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)45洗濯容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)






![MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797547-260609-02.jpg)
![MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797538-260609-02.jpg)
![MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-02.jpg)
![MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-02.jpg)
![MAXZEN MW100WP02WH ホワイト [全自動洗濯機 (10.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797556-260611-02.jpg)
![MAXZEN JW50WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797529-260609-02.jpg)