絞り込み
高さ(mm)
- 610~750(1)
- 670~810(1)
- 750(3)
- 800(1)
奥行(mm)
- 400(1)
- 450(1)
- 460(3)
- 750(1)
間口(mm)
- 400(1)
- 600(3)
- 650(1)
- 900(3)
材質(天板)
- SUS430(3)
- スチール天板(2)
均等耐荷重(kg)
- 50
- 12.7(3)
- 13.3(4)
- 14.5(3)
- 14.7(3)
- 16.5(5)
- 17.4(3)
- 18.3(3)
- 20(4)
- 20.3(3)
- 24.3(3)
- 80(5)
- 100(11)
- 120(16)
- 150(57)
- 200(17)
- 240(6)
- 250(37)
- 300(82)
- 350(11)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- 東製作所(3)
- アズワン(2)
- マルゼン[厨房機器](1)
東製作所・アズワン・マルゼン[厨房機器]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
東製作所(15件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)
東製作所(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷高さ(mm)750奥行(mm)460引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×305×80
昇降・チルト作業台
アズワン¥43,900~税込¥48,290~1台翌々日出荷足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。![調理台 引戸付 マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24514580-250605-02.jpg)
調理台 引戸付
マルゼン[厨房機器]¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ、引き違い戸:SUS430 t0.8厚さ(mm)バックガード:60高さ(mm)800、バックガード:150、アジャスト(根本まで):150奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)50調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+30材質(脚)SUS304









![調理台 引戸付 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24514580-250605-02.jpg)