カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(67)
- TKG(63)
- TORAY(東レ)(48)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(48)
- クリタック(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- カンダ[厨房用品](27)
- キャンブロ(27)
- タイジ(24)
- 和田助製作所(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 河淳(14)
- テーブルクラフト(13)
- 象印マホービン(11)
- KINGO(11)
- メイスイ(10)
- タニコー(9)
- 福井クラフト(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: サービス機器類

トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷飲物用断熱コンテナーに最適です。材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)6.8耐熱温度(℃)100モデルTL-S-M
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB
トムリンソン カップトリップ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷セルフサービス用ディスペンサーに最適です。温・冷飲物万能タイプ付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7耐熱温度(℃)100モデルTL-TSC
トムリンソン スモールサイズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷湯、その他飲物用に最適です。80℃の湯、連続使用可能付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)耐熱温度(℃)100モデルTL-PPSC-BR-8
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コーヒーアーン、パーコレーターに最適です。付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.31耐熱温度(℃)100モデルTL-S-72S-BR
浄水カートリッジ
タカギ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果。遊離残留塩素。CAT <農薬>。※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン。2-MIB <かび臭>。※2-MIB:2-メチルイソボルネオール。溶解性鉛。JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)。PFOSおよびPFOA用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。適合H880R、H880R2色ホワイト高さ(mm)97.5奥行(mm)54交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付
SUGICO(スギコ)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240![「フードウォーマーディッシュ(Dish)」 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60661715-250908-02.jpg)
「フードウォーマーディッシュ(Dish)」
サンコー[日用品]¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。セット内容本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書材質本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.4本体質量(g)約740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/250×295×23、皿/255×255×20設定温度(℃)80~130(1時間でオートオフ)
18-8飲み物入
SUGICO(スギコ)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷便利なフォーセット(蛇口)付です。材質SUS304容量(L)約15板厚(mm)0.8直径×高さ(mm)310×255
JAPAN MADE 酒タンポ2合
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷丈夫な18-8ステンレス製でアウトドアシーンに最適。2合の酒タンポ(1合=約180ml)。しっかりした太い線材ハンドルで安心。お茶の湯煎に。ゆっくりと均一に温められるため、ホットワインの湯煎にも最適。各ドリンクのサーバーとしても。スタッキング可能。材質18-8ステンレス鋼質量(g)178適合容量(mL)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×155×160
キャンブロGNフードパントローリー1/1
キャンブロ¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。幅(mm)731車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)438
GNフードパントローリー用ストッパー
キャンブロ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷幅(mm)120高さ(mm)1360奥行(mm)35爪長さ(mm)【フードパントローリー】20【ベーカリーパントローリー】45
アルティメット ベーカリーパントローリー
キャンブロ¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。幅(mm)783車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)516棚間隔(mm)77有効間口(mm)【棚板】408棚板幅(mm)45
タオルウォーマー コンパクト
ナビス(アズワン)¥14,998税込¥16,4981個当日出荷日本製のバイメタルを搭載しているため、安定した温度制御が可能です。シンプルな白を基調としたデザインで空間に馴染みます。付属品棚・バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)4.5容量(L)7(おしぼり約35本)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)130温度調節バイメタル式サーモスタット×1個外寸法(mm)330×280×360アズワン品番8-810-01庫内寸法(mm)255×195×145庫内温度(℃)約75±10(庫内中央部)
アルミ酒タンポ
前川金属工業所(宝こづち印)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷鍋やケットル、やかん等に入れてお酒をお燗する道具です。湯煎にも。お酒を直接ケットルなどで温めるよりお燗の温度の調節がしやすく、まろやかになると言われています。満水容量 350cc。上段部 250cc。下段部 120cc材質アルミニウム規格2号直径(Φcm)8.4本体質量(g)42高さ(cm)12.1
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥69,980税込¥76,9781台(119L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚2枚、鍵2個質量(kg)54電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:119外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1000消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:480/480+[6/6]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約154本 350ml(Φ60×H158mm):約126本 350ml(Φ66×H123mm):約108本
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥99,980税込¥109,9781台(204L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個質量(kg)79電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:204外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1570消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1317収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥82,980税込¥91,2781台(173L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)69電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:173外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1370消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[8/8]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥75,980税込¥83,5781台(130L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)60電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1093消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[6/6]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥79,980税込¥87,9781台(160L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)65.5電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1270消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[8/8]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥89,980税込¥98,9781台(188L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個質量(kg)75.5電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:188外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1470消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本
冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 2.8L ブラック
山崎実業¥2,700税込¥2,9701個13日以内出荷レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼色ブラック質量(g)550容量(L)2.8耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×17(蛇口・バルブ含む)
酒呑み大将 電気酒燗器
ヒロショウ¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷酒呑み大将 電気酒燗器は、徳利を湯煎式で温めできる電気酒燗器です。緩やかに温めるため直接お酒を温めるよりも日本酒の香りが飛びにくく、旨みや甘味が広がります。温度調節は直感的な操作ができるダイヤル式です。用途熱燗の温めに。仕様AC100V-200W(50/60Hz)質量(g)430サイズ(cm)約13.5×14×13.2コード長さ(m)電源:約1.1温度ヒューズ157℃
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付
SUGICO(スギコ)¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。電源(V)単相100消費電力(W)185配線方式直結式
カパンナ(ラック付き)
伊勢藤¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷2斤サイズの食パンも保管できます。ステンレスラック付 抗菌仕様材質カバー:AS樹脂・トレー:スチロール樹脂・ラック:ステンレス色ピンク高さ(mm)220質量(g)820縦(mm)175横(mm)300
ドリンクサーバー ソソギーナ(スタンド付)
コジット¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバーです。各パーツが取り外せるので、お手入れが簡単です。ダイニングにはスタンドをつければ、そのままドリンクサーバーに。スタンドをひっくり返して本体をセットすると冷蔵庫に収まるコンパクトサイズに。フィルター付でフルーツを入れたデトックスウォーターにも使いやすいです。天面全体のフタで飲み物の補充がしやすく、また、フタはしっかり閉まるロックタイプです。材質ポリプロピレン寸法(mm)120×270×255
TIGER ヒートランプスタンドWタイプ
Tiger Hotel¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:344×474×H761mm●単相:100V/460W●材質:ステンレス●コード番号:BH0964アズワン品番67-8155-33
NFフィルター浄水器「AQUIBEAR(アクイビア)」【3秒で瞬間湯沸かし/細菌やウィルス99.99%除去/卓上サイズ/工事不要】 ブルー Aquibear-bl
グローチャー¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷
NFフィルター浄水器「AQUIBEAR(アクイビア)」【3秒で瞬間湯沸かし/細菌やウィルス99.99%除去/卓上サイズ/工事不要】 ホワイト Aquibear-wh
グローチャー¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷
クリンスイ 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ ホワイト CB023W-WT
三菱ケミカル・クリンスイ¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷簡単・単純・明快 必要最低限のムダのない蛇口直結型浄水器(コンパクトモデル)。。シンプルでコンパクト。簡単・単純にして明快なムダのないデザイン。このカタチがこれからのスタンダードです。。節水シャワー。従来のシャワーよりも約30%の節水を実現。経済的でエコロジーな機能です。。簡単スライドカートリッジ。浄水カートリッジを手前にスライドするだけで簡単にカートリッジを交換できます。。キレイノズル。浄水カートリッジを交換するたびに浄水の出口も新しくなります。。コンパクトサイズ。本体サイズが小さいので視を遮らずシンクを広々使えます。












![「フードウォーマーディッシュ(Dish)」 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60661715-250908-02.jpg)



























![ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697648-240906-02.jpg)