14ページ目: サービス機器類

827件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズ タイジ

    ランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズ

    タイジ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    出来たてを温かくショーアップ
  • キャンブロ イージーサーブ キャンブロ

    キャンブロ イージーサーブ

    キャンブロ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    カップを注ぎ口の下のハンドルに軽く押しつけるようにするだけで、カップに飲み物を注ぐことができます。 片手で使えて大変便利です。セルフサービスに最適です。どのサイズのドリンクディスペンサーにも合います。
  • キャンブロ ディスペンサー(スープ用) キャンブロ

    キャンブロ ディスペンサー(スープ用)

    キャンブロ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
    材質ポリエチレン容量(L)12.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×470
  • キャンブロ ドリンクデスペンサー キャンブロ

    キャンブロ ドリンクデスペンサー

    キャンブロ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
    材質ポリエチレン
  • スープ&フードウォーマー ダック

    スープ&フードウォーマー

    ダック
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    ビュッフェに最適なスープウォーマーです。 社食、寿司屋、ビュッフェなどに。 温度調整が可能なので、料理に合わせた温度で保温が可能です。
    材質本体:ステンレス容量(L)8電源(V)単相120消費電力(W)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)345×360温度調節範囲(℃)20~90
  • ワインキャビネット エクセレンス

    ワインキャビネット

    エクセレンス
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    312リットル100本収納可能なワインキャビネット(ワインの形状により収納本数は変わります)。 ファン式コンプレッサー冷却で外気温に強く、安定した庫内環境を実現します。 2重ガラス、LEDランプ搭載で重厚感のあるデザインと機能性を両立。
    用途店舗使用の他、個人コレクションにも質量(kg)88色ブラック/扉シルバー温度表示デジタル〇冷却方式ファン式コンプレッサー設定温度(℃)5~18品名・タイプワインセラー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×727×1395ドア2重ガラス年間消費電力量(kWh/年)270加湿機能〇(ヒーター)
  • タイジ フードキャビ タイジ

    タイジ フードキャビ

    タイジ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
    材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS質量(kg)15.5色ホワイト/グレー容量(L)50電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)500温度調節範囲(℃)標準温度70~80アズワン品番64-1213-11TKG品番9-0843-0601
  • 酒燗器 八木厨房製作所

    酒燗器

    八木厨房製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。 お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。 内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒 本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を 満喫していただけます。 一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく 風情と赴きを兼ね備えています。 自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。 ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる 場面でお酒のおともとしてご利用下さい。 弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ お燗をお楽しみ頂けます。
    材質ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×100(持ち手除く)品名・タイプ酒燗器
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄軟水器 メイスイ

    浄軟水器

    メイスイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    7日以内出荷
    種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)4耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
  • ボトル型浄水器用ミネラルスティック SK(新潟精機)

    ボトル型浄水器用ミネラルスティック

    SK(新潟精機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のミネラルスティックです。 。海底隆起土類から作られた自然由来のもので、4大ミネラル(ナトリウム・カルシウム・マグネシウム・カリウム)を溶出します。
    用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして質量(g)37アズワン品番64-8883-27
  • ボトル型浄水器用カートリッジ SK(新潟精機)

    ボトル型浄水器用カートリッジ

    SK(新潟精機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジです。 。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。 。塩素や有機化合物を除去する炭素フィルター付です。
    用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして材質ポリプロピレン、合成ゴム本体質量(g)37交換目安【カートリッジ交換時期】1日2L使用の場合:約3ヶ月、1日1L使用の場合:約6ヶ月ろ過材の種類活性炭・不織布・ケイ酸チタンアズワン品番64-8883-26本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×78×49
  • チップアイスディスペンサー Panasonic(パナソニック)

    チップアイスディスペンサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    5日以内出荷
    前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単 2Lピッチャーなど大容量容器にも対応 用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能 S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
    周波数(Hz)50/60電源(V)100定格消費電力(W)約440/495外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm始動電流(A)約33/30運転電流(A)約5.8/5.2製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日放熱量(W)約945/1070
  • チップアイスディスペンサー Panasonic(パナソニック)

    チップアイスディスペンサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    7日以内出荷
  • チップアイスディスペンサー Panasonic(パナソニック)

    チップアイスディスペンサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    7日以内出荷
    ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。薄肉チューブ用最大4個まで連装できます。ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)
    用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番216-0800材質SUS幅(mm)105材質/仕上ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:ステンレススチール高さ(mm)105奥行(mm)64流量(mL/min)最小:0.06/最大:2300適合ポンプチューブ:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
  • シャトルアイスディスペンサー ホシザキ

    シャトルアイスディスペンサー

    ホシザキ
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    8日以内出荷
    スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
    トラスコ品番835-8084寸法(mm)氷:23×23×14質量(kg)34タイプボタン抽出タイプ電源(V)単相100消費電力(W)150/160タンク容量(L)約10電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)150/160本体寸法(mm)奥行553本体寸法(mm)高さ1405本体寸法(mm)幅180貯氷量(kg)3製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
  • 携帯用ボトル型浄水器 Water lab SK(新潟精機)

    携帯用ボトル型浄水器 Water lab

    SK(新潟精機)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    翌々日出荷
    水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
    用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として材質(本体)PP、PE、シリコンゴム容量(g)447本体質量(g)176浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタンアズワン品番64-5410-63最小動水圧使用可能:0.01MPaカートリッジPP、合成ゴム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
  • フレリック フレッシュディッシュ ステン フレリック

    フレリック フレッシュディッシュ ステン

    フレリック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    底に氷か蓄冷剤を入れてご使用ください。蓋に切込があるので、レードルやトングを入れた状態で蓋が閉められる。
    内径×深さ(mm)172×70フタ切込付蓋アズワン品番64-4202-45直径×高さ(mm)185×177TKG品番9-1760-1301
  • ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ 清水食器

    ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ

    清水食器
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート
    質量(kg)5電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)585×370×70消費電力(W)450温度調節範囲(℃)40~90℃(ダイヤル式)コード長さ(cm)170アズワン品番64-4202-09TKG品番9-1642-0101
  • KINGO 丸スープステーション TKG

    KINGO 丸スープステーション

    TKG
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    翌々日出荷
  • KINGO スクエアジュースD ライン TKG

    KINGO スクエアジュースD ライン

    TKG
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス、ポリカーボネイト・仲子付容量(L)10間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×550アズワン品番64-4189-39TKG品番9-0937-0201
  • タイジ フードキャビ タイジ

    タイジ フードキャビ

    タイジ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45質量(kg)14.5容量(L)50電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)350×314×H450TKG品番9-0843-0501
  • タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター タイジ

    タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター

    タイジ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
    質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388品名・タイプ酒燗器アズワン品番64-4188-88TKG品番9-0837-0101
  • 浄水機能付軟水器 MP02-6 三菱ケミカル・クリンスイ

    浄水機能付軟水器 MP02-6

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    7日以内出荷
    対応カートリッジUSC-6
  • 浄水機能付軟水器 MP02-5 三菱ケミカル・クリンスイ

    浄水機能付軟水器 MP02-5

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    6日以内出荷
    対応カートリッジUSC-5
  • MP02シリーズ設置用部品セット MPB-1 三菱ケミカル・クリンスイ

    MP02シリーズ設置用部品セット MPB-1

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    6日以内出荷
    適合機種MP02-1・MP02-2
  • イオンセラーポット 桜井

    イオンセラーポット

    桜井
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    水道水に含まれている塩素を除去します。 ミネラル還元水ができます。 冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。 ポットの最大容量 2リットル 総ろ過水量1,500リットル(1日4リットルで約1年間)
    材質ポット部:スチロール樹脂、キャップ:ABS樹脂、パッキン:エラストマー樹脂最大容量(L)2寸法(縦×横×奥行)(mm)213×197×95
  • 洋白丸型スープチューリン 早川器物

    洋白丸型スープチューリン

    早川器物
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    サイズ大容量(L)3.2直径×高さ(mm)335×230
  • 洋白スープウォーマー 早川器物

    洋白スープウォーマー

    早川器物
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    4日以内出荷
    容量(L)3板厚(mm)1.1直径×高さ(mm)315×370
  • 洋白ラオチューポット 早川器物

    洋白ラオチューポット

    早川器物
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)320高さ(mm)140直径×幅W(mm)85×180品名・タイプ酒燗器
  • 18-8ST老酒ポット 和田助製作所

    18-8ST老酒ポット

    和田助製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    仕様平渕品名・タイプ酒燗器
  • 純名水カートリッジ 名宏

    純名水カートリッジ

    名宏
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    天然濾過材を含む、5層構造のカートリッジで、美味しさと安全な水を作り出します。
    仕様保磁力:2000ガウス材質ヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πバイオセラミック、強力マグネットろ過流量4L(毎分)カートリッジヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πセラミック
  • ココスキープ(切花延命材)12ヶ入 後藤

    ココスキープ(切花延命材)12ヶ入

    後藤
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    材質ヤシ殻活性炭(銀触媒加工/内容量約0.35g)、袋/PET・PE内容量(g)0.35
  • ドンドンパドルセット CAPTAIN STAG

    ドンドンパドルセット

    CAPTAIN STAG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ラケットとボール、シャトル付きですぐに遊べる。
    材質本体:ポリプロピレン・塩化ビニル、シャトル:EVA・ポリエチレン、ボール:EVA寸法(mm)230×全長390質量(g)(ラケットのみ)130
  • コンジメントホルダー 東和ポリエイト

    コンジメントホルダー

    東和ポリエイト
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    11日以内出荷
    ドリンクディスペンサーの上部に重ねて使用します。4ッ仕切り付になっていますので、砂糖、ナフキン、薬味等が別々に置け、サービスの効率化ができます。
    材質ポリエチレン
  • ライザー 東和ポリエイト

    ライザー

    東和ポリエイト
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    11日以内出荷
    ドリンクディスペンサーの下に重ねることによりコックから容易にコーヒーデカンターアイスグラス等の飲料容器に注ぐのに大変便利です。
    材質ポリエチレン
  • MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル) 三菱ケミカル・クリンスイ

    MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル)

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    【IoT浄水器】スマホでタッチするだけ、使用浄水量をリアルタイム表示 スマホでタッチして使用状況のデータを転送! しっかり浄水サインで、適切な使用方法を液晶表示とランプ点灯でお知らせ。 業界トップクラスの浄水能力、しかもカートリッジ長持ち3ヶ月。 30%節水の「節水シャワー」採用
    材質ABS樹脂質量(g)カートリッジ:300(満水時:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×70×106最小動水圧0.07MPa洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛ム、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
  • ポリカ丸皿枠 千羽鶴印(エンテック)

    ポリカ丸皿枠

    千羽鶴印(エンテック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    見やすいサイズ表示付でスタッキングストッパー付です。
    材質ポリカーボネイト高さ(mm)100外径(Φmm)上部×下部:408×470RoHS指令(10物質対応)対応
サービス機器類