カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(67)
- TKG(63)
- TORAY(東レ)(48)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(48)
- クリタック(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- カンダ[厨房用品](27)
- キャンブロ(27)
- タイジ(24)
- 和田助製作所(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 河淳(14)
- cotta(14)
- テーブルクラフト(13)
- KINGO(11)
- メイスイ(10)
- 象印マホービン(9)
- タニコー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポット型浄水器
三菱ケミカル・クリンスイ¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷高速除菌も可能な中空糸膜フィルター採用のカートリッ ジで、15物質除去の優れた浄水性能。 コンパクトで無駄の無いスクエアボディ。 より持ちやすく改良。指がかかりやすい形状で水が入っていてもラクに持てます。 片手で簡単。蓋を外さずラクラク給水可能。材質本体:SAN(AS)樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂/ポリプロピレン、リザーバータンク:MBS樹脂質量(g)550(満水時:1550)容量(L)(浄水部)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×288浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭対応カートリッジCPC5W、CPC7W
カリタ 業務用コーヒーマシン ET250
カリタ(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL材質ポリプロピレン質量(kg)5.1タイプ12カップ用容量(L)1.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)920能力約60杯/時間方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0888-0301TKG品番(2017)6-0796-0401
KINGO 電気式保温ユニット
KINGO¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷料理の保温時に、チェーフィングの底面に取り付けてご使用できます。材質本体:アルミ 電源線:ゴム製電源(V)単相100コード長さ(m)約1.7
SA鉄天板・食パン収納トンボラック 26枚差
TKG¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:880×323フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)。シルバーコーティング仕上。フレームは、一段おきに取り外しができますので、 背の高い食パン型も楽に収納できます。材質鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×550×1600TKG品番9-1034-0301TKG品番(2017)6-0910-0301
TKG ステン シートパントローリー
TKG¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷TKG シートパントローリー「組み立て済み」キャスター:Φ125×4自在(ナイロン車輪)ストッパー付棚板:幅13mm 6段(2段ピッチ)積載荷重:70kg
ドリンクディスペンサー
キャンブロ¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷熱い物を入れた時は、上部のベントキャップを2~3分あけて、蒸気を出してから蓋をしてください。電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。ポリエチレン製ですので、臭いもつかず味も変わりません。二重壁と厚いポリウレタン発泡材で断熱します。ステンレスの金具とゴムパッキンで完全密封でき、新鮮さが維持できます。固定積み重ね用の連結取手は、運送と収納を容易にします。
SA18-8トレー収納ラック
TKG¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷トレー収納有効内寸法:75最大収納数:キヤンブロ丸型 ノンスリップトレー 1400CT8枚 サービストレー14インチ8枚 サービストレー16インチ8枚 18-0丸盆14インチ15枚高さ(mm)(手前)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×210TKG品番9-0854-1101TKG品番(2017)6-0771-1401
木製トレースタンド
タカハシ産業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷トレースタンドトレースタンドはコーヒーショップ、ファミリーレストランに見られるアメリカンスタイルのトレーサービスに使用されます。二人前以上の料理を大きめなトレーで客席まで運び、テーブルサイドにトレースタンドを置き、その上にトレーをのせて、料理をお客様へだします。トレースタンドを使った、ウェーター、ウェートレスサービスを是非あなたのお店にも取り入れてください。材質チューリップウッド質量(kg)1.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×750TKG品番9-0853-1001TKG品番(2017)6-0766-0701
ケヤキ目徳利袴(溜)
TKG¥629税込¥6921個翌々日出荷ABS樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)材質ABS質量(g)70内径(Φmm)71品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0801TKG品番(2017)6-0757-0901
黒金線切立徳利袴
TKG¥759税込¥8351個翌々日出荷木質樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)材質メラミン質量(g)50内径(Φmm)68品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0701TKG品番(2017)6-0757-0801
ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
アンナカ¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。仕様3段固定キャスター材質鉄質量(kg)15容量(L)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533TKG品番9-0844-1001TKG品番(2017)6-0750-1001
ニッセイ 弁当温蔵庫
アンナカ¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。 標準弁当箱 175×120×H45です。材質鉄電源(V)100 50/60Hz安全装置マイクロテンプ(10A 113℃)温度制御固定サーモスタット
象印 温泉たまご&スープクックジャー
象印マホービン¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0701TKG品番(2017)6-0729-0701
KINGO 湯煎式電気スープジャー
TKG(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」材質ステンレススチール電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.6温度調節室温~100℃(ダイヤル式)
アダプターバー No.1 ST・PC・陶器
TKG¥729税込¥8021個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/2・1/3用寸法(縦×横)(mm)334×27TKG品番9-0819-0201TKG品番(2017)6-0731-0201
アクリルランプウォーマー
SUGICO(スギコ)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
シンカテック 水がうまい
シンカテック¥499税込¥5491個4日以内出荷ペットボトルに入れた水道水をおいしくする浄水グッズ。水道水のカルキ、カビ、不純物を吸着、カビ臭、カルキ臭を抑制、不純物を吸着。ペットボトル等に水道水と本品を入れ、一晩置いてから飲用。材質ポリプロピレン、不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2×12.8
UK ヒートランプ ラウンドベースA
三宝産業¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷シングルのシンプルなヒートランプTGK品番1-1676-1101材質18-8ステンレス電源単相100V直径×高さ(mm)255×710
TKG アルミ 1/1ホテルパン用 カウンタートップラック(7段)
TKG¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷混雑するキッチンのちょっとしたスペースに!用途用途:熱い料理をさます際や仕込み料理の置き場所に、ホテルパンをラックに収納する事により作業台のスペースを有効活用する事ができます。TGK品番1-1185-0101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×408×690棚板寸法(mm)幅20棚板有効寸法(mm)間口344
浄水ボトル用交換カートリッジ クリアイン浄水ボトルカートリッジ 3個入り
タカギ¥4,098税込¥4,5081箱(3本)当日出荷カートリッジを取り付け、水道水を注ぐだけで浄水を楽しめます。クリアイン浄水ボトル500の交換用カートリッジです。用途自宅外で浄水を楽しみたい方、持ち歩きたい方に。容量(L)0.5交換目安2ヶ月(1日2L使用の場合)ろ過流量1L/分
クリアイン浄水ボトル500(GB)
タカギ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷カートリッジを取り付け、水道水を注ぐだけで浄水を楽しめます用途自宅外で浄水を楽しみたい方、持ち歩きたい方に。色ベージュ容量(L)0.5交換目安2ヶ月(1日2L使用の場合)ろ過流量1L/分
ヒートランプウォーマー
ニチワ電機¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。照明加熱兼用です。寸法(mm)350×550×H400電源単相100V/500Wコード長さ(m)2
ヒートランプウォーマー
ニチワ電機¥93,980税込¥103,3781個8日以内出荷ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温!。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。寸法(mm)380×600×H690容量(L)13電源単相100V/500Wコード長さ(m)2
ヒートランプウォーマー
ニチワ電機¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。寸法(mm)575×350×H390電源単相100V/500Wコード長さ(m)2
角型ヒートランプウォーマー
ニチワ電機¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。寸法(mm)350×576×H390電源単相100V/500Wコード長さ(m)2
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付
SUGICO(スギコ)¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。コードは長さの調整ができるフレキシブルタイプです。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。取付部から傘先まで、全長約800~ 1,800mmまで伸縮します。引掛式プラグ付きです。材質アルミ色コード:黒電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
ハロゲンヒーター用アダプター
ミツバ電陶¥798税込¥8781個翌々日出荷口金E26~E11への変換アダプターです。ハロゲン電球等をご利用頂けます。磁器製(セト製)のため熱に強く、メッキ加工済みなので、サビにも強いのが特徴です。
ワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck
ディーエーピーネットワーク¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ペルチェ素子の熱移動を利用した冷却方式を採用し、駆動部分が少なく静音性に優れた冷庫です。庫内灯を搭載し、庫内スイッチでON/OFFの切り替えが可能です。8~18℃の範囲で温度調節ができ、紫外線を防止するLow-e複層ガラス扉により、ワインや酒類を良好な状態で保管できます。一升瓶を縦置きできる庫内高さ39.5cmを確保し、コンパクトながら収納性に配慮した設計です。用途ワインや日本酒などの酒類保管用として使用。家庭内での飲料用冷蔵保管として使用できます。質量(kg)15.5電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)65温度調節範囲(℃)8~18収納数ワイン:16本 一升瓶:3本(手前付近のみ、瓶の形状によっては入らない商品もございます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×51×51.3周囲温度(℃)推奨運転:20~25
至高の缶クーラー キンキンコールド
ライソン¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷冷蔵庫で冷やすだけでは飲めない「氷点下の冷たさ」を味わえる!。氷と塩を使うだけでキンキンに冷やせる。常温の缶をたったの5分で-1℃まで冷やす!(冷蔵庫だと数時間で約4~8℃)。電池式なので、春夏秋冬・時・場所を選ばず使える。お花見、アウトドア、忘年会など。材質ABS適合サイズ350ml以下の缶使用電池単3電池2本(別売)
チップアイスディスペンサー
ホシザキ¥629,800~税込¥692,780~1個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ電源(V)単相100