絞り込み
定格内容積(L)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(10)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • A-Stage(2)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • Hanx(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TOHOTAIYO(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アビテラックス(2)
  • エスケイジャパン(1)
  • エスコ(1)
  • ホームテイスト(1)
  • 三ツ星貿易(1)
間口(mm)
  • ~500(3)
  • ~1000(1)
ドア数
  • 1
  • 2(27)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)

    1ドア冷蔵庫 46L

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
    用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
  • 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ

    冷蔵庫45L

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
    付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS幅(mm)472質量(kg)約17高さ(mm)492奥行(mm)450コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
  • 1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善)

    1ドア冷蔵庫 92L

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
    用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター幅(mm)478質量(kg)29色ホワイト高さ(mm)830奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×450×830冷却方式直冷式運転音(dB)26保証期間1年扉開閉方式右開き電気代の目安約4080円高さ(cm)83.1温度調節6段階冷媒R600a扉枚数(枚)1奥行き(cm)44.7定格内容積(L)92期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
  • 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ

    冷蔵庫 93L

    アイリスオーヤマ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
    付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2幅(mm)472質量(kg)20高さ(mm)860奥行(mm)450周波数(Hz)定格電源:50/60定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.1定格消費電力(W)電動機:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860冷却方式直冷式扉開閉方式右外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)860扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)103外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)93
  • 小型冷蔵庫24L コンプレッサー式 三ツ星貿易

    小型冷蔵庫24L コンプレッサー式

    三ツ星貿易
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
    幅(mm)384質量(kg)14色ブラック高さ(mm)490奥行(mm)410定格消費電力(W)電動機:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式庫内温度(℃)0~4RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)110定格内容積(L)24
  • 1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン アビテラックス

    1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン

    アビテラックス(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    付属品製氷皿1、露(霜)受皿1、網棚1、扉用棚枠大小2種類幅(mm)444質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)498奥行(mm)489定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1/1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:55/55天板耐荷重(kg)温度・荷重:不可(冷蔵庫の上には、物などを置かないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)冷蔵室:約364×382×394(最大値)、冷却器:約185×250×100運転音(dB)24扉開閉方式右開き冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01霜取方法手動外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)498年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)外寸法・奥行(mm)489定格内容積(L)45
  • 75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)

    75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
    仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18色オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
  • まる見え1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYO

    まる見え1ドア冷蔵庫

    TOHOTAIYO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    庫内が見える小型冷蔵庫。見た目によらず、たっぷり入る大容量。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手のよいドアポケットや製氷室を採用。見た目以上に多くの食品を保存することが出来ます。複層ガラスを採用。ガラスの間に空気の層を挟むことで、断熱効果や結露防止効果を向上します。
    付属品製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿質量(kg)17間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×439×496冷却方式直冷式運転音(dB)28冷媒ノンフロンR600a霜取方法手動外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)496扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)155外寸法・奥行(mm)439定格内容積(L)46
  • 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール)

    1ドア冷蔵庫 40L

    Haier(ハイアール)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
    付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1)幅(mm)474質量(kg)16色ホワイト高さ(mm)490奥行(mm)450(据付必要500)容量(L)40【冷蔵室】 40 <34> ※< >内は食品収納スペースの目安天板耐荷重(kg)※上板耐荷重30まで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。ガスの種類R-600a、ノンフロン電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)490年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★外寸法・奥行(mm)450
  • 1ドア冷蔵庫46L アビテラックス

    1ドア冷蔵庫46L

    アビテラックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
    高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
  • 1ドア冷蔵庫 46L TOHOTAIYO

    1ドア冷蔵庫 46L

    TOHOTAIYO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
    付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン質量(kg)15容量(L)46電源100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496消費電力(W)(50/60Hz)39/37騒音値(dB)23冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)46
  • 1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L A-Stage

    1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L

    A-Stage
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
    付属品仕切り棚質量(kg)約10色ブラック容量(L)20間口(mm)402電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448電源コード(m)約1.9騒音値(dB)約15冷却方式ペルチェ式冷媒R600a外寸法・幅(mm)402外寸法・高さ(mm)448扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)68外寸法・奥行(mm)351
  • 冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉) アイリスオーヤマ

    冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉)

    アイリスオーヤマ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌々日出荷
    冷蔵庫22L 。ロゴのないシンプルなデザイン。設置スペースを抑えつつも、収納力があります。
    付属品棚/露受けトレー質量(kg)17定格容量22/22L(全体/冷蔵室)電源コード(m)2冷却方式直冷式扉開閉方式左扉ドア1外寸法・高さ(mm)499年間消費電力量(kWh/年)90外寸法・奥行(mm)390
  • 左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ ホームテイスト

    左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L Trinityシリーズ

    ホームテイスト
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    7日以内出荷
    プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。 たっぷり大容量46リットル。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。 扉は左開き、右開きに付け替え可能。
    質量(kg)15容量(L)46定格電圧(V)AC 100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き)保証期間1年間冷媒ノンフロン R600a庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)
  • 1ドア冷蔵庫46L エスケイジャパン

    1ドア冷蔵庫46L

    エスケイジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    置き場所を選ばない小型タイプ
    付属品霜取りへら質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式冷媒R600a外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)496扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111省エネ基準達成率(%)140外寸法・奥行(mm)447定格内容積(L)46
  • 直冷式1ドア冷蔵庫122L Hanx

    直冷式1ドア冷蔵庫122L

    Hanx
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷
    ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。
    付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付)質量(kg)20.9容量(L)122間口(mm)545定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)49天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825冷却方式コンプレッサー直冷式耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階年間消費電力量(kWh/年)約211作動音(dB)40
  • 1ドア冷蔵庫 46L A-Stage

    1ドア冷蔵庫 46L

    A-Stage
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。 寝室やオフィスなど、シーンにあわせてお使い頂けます。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で替えることができます。 動線を考えたレイアウトや、壁際への設置にも向いています。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。いつでも冷たいドリンクを楽しむことができます。
    付属品製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚(冷蔵室用)×1、露受けトレイ×1質量(kg)約15電源(V)AC100(50/60Hz)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496騒音値(dB)約23冷却方式直冷式定格消費電力(W)(50/60Hz)39/37冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111
  • (45L) 冷蔵庫 エスコ

    (45L) 冷蔵庫

    エスコ
    ¥23,600税込¥25,960
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
    仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS質量(kg)17扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
冷蔵庫/冷凍庫