絞り込み
定格内容積(L)
- 50~100未満(2)
ブランド
- Simplus
- アイリスオーヤマ(47)
- 東芝(30)
- Haier(ハイアール)(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(13)
- シャープ(12)
- YAMAZEN(山善)(12)
- MAXZEN(11)
- TOHOTAIYO(11)
- ツインバード(8)
- アビテラックス(7)
- 日立(5)
- 三菱電機(5)
- Hisense(ハイセンス)(5)
- PowerArQ(5)
- エスコ(4)
- エンゲル(4)
- A-Stage(4)
- エスケイジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
間口(mm)
- ~500(1)
「定格内容積(L)」から絞り込む
50~100未満(2)

50L 2ドア冷蔵庫
Simplus¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷コンパクトながら使い勝手に優れた2ドアタイプの小型冷蔵庫です。容量は約50Lで、上段に冷凍室(17L)、下段に冷蔵室(33L)を備えており、食品の保存や整理がしやすい構造になっています。一人暮らしの方やサブ冷蔵庫としての利用に最適で、限られたスペースにも設置しやすい省スペース設計が魅力です。冷蔵室には仕切り棚があり、飲み物や食材を効率よく収納できるほか、ドアポケットも付いているため調味料やペットボトルもすっきり収まります。8段階の温度調節が可能で季節や食材に応じて調節が可能です。静音設計で運転音が気になりにくく、寝室やワンルームでも快適に使用できる点もポイントです。シンプルで落ち着いたデザインはインテリアに馴染みやすく、コストパフォーマンスにも優れているため、初めての冷蔵庫としてもおすすめの一台です。付属品卵ケース/製氷ケース/霜取りヘラ質量(kg)13天板耐荷重(kg)30電源コード(m)1.8機能直冷式:○耐熱温度(℃)天板:100定格消費電力50Hz 20.6W、60Hz 21.3W運転音(dB)24扉開閉方式右開き温度調節○冷媒R600a本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)38.5 × 40.5 × 70省エネ基準達成率(%)144定格内容積(L)50(冷蔵室:33/冷凍室:17)
ガラス扉 ディスプレイ冷蔵庫 68L
Simplus¥63,980税込¥70,3781台8日以内出荷コンパクトながら”見せる収納”ができるガラス扉タイプの冷蔵庫です。庫内がひと目で確認できるため、ドリンクや食品の管理がしやすく、取り出しもスムーズ。68Lの程よい容量で、設置場所を選びにくく、ワンルームやオフィス、飲食店、ホテル、宿泊施設、店舗のサブ冷蔵庫としても活躍します。シンプルで無駄のないデザインはインテリアになじみやすく、受付カウンターや待合スペースに置いても清潔感を演出。静音性にも配慮されているため、寝室や作業空間でも使いやすい点が魅力です。在宅ワーク中のドリンク用冷蔵庫を探している方、ネイルサロン・美容室・小規模ショップなどで商品や飲み物をディスプレイしたい事業者、また一人暮らしやセカンド冷蔵庫需要のあるご家庭。実用性とデザイン性を両立したい方に最適な一台です。仕様【気候クラス】N材質金属、アルミニウム質量(kg)24間口(mm)350定格電圧(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×690騒音値(dB)40冷却方式直冷式温度調節範囲(℃)0~15使用周囲温度(℃)推奨/10~28コード長さ(cm)電源/165冷媒封入量(g)R134a(冷媒充填量50)年間消費電力量(kWh/年)292定格内容積(L)68