絞り込み
定格内容積(L)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
ブランド
- ベルソス
- ロゴス(5)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- サンコー[日用品](1)
- エスケイジャパン(1)
- マリン商事(1)
- Philips(1)
- ファミリー・ライフ(1)
間口(mm)
- ~500(1)
- ~1000(1)
特価
「定格内容積(L)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~30未満(1)

車載対応 冷蔵冷凍庫10L
ベルソス(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台(10L)当日出荷車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.3色ブラック高さ(mm)275奥行(mm)325容量(L)10間口(mm)485消費電力(W)55電源コード(m)2.1(AC)、3.5(DC)冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L
ベルソス¥22,980税込¥25,2781台(22L)当日出荷AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5色ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320容量(L)22間口(mm)600電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/24消費電力(W)65寸法(幅)約600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340ハンドルあり電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20寸法(高さ)(mm)約340
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 冷温庫/保冷庫
- 製氷機
- 冷蔵庫/冷凍庫関連品








![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82631660-260903-02.jpg)