絞り込み
色
ホワイト(1)
ブランド
- エスケイジャパン
- 象印マホービン(177)
- アイリスオーヤマ(105)
- YAMAZEN(山善)(93)
- タイガー魔法瓶(79)
- ピーコック魔法瓶工業(66)
- ツインバード(59)
- パール金属(52)
- EBM(江部松商事)(49)
- ラドンナ(49)
- 東芝(46)
- ビタントニオ(Vitantonio)(46)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- コイズミ(小泉成器)(36)
- ライソン(35)
- タマハシ(33)
- デロンギ(32)
- T-fal(ティファール)(31)
- クイジナート(31)
- HARIO(23)
- ブランドをもっと見る

2口 IHクッキングヒーター
エスケイジャパン¥14,900税込¥16,3901台3日以内出荷お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。 しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。 さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。 コンパクトなので収納もしやすい。仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)約W520×D320×H60質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。
電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル)
エスケイジャパン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷フラットテーブル式だからしっかり温めます!フラットテーブルなので、食品を回転させず、加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。庫内特殊コーティング仕様モデル!電子レンジ庫内に特殊コーティングにより、サッと拭くだけで汚れが落ちやすいモデルです。※汚れの種類によります。シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。大きめなハンドルを採用!ハンドルが大きめなので、開け閉めしやすい!。あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力(エリア別)60Hzエリア:強650W、弱520W、解凍200W、50Hzエリア:強500W、弱500W、解凍200W が選べます。加熱時間もダイヤルで、最大30分加熱することが可能です。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。解凍もしっかりできる!冷凍された食品もしっかり解凍が可能です。付属品取扱説明書質量(kg)約12色ホワイト区分A定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×281定格消費電力520W/650W庫内寸法(mm)約W312×D323×H181タイマー15分(最大)年間消費電力量(kWh/年)待機時:0.0、電子レンジ機能:59.5
2口 IHクッキングヒーター(プレート付き)
エスケイジャパン¥23,900税込¥26,2901台3日以内出荷お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。 しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。 さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。 コンパクトなので収納もしやすい。仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)本体:約W520×D320×H60、プレート:約W635×D270×H118質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。
Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー
エスケイジャパン¥30,000~税込¥33,000~1台翌々日出荷世界最小を目指した全自動コーヒーメーカー。水とコーヒー豆を入れるだけ、ボタンひとつでミルからドリップまで。どこにでも持って行けるから、好きな場所がカフェになる。円を描くように注ぐハンドドリップを再現する「Revonia ループ ドリップ」。本来の味を引き出す、低速コニカル式ミル(36段階)を採用。ステンレスフィルターでコーヒー豆の油分を逃がさない。究極のバランスを追求し、最適温度85℃で低温抽出する。専用ケース付きでスッキリ収納付属品ふた、豆受けリング、ミル、フィルター、ドリンクカップ、コーヒースクープ、USBケーブル (約1.0m)、スタンド、収納ケース、取扱説明書 (保証書付き)材質ABS(耐熱110℃) / 304ステンレス電源充電式定格消費電力(W)最大16(充電時) / 最大120(湯沸時) / 最大1.5(抽出時)製品質量(g)約970充電時間約4時間 (QC3.0使用時) / 約8時間 (通常充電時) ※QC3.0急速充電をサポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×74×298(本体のみ / スタンド無し)タンク容量(mL)約150(コーヒー1杯分)バッテリー電圧(V)11.1充電入力電源(V)DC5 2A 10Wモード2モード (加熱モード / 非加熱モード)バッテリー容量(mAh)4500所要時間(加熱モード抽出)15分未満、5分未満 (非加熱モード抽出)5分未満使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×101×384(スタンド含む)充電端子USB Type-C1充電当たりの作業量加熱モード 約3杯、非加熱モード 約400杯※1杯150mL