絞り込み
消費電力(W)
  • 900~1000未満(3)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1400~1500未満(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(6)
  • 50(5)
  • 60(5)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(4)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ツインバード(23)
  • YAMAZEN(山善)(17)
  • 東芝(15)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • エスコ(4)
  • シャープ(4)
  • Haier(ハイアール)(4)
  • ゼピール(4)
  • siroca(4)
  • ラドンナ(4)
  • ノーブランド(3)
  • アビテラックス(3)
  • 象印マホービン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 日立(2)
  • リンナイ(2)
  • バルミューダ(2)
  • アラジン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単機能レンジ 17L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 17L

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    仕様ターンテーブル色ホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 18L

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    色ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 電子レンジ22L アイリスオーヤマ

    電子レンジ22L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
    質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
  • 電子レンジ 18L アイリスオーヤマ

    電子レンジ 18L

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    電子レンジフラットタイプ。シンプルな操作で簡単あたため。選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可
    質量(kg)約11.4色グレー電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分)庫内容量(L)約18
  • 単機能ミラーレンジ18L アイリスオーヤマ

    単機能ミラーレンジ18L

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。 庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。 調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
    色ブラック質量(g)12200周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)(50/60Hz)AC100コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180
  • 単機能レンジ18L   KMB-F186-W [18L /50/60Hz] アイリスオーヤマ

    単機能レンジ18L KMB-F186-W [18L /50/60Hz]

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    形状【庫内】フラット色ホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)18本体質量(kg)11.7電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300幅外寸(mm)456レンジ出力(W)50Hz:500/200解凍、60Hz:650/500/200解凍ドアヨコ開き外寸法・高さ(mm)280年間消費電力量(kWh/年)59.5
  • オーブンレンジ18L アイリスオーヤマ

    オーブンレンジ18L

    アイリスオーヤマ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。 ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。 映えレシピやずぼらレシピなど23種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    色ホワイト質量(g)15300周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)(50/60Hz)AC100コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約283×322×192
  • オーブンレンジ 16L アイリスオーヤマ

    オーブンレンジ 16L

    アイリスオーヤマ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌々日出荷
    オートメニューとグリル・オーブン機能付きのオーブンレンジ。ヘルツフリータイプで東日本・西日本問わず全国で使用可能。
    色ホワイト質量(g)13300タイプ(庫内)フラット電源(V)AC100消費電力(W)〈レンジ〉50Hz:920、60Hz:1250 〈グリル〉1000 〈オーブン〉1000コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)5060寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293ヒーター(W)〈グリル〉上:700、下:300、〈オーブン〉上:700、下:300発振周波数2450MHz温度調節〈オーブン〉40℃(発酵)、100~200℃高周波出力(W)(定格)〈レンジ〉50Hz:500・200相当、60Hz:650・500・200相当タイマー〈レンジ〉600W:15分、500W:15分、200W:90分、〈グリル〉30分 〈オーブン〉90分庫内容量(L)16
  • スチームオーブンレンジ 24L ホワイト アイリスオーヤマ

    スチームオーブンレンジ 24L ホワイト

    アイリスオーヤマ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌々日出荷
    あたためも調理もできる、庫内ひろびろレンジです。26種類の自動メニュー搭載。ボタンを押すだけで調理が簡単にできます。調理の手間がはぶけ、これ1台であたためから本格料理まで楽しめます。角皿に水を注ぐだけで、簡単にスチーム料理が出来ます。角皿式スチームなので、茶碗蒸しなどの料理にも便利です。時短ブースト機能搭載。自動であたため時間が短くなり、忙しい朝や疲れた夜に便利です。庫内容量24Lだから大きなお皿の出し入れが楽です。
  • スチームオーブンレンジ 26Lタンク式 アイリスオーヤマ

    スチームオーブンレンジ 26Lタンク式

    アイリスオーヤマ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌日出荷
    時短ブースト機能搭載! シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。 水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。 ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
    仕様【目標年度】2008年材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D寸法(mm)490×390×373色ブラック質量(g)18000周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間温度調節40℃(発酵)、110~250℃高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)庫内容量(L)約26年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1
  • スチームオーブンレンジ 26Lカップ式 アイリスオーヤマ

    スチームオーブンレンジ 26Lカップ式

    アイリスオーヤマ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌日出荷
    時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。 そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 速暖遠赤トリプルヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
    仕様【目標年度】2008年材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D寸法(mm)490×390×373色ブラック質量(g)17000周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間温度調節40℃(発酵)、110~250℃高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)庫内容量(L)約26年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1
  • オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ

    オーブンレンジ 18L

    アイリスオーヤマ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌日出荷
    広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。 ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。 11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。 3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。 汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。
    仕様【目標年度】2008年材質鋼板、ABS樹脂寸法(mm)470×360×294質量(g)15000電源(V)AC100消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400コード長さ(m)約1.4定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効)温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600タイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル)庫内容量(L)約18年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)省エネ基準達成率(%)1.02
レンジ