絞り込み
容量(L)
- 0.4~0.6未満(1)
- 0.6~0.8未満(1)
- 0.8~1未満(1)
機能
- その他(1)
色
ホワイト(3)
ブランド
- MCO
- T-fal(ティファール)(11)
- YAMAZEN(山善)(8)
- タイガー魔法瓶(8)
- タマハシ(8)
- ヒロ・コーポレーション(6)
- デロンギ(4)
- siroca(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- オーム電機(3)
- 象印マホービン(3)
- ドリテック(3)
- ラドンナ(3)
- エスコ(2)
- サンコー[日用品](2)
- ViAlegre(2)
- スリーアールソリューション(2)
- SMEG(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「容量(L)」から絞り込む
0.4~0.6未満(1)
0.6~0.8未満(1)
0.8~1未満(1)

折りたためるトラベルケトル
MCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。材質シリコン・PPほか容量(L)(最大)0.5電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)規格PSE消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890本体質量(g)約540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)機能再沸騰機能保証期間お買い上げから6ヶ月収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
折りたたみ電気ケトル
MCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷コンパクトに折りたためて旅行や収納時に便利。シリコン部と取っ手が折りたためてコンパクトに収納できます。小さくまとまるので海外旅行やキャンプなど持ち運びにも最適です。普段使いから海外旅行までいつでも使える。日本国内は勿論、海外でも自動で電圧を切り替えるので旅行のお供に最適です。渡航先の電圧を判断して、自動で電圧を切り替えます。※海外でご使用の場合は、別途電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。最適な温度でお湯を沸かす温度調節機能搭載。40~100℃まで10℃単位で湯沸かし温度が設定できます。ミルク、お茶、コーヒーなどお好みの温度で楽しめます。お好みの温度を保つ保温機能搭載。保温機能搭載で設定した温度を2時間保温します。温め直す手間が無く、温かい温度を維持します。設定温度到達時と保温終了時はアラームでお知らせします。(設定温度:40~90℃ 10℃単位で設定可能です。)。設定時間をアラームでお知らせするタイマー機能搭載。1~10分まで1分単位でタイマーが設定できます。設定した時間になるとアラームでお知らせします。カップラーメンなどインスタント食品を作る時に便利な機能です。ポータブル電源(500W以上)でも使える低消費電力仕様。500W以上のポータブル電源でも動作する低消費電力仕様で、日本国内での車中泊や非常時の湯沸かしに最適です。※上記は100Vでの使用時に限ります。安心の空焚き防止機能搭載。ポット内が空もしくは、ごく少量の状態で電源を切り忘れても、空焚き防止機能により、自動的に電源が切れ事故を防ぎます。材質ステンレス、シリコン、PPほか質量(g)約500(本体のみ)電源(V)AC100~127/220~240 50/60Hz定格消費電力(W)AC100~127V:480W~800/220~240V:600W~750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約195×120×178、収納時:約145×120×80電源コード(m)長さ:約0.75、3ピン(メス)-2ピン(オス、アース付き)最大容量(mL)最大600
折りたたみケトル 大容量800mL
MCO¥4,498税込¥4,9481個13日以内出荷材質ステンレス、シリコン、PPほか質量(g)約608(本体のみ)消費電力(W)AC100~127V:570~920/220~240V:680~820電源AC100~127V/220~240V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98電源コード(m)約1(コンセント Aプラグ)沸騰時間目安800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
『ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気ケトル
- 電気ポット
- ケトル/ポット関連品















![給湯ロック付き電気ケトル Toffy フレンチブルー [0.8L] ラドンナ 給湯ロック付き電気ケトル Toffy フレンチブルー [0.8L] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82302818-260713-02.jpg)
![給湯ロック付き電気ケトル Toffy パンナホワイト [0.8L] ラドンナ 給湯ロック付き電気ケトル Toffy パンナホワイト [0.8L] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82302809-260713-02.jpg)
![給湯ロック付き電気ケトル Toffy カナリアイエロー [0.8L] ラドンナ 給湯ロック付き電気ケトル Toffy カナリアイエロー [0.8L] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82302827-260713-02.jpg)