絞り込み
ブランド
- カリタ(6)
- HARIO(4)
- メリタ(3)
- コイズミ(小泉成器)(2)
- ソリス(2)
- ケラ(2)
- oceanrich(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- デロンギ(1)
- ロジック(1)
- WPM(1)
- macros(マクロス)(1)
- recolte(レコルト)(1)
- ソリスジャパン(1)
- プラスマイナスゼロ(1)
エコロジープロダクト

電動コーヒーミル
カリタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。質量(g)約750電源(V)100 115W(50/60Hz)能力中挽50g/15秒容量(g)50本体寸法(mm)99×82×178定格電流(A)1.1連続使用時間60秒品名・タイプコーヒーミルカッター部プロペラ式
ECG71-1B コーヒーグラインダー
メリタ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷粗挽きから細挽きまで思いのまま。。粗挽きからエスプレッソ用の細挽きまで自由自在。うず式ミルにより、コーヒー豆をスピーディーにすりつぶします。。フラットディスク形式を採用。 ・業務用グラインダーで広く使用されているフラットディスク式を採用しています。。粗挽きから細挽きまで17段階の調整が可能。 ・ダイヤルを目盛に合わせるだけで17段階に挽き具合を調整できます。。ワンタッチで必要なだけ挽ける杯数目盛。 ・最大14杯分まで、挽きたい豆の分量が簡単に調節できます。。200グラムまで一度にグラインドが可能。 ・豆が最大200グラム入るため、一気に大容量挽くことが可能です。 ・安全装置付きで安心してお使いいただけます。
電動コーヒーミル
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属付属品掃除用ブラシ、取扱説明書幅(mm)101質量(kg)0.59高さ(mm)173奥行(mm)101電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W回転数約25,000rpm定格時間60秒
電動コーヒーミルKPG-40
カリタ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷寸法(mm)85×85×160色ブラック質量(g)490電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150能力中挽40g/30秒品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)1RoHS指令(10物質対応)対応ホッパー容量(g)40カッタープロペラ式
充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3
oceanrich¥9,098税込¥10,0081個当日出荷「oceanrich G3」は、1杯分のコーヒー豆(15g)が、約34秒で素早く挽けるパワフルなコーヒーミルです。ステンレス製の高品質ブレードが均一な挽き目を実現し、エスプレッソからフレンチプレスまで幅広い抽出方法に対応します。豆を挽く時間を短縮し、忙しい時間でもストレス無く日々のコーヒータイムを快適にします。付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書材質本体外装:ABS、SUS、滑り止めシート:EVA、ブレード:SUS420、ガラスコンテナ:ガラス(耐熱温度60℃)電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)ガラスコンテナ:約110本体質量(g)約760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×215充電時間約1.5時間保証期間1年使用可能回数満充電でおよ9回~10回(一杯15g~30g、中挽き深煎り豆の場合)
電動コーヒーミル
oceanrich¥6,598税込¥7,2581個欠品中充電式でコンパクトな電動コーヒーミル。「極細挽き」から「粗挽き」まで5段階調整可能。用途USB充電式でコードレスなので持ち運びしやすく、ご自宅だけでなく職場やアウトドアなど、好きな場所で挽きたてのコーヒーを味わえます付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書材質本体PP+ABS+ステンレス、ミル刃:セラミック、滑り止めシート:EVA、ガラスコンテナー:ガラス電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)、ガラスコンテナ:約30本体質量(g)約650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×195耐熱温度(℃)保存瓶:60充電時間(時間)約1.5使用可能回数満充電でおよそ10回(一杯30g細挽きの場合)
コニカル式コーヒーグラインダー
コイズミ(小泉成器)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。 ・コニカル式でお好みの粗さに挽ける ・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能 ・粗さ調節15段階 ・エスプレッソ用の細挽きにも対応 ・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g ・時間調節9段階(10~90秒) ・掃除用ブラシ付属付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階幅(mm)115質量(kg)1.4高さ(mm)283奥行(mm)180電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.0消費電力約130W定格時間90秒時間設定9段階(10~90秒)
コードレス コーヒーグラインダー
recolte(レコルト)¥4,000税込¥4,4001個5日以内出荷ハイグレードなコーン式ミルを採用した、USB充電式のコーヒーグラインダー。豆を入れたらボタンを押すだけの簡単操作。挽き目(粒度)は、粗挽きから細挽き、さらにエスプレッソに適した極細挽きまで幅広い挽き加減に対応。挽きたてのおいしさを手軽に楽しめます。セット内容本体・カバー・ミル部・コンテナ・クリーニングブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)質量(g)410電源(V)DC5/2.0A容量(g)最大25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×180USBケーブル(m)0.5充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 800
スモールコーヒーグラインダー
HARIO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷セラミック製の臼を使用したコーヒーミル。セラミック製の臼を使用しているため、摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。材質フタ/ポリプロピレン ホッパー・ハンドル/鉄 臼/セラミック シャフト/ステンレス 本体・ハンドルツマミ/天然木寸法(mm)160×100×185質量(g)450容量(g)コーヒー豆24
電動コーヒーミル ラミル
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。セット内容本体、USBコード材質PP、ABS、ガラス、ステンレス電源USB充電式本体寸法(mm)Φ70×H205本体質量(g)約580バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間約20~30分稼働バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
ECG65-1B 電動ミル バリエ ピアッツア
メリタ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷付属品クリーニングブラシ寸法(mm)92×107×194容量70g消費電力(W)120電源AC100V本体質量(g)850
ソリスパーフェクタノックボックス
ソリス¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷全てのホームバリスタの必需品。抽出したエスプレッソパウダーを簡単に取り除けるエスプレッソ専用ノックボックスです。 高級感のあるステンレスボディ、ハンドル部には丈夫なナイロン、TPEを使用。 ハイバックがエスプレッソパウダーの散らばりを防ぎ、前面のカットがポルタフィルターのノックを水平に保つ。 底部にはすべり止め加工を施し、使用時のぐらつきやガタつきを予防。 食洗器対応の内箱、簡単な組立と分解で洗浄にいたるまで使いやすい仕様です。材質本体:ABS、ステンレス、シリコンラバー/ハンドル:ナイロン、TPE容量(mL)ボックス:700質量(g)656本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×220×80RoHS指令(10物質対応)対応
グラインダー
WPM(5件のレビュー)¥58,880税込¥64,7681台4日以内出荷WPMコーヒーグラインダー。 30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。 エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)100刃形58mmコニカル刃容量(g)豆容器:450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240電源コード(m)1.3材質(サーバー)ステンレススチール
電動コーヒーミル
プラスマイナスゼロ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷スイッチひとつでいつでも挽きたてのコーヒーが楽しめる電動コーヒーミルです。1回で約25gの豆を挽くことができます。豆が挽き終わったら自動停止、USB充電式なのでキャンプや野外にも持ち出せます。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、幅広い挽き目に対応できるコニカル式を採用しました。カラーバリエーションは定番のブラック、人気のブラウングレーに加え新たにシルバーが登場です。間接照明にも映えるあたたかみのあるシルバーカラーをボディに丁寧に塗装しました。落ち着いた高級感のある雰囲気はギフトにもぴったりです。付属品お掃除用ブラシ/Type-cケーブル/取扱説明書〔保証書付〕材質付属品容量(mL)【粉受けカップ】110質量(g)433種類【ミル歯】コニカル式電源内蔵リチウムイオン電池容量(g)【一度に挽ける豆】25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×71.5×71.5充電時間2.5時間
電動コーヒーミル
カリタ¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。仕様化粧箱サイズ(mm):530×375×220型式ハイカットミル質量(kg)11(商品質量:12.7)電源100V/400W(50/60Hz)能力500g/分(中挽)容量(g)ホッパー 1,000 粉受 800定格電流(A)8/7(50/60Hz)本体サイズ(mm)275×325×520定格時間10分カッターグラインドタイプ
SK1661 ソリススカラプラスコーヒーグラインダー ブラック
ソリスジャパン¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷付属品クリーニングブラシ材質本体(ABS)、ホッパー(SAN)、コンテナ(SAN)、挽き刃(硬化ステンレス鋼SUS402)質量(kg)1.5消費電力(W)135電源AC100V(50-60Hz)容量(g)【ホッパー】300【コンテナ】70電源コード(m)1.2寸法(cm)13.5x17x28.5定格時間1分
V60 電動コーヒーグラインダーコンパクトN
HARIO¥20,000税込¥22,0001個5日以内出荷内部に静電気除去機能を搭載し、 フタにはクリーナー機能が付いた電気コーヒーグラインダー。ハンドドリップに最適な中細挽きから粗挽きまで、お好みの味に合わせて調節ができます。(39 段階調節)。内部静電気除去機能を搭載し、コーヒー粉の飛び散りを軽減します。また、フタにはクリーナー機能が付いているのでお手入れも楽です。材質本体/ポロプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・ポリアミド、ホッパー・粉受け/AS樹脂、ホッパーフタ/シリコーンゴム・ステンレス容量コーヒー豆 100g質量(g)約1500電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×312
ソリスアロマブリューワー
ソリス¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷世界で初めて家庭用全自動エスプレッソマシンを販売したソリスが提案する、コーヒーの美味しさにとことんこだわったフィルター式コーヒーメーカーです。 香り高いコーヒーを抽出するアロマ抽出機能を搭載、少ない分量のコーヒー粉でも香り豊かなコーヒーを抽出できます。また均一にお湯を注ぐシャワーヘッドを採用、芳醇なアロマを抽出します。 24時間対応のタイマー機能付きで飲みたい時間にセットすれば、いつでも淹れたてのコーヒーをスタンバイできます。 18杯を一度に抽出できる大容量のタンクとガラス容器。オフィスのコーヒーブレイクにもおススメです。 オプション品として環境に優しいメタルフィルターもございます。付属品マグネット計量スプーン(本体に貼り付け可能)材質本体:SUS430、PP/ガラス容器:ガラス/ハンドル部:SUS430、PP質量(kg)約2.85容量(L)1.8(コーヒー約18杯分)消費電力(W)950電源AC100V50/60Hzケーブル長(m)1機能タイマー、アロマ抽出、30分保温、水垢除去お知らせ、LED省エネモード、しずく漏れ防止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×370×275電源供給方式交流式RoHS指令(10物質対応)対応
電動コーヒーミル セラミックミル
カリタ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。質量(g)約1300電源(V)100 105W(50/60Hz)能力80g/60秒容量(g)(粉受け最大)90本体寸法(mm)150×85×215定格電流(A)1連続使用時間(分)3品名・タイプコーヒーミルホッパー容量(g)(最大) 90
NEXT-G2RB グラインダー
カリタ¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷消費電力(W)60電源AC100V(50-60Hz)容量(g)【ホッパー】60【受缶】60本体質量(kg)2.3定格時間5分
NEXT-G2KAK グラインダー
カリタ¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷消費電力(W)60電源AC100V(50-60Hz)容量(g)【ホッパー】60【受缶】60本体質量(kg)2.3定格時間5分
V60 バリスタサーバー VBSシリーズ
HARIO¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷バリスタの声から生まれたコーヒーサーバーの新定番。持ちやすさ・混ぜやすさ・注ぎやすさにこだわったシンプルなコーヒーサーバーです。液体の色を素直に愉しめるように、側面から目盛りなどのプリントを無くしました。サーバーに溜まったコーヒーが美味しく見えるようこだわった、コロンとした可愛らしさと凛とした美しさを両立させたデザインです。80mm の口径で様々な抽出器具に対応し、抽出後のお手入れも簡単です。材質耐熱ガラス口径(Φmm)80
電動コーヒーミル・スイッチ
HARIO¥3,998税込¥4,3981個欠品中電動式のコーヒーミルです。 挽きたてのコーヒーを身近なものに。 フタをしっかり閉めないと動作しない安全設計。 電源コードは製品の底に巻き付けて収納できます。 挽く時間で粒度の調整ができるプロペラタイプ。材質ステンレス、ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン色ブラック質量(g)550コード長さ(m)1容量(g)コーヒー豆70定格消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×92×175
『コーヒーマシン/豆挽き』には他にこんなカテゴリがあります
- コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
- コーヒーマシン/豆挽き関連品
- 電動コーヒーミル




































![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477608-260722-02.jpg)
![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ダークグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ダークグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477739-260722-02.jpg)
![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ブルーグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ブルーグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477678-260722-02.jpg)
![Tea & Coffee メーカー Toffy カナリアイエロー [ミルなし] ラドンナ Tea & Coffee メーカー Toffy カナリアイエロー [ミルなし] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054458-260713-02.jpg)