絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(34)
- 黒田精工(1,432)
- ハーフェレ(742)
- フエニックス・コンタクト(587)
- ダイヤトレンド(557)
- SIEMENS(437)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(306)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(289)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(273)
- イマオコーポレーション(197)
- TRUSCO(197)
- ホシモト(168)
- アインツ(168)
- 日東工業(157)
- 三共製作所(150)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](142)
- ハーティング(139)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)

コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度
ワイドミュラー¥179~税込¥197~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付
ワイドミュラー¥379~税込¥417~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス
ワイドミュラー¥299~税込¥329~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付
ワイドミュラー¥389~税込¥428~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス
ワイドミュラー¥329~税込¥362~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度
ワイドミュラー¥179~税込¥197~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度
ワイドミュラー¥139~税込¥153~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
タイマーリレー ITS 24-240VUC 1CO M7C
ワイドミュラー取扱い終了タイマーリレー タイマー機能7種 リレー、ソケット一体型用途タイマーリレー仕様制御側:公称出力 8 VA @ 230 V AC, 0.4 W @ 24 V DC、ステータス表示 LED緑(U/t):時間が経過すると点滅し、電源電圧が印加されると永続的に点灯, LED黄色(R):リレーが閉鎖、時間範囲 0.05秒~1秒, 0.5秒~10秒, 3秒~60秒, 0.5分~10分, 3分~1時間, 0.5時間~10時間、公差の設定 5 %、電圧中断後の最大リセット時間 100 ms、基本精度 ±6% (最大目盛値の、0.05 s ~ 1sの時間範囲), ±1.5%(最大目盛値の、その他すべての時間範囲)、最小パルス幅 50 ms、繰り返し精度 <0.5%±5 ms、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 5 A、最大開閉電圧 AC 250 V、DC 30 V、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1250 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 90 W、接点の種別 1 CO接点 (AgNi)、機械的耐用期間 1 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、表側取り付けに最適:いいえ、設計:取付けハウジング、1TE、バージョン:別々の制御入力を持つ、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、耐振動性EN 61812-1:10 Hz~60 Hz 0.15 mm, 60 Hz~150 Hz 2 g、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:II、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:1.6 kV、インパルス耐電圧:2.5 kV、保護度合い:IP20、導体接続方法:ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:7 mm、締付けトルク:最大 0.5 Nm、クランプ範囲、定格接続 2.5 mm2、最小 0.25 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 23、導体接続断面積:最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.25 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.25 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付:DIN 46228/4 の細径撚線 最小 0.25 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.25 mm2、最大 2.5 mm2、刃寸法:サイズPH1幅(mm)17.5高さ(mm)98奥行(mm)57.9湿度(%RH)25~75、結露なし正味質量(g)57動作温度(℃)‐25~50保管温度(℃)‐40~70RoHS指令(10物質対応)対応
PRO TOPシリーズ 電源アクセサリ PRO COM DISPLAY 7S
ワイドミュラー取扱い終了PRO TOPシリーズ電源用アクセサリー ディスプレイモジュール 電圧、電流、ピーク電流確認可能用途表示モジュール仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、MTTF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 2.505 Mh、周囲温度 40 ℃、デューティサイクル 100 %、保護度合い:IP20、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、危険な衝撃電流に対する保護:Acc. to VDE0106-101、設定(cULusEX):CULUSEX、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULusEX):E470829、証明書番号(cULus):E258476幅(mm)34高さ(mm)74.4奥行(mm)33.6正味質量(g)80動作温度(℃)‐25~70RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルタ WAVEFILTER 10A
ワイドミュラー取扱い終了DINレール取付タイプ 電線接続ヨーロッパ式ねじ締め用途ノイズフィルター仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、サージ電圧カテゴリー:III、汚染度:2、セグメント:電源分配、バージョン:過電圧保護、レール:TS 35、保護度合い:IP20、色:黒色、設計:波 22.5 L、高さ(TS 35):112.4 mm、0.15 MHzでの減衰:< 0.5 dB、1 MHzでの減衰:70 dB、10 MHzでの減衰:52 dB、100 MHzでの減衰:40 dB、U での漏電流n:190 µA、インダクタンスLおよびL1:0.8 mH、テスト電圧 P-N:1700 V DC、テスト電圧 P/N-PE:2000 V AC、ヒューズ:10 A、定格電圧: (AC) 250 V、(DC) 250 V、定格電流 IN、10 A、電圧種別:AC/DC、静電容量:Cx 470 nF/ Cと 4.7nF、断面:2.5 mm2、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 0.6 Nm、クランプ範囲、定格接続 2.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2幅(mm)22.5高さ(mm)96.5奥行(mm)110.5正味質量(g)142.12動作温度(℃)‐20~40保管温度(℃)‐25~55RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルタ WAVEFILTER 6A
ワイドミュラー取扱い終了DINレール取付タイプ 電線接続ヨーロッパ式ねじ締め用途ノイズフィルター仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、サージ電圧カテゴリー:III、汚染度:2、セグメント:電源分配、バージョン:過電圧保護、レール:TS 35、保護度合い:IP20、色:黒色、設計:波 22.5 L、高さ(TS 35):112.4 mm、0.15 MHzでの減衰:< 0.5 dB、1 MHzでの減衰:18 dB、10 MHzでの減衰:45 dB、100 MHzでの減衰:40 dB、U での漏電流n:190 µA、インダクタンスLおよびL1:0.8 mH、テスト電圧 P-N:1700 V DC、テスト電圧 P/N-PE:2000 V AC、ヒューズ:6.3 A、定格電圧: (AC) 250 V、(DC) 250 V、定格電流 IN、6 A、電圧種別:AC/DC、静電容量:Cx 33 nF/ Cと 22nF、断面:2.5 mm2、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 0.6 Nm、クランプ範囲、定格接続 2.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2幅(mm)22.5高さ(mm)96.5奥行(mm)110.5正味質量(g)112.12動作温度(℃)‐20~40保管温度(℃)‐25~55RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルタ WAVEFILTER 3A
ワイドミュラー取扱い終了DINレール取付タイプ 電線接続ヨーロッパ式ねじ締め用途ノイズフィルター仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、サージ電圧カテゴリー:III、汚染度:2、セグメント:電源分配、バージョン:過電圧保護、レール:TS 35、保護度合い:IP20、色:黒色、設計:波 22.5 L、高さ(TS 35):112.4 mm、0.15 MHzでの減衰:< 0.5 dB、1 MHzでの減衰:18 dB、10 MHzでの減衰:45 dB、100 MHzでの減衰:30 dB、U での漏電流n:190 µA、インダクタンスLおよびL1:2 mH、テスト電圧 P-N:1700 V DC、テスト電圧 P/N-PE:2000 V AC、ヒューズ:5 A、定格電圧: (AC) 250 V、(DC) 250 V、定格電流 IN、3 A、電圧種別:AC/DC、静電容量:Cx / Cと 33nF、断面:2.5 mm2、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 0.6 Nm、クランプ範囲、定格接続 2.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2幅(mm)22.5高さ(mm)73奥行(mm)92正味質量(g)79.79動作温度(℃)‐20~40保管温度(℃)‐25~55RoHS指令(10物質対応)対応
薄型リレーシリーズ TRP 24VDC 1CO
ワイドミュラー取扱い終了薄型タイプ リレー、ソケットセット製品 電線接続PUSH IN式用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9、周囲温度(動作):最大 60 ℃、接続断面積:最小 AWG 26、接続断面:最大 AWG 14、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、汚染度レベル:2、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±20 %、定格電流 DC 11.5 mA、公称出力 280 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 16 V / 3 V DC、プルイン / ドロップアウト電流、タイプ 7.5 mA / 1 mA DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード, 極性違い防止、定格制御電圧から外れた交換用リレーのコイル電圧 いいえ、交換用リレーのコイル電圧 24 V DC、負荷側:定格スイッチング電圧 AC 250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 20 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 6 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 16 ms、接点の種別 1 CO接点 (AgNi金メッキ)、機械的耐用期間 5 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-0、保持クリップ V-0、プッシャー V-0、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 6 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:断熱強化、開接点の耐電圧 1 kVeff / 1 min、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cULus):E141197、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:9 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 26、最大 AWG 16、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 26、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、ツインワイヤエンドフェルール:最小 0.5 mm2、最大 1 mm2、刃寸法 0.4 × 2.0 mm幅(mm)6.4高さ(mm)89.4奥行(mm)87.8湿度(%RH)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なし正味質量(g)28.2動作温度(℃)‐40~60保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
薄型リレーシリーズ TRP 24VDC 1CO AU
ワイドミュラー取扱い終了薄型タイプ リレー、ソケットセット製品 電線接続PUSH IN式 金メッキ接点用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9、周囲温度(動作):最大 60 ℃、接続断面積:最小 AWG 26、接続断面:最大 AWG 14、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、汚染度レベル:2、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±20 %、定格電流 DC 11.5 mA、公称出力 280 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 16 V / 3 V DC、プルイン / ドロップアウト電流、タイプ 7.5 mA / 1 mA DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード, 極性違い防止、定格制御電圧から外れた交換用リレーのコイル電圧 いいえ、交換用リレーのコイル電圧 24 V DC、負荷側:定格スイッチング電圧 AC 250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 20 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 6 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 16 ms、接点の種別 1 CO接点 (AgNi金メッキ)、機械的耐用期間 5 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 1 mA @ 1 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-0、保持クリップ V-0、プッシャー V-0、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 6 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:4 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:断熱強化、開接点の耐電圧 1 kVeff / 1 min、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cULus):E141197、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:9 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 26、最大 AWG 16、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 26、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、ツインワイヤエンドフェルール:最小 0.5 mm2、最大 1 mm2、刃寸法 0.4 × 2.0 mm幅(mm)6.4高さ(mm)89.4奥行(mm)87.8湿度(%RH)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なし正味質量(g)28.2動作温度(℃)‐40~60保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
DRLシリーズ リレーソケット SLD F 4CO
ワイドミュラー取扱い終了DRLシリーズリレー用ソケット 4c接点リレー用ソケット用途リレーソケット仕様負荷側:定格スイッチング電圧 AC 250 V、持続電流 10 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 4 CO接点、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-2、取付け脚 HB、コンポーネント:保持クリップ HB、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 6 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧:2 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:4 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP10、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:ねじ接続、被覆剝き長さ、定格接続:8 mm、締付けトルク:最小 0.8 Nm、最大 1 Nm、クランプ範囲:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続:M4分岐ケーブルラグ(絶縁)、刃寸法:Gr.PH2幅(mm)44高さ(mm)84.6備考このソケットでは、渡り配線は使用できません。このソケットでは、マーカーは使用できません。奥行(mm)30湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)82.1動作温度(℃)‐40~65保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
リレーアクセサリー RIM 5 6/230VDC
ワイドミュラー取扱い終了Dシリーズリレー用後付けダイオードモジュール用途拡張モジュール仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、定格制御電圧:6~230 V DC、ステータス表示:該当なし、保護回路:一体型フリーホイールダイオード、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-2、証明書番号(CSA):80107692、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:プラグイン接続幅(mm)35高さ(mm)10奥行(mm)44正味質量(g)5.3適合ソケットSLD F 4CORoHS指令(10物質対応)対応
DRLシリーズ リレー DRL573024L
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRLシリーズ 4c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 24 V DC、定格電流 DC 66.7 mA、公称出力 1.5 W、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18 V / 2.4 V DC、コイル抵抗 360 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 緑色LED、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 10 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 250 V、突入電流 50 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 2500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 300 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 4 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源:10 mA @ 12 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:3、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧:2 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:1.2 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:フラットブレード接続 (4.8 mm × 0.5 mm)幅(mm)41.5高さ(mm)28奥行(mm)36湿度(%RH)相対湿度35~85正味質量(g)70.6動作温度(℃)‐25~55保管温度(℃)‐25~55RoHS指令(10物質対応)対応
DRLシリーズ リレー DRL573730L
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRLシリーズ 4c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 230 V AC、定格電流 DC 13.1 mA、公称出力 2.5 VA、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 184 V / 69 V AC、コイル抵抗 8000 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 赤色LED、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 10 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 250 V、突入電流 50 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 2500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 300 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 4 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源:10 mA @ 12 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:3、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧:2 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:1.2 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:フラットブレード接続 (4.8 mm × 0.5 mm)幅(mm)41.5高さ(mm)28奥行(mm)36湿度(%RH)相対湿度35~85正味質量(g)71.8動作温度(℃)‐25~55保管温度(℃)‐25~55RoHS指令(10物質対応)対応
DRLシリーズ リレー DRL573615L
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRLシリーズ 4c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 115 V AC、定格電流 DC 25.5 mA、公称出力 2.5 VA、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 92 V / 34.5 V AC、コイル抵抗 1680 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 赤色LED、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 10 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 250 V、突入電流 50 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 2500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 300 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 4 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源:10 mA @ 12 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:3、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧:2 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:1.2 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:フラットブレード接続 (4.8 mm × 0.5 mm)幅(mm)41.5高さ(mm)28奥行(mm)36湿度(%RH)相対湿度35~85正味質量(g)73.6動作温度(℃)‐25~55保管温度(℃)‐25~55RoHS指令(10物質対応)対応
DRLシリーズ リレーソケット SLD F 2CO
ワイドミュラー取扱い終了DRLシリーズリレー用ソケット 2c接点リレー用ソケット用途リレーソケット仕様負荷側:定格スイッチング電圧 AC 250 V、持続電流 10 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 2 CO接点、レール TS:35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-2、取付け脚 HB、保持クリップ HB、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 6 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 2 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 2 kVeff / 1分、インパルス耐電圧 4 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP10、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm、締付けトルク:最小 0.8 Nm、最大 1 Nm、クランプ範囲:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続:M4分岐ケーブルラグ(絶縁)、刃寸法:Gr.PH2幅(mm)24高さ(mm)83.6備考このソケットでは、渡り配線は使用できません。このソケットでは、マーカーは使用できません。奥行(mm)30湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)48.6動作温度(℃)‐40~65保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
リレーアクセサリー RIM 1 6/230VDC
ワイドミュラー取扱い終了Dシリーズリレー用後付けダイオードモジュール用途拡張モジュール仕様制御側:定格制御電圧 6~230 V、ステータス表示 該当なし、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント: ハウジング V-2、証明書番号(CSA):80107692、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:プラグイン接続幅(mm)12.4高さ(mm)8.6奥行(mm)28正味質量(g)1.409適合ソケットSCM 2CO P, SCM 4CO P, SLD F 2CORoHS指令(10物質対応)対応
DRLシリーズ リレー DRL273024L
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRLシリーズ 2c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 24 V DC、定格電流 AC 36.9 mA、公称出力 0.9 W、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18 V / 2.4 V DC、コイル抵抗 640 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 緑色LED、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 10 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 250 V、突入電流 50 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 2500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 300 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 2 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:3、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff/ 1分、隣接接点の耐電圧 1.2 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:2 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法 フラットブレード接続 (4.8 mm × 0.5 mm)幅(mm)21.5高さ(mm)28奥行(mm)36湿度(%RH)相対湿度35~85正味質量(g)35.85動作温度(℃)‐25~55保管温度(℃)‐25~55RoHS指令(10物質対応)対応
DRLシリーズ リレー DRL273730L
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRLシリーズ 2c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 230 V AC、定格電流 AC 6.8 mA、公称出力 1.2 VA、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 184 V / 69 V AC、コイル抵抗 16500 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 赤色LED、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 10 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 250 V、突入電流 50 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 2500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 300 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 2 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:3、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff/ 1分、隣接接点の耐電圧 1.2 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:2 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法 フラットブレード接続 (4.8 mm × 0.5 mm)幅(mm)21.5高さ(mm)28奥行(mm)36湿度(%RH)相対湿度35~85正味質量(g)34.7動作温度(℃)‐25~55保管温度(℃)‐25~55RoHS指令(10物質対応)対応
DRLシリーズ リレー DRL273615L
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRLシリーズ 2c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 115 V AC、定格電流 AC 12.9 mA、公称出力 1.2 VA、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 92 V / 34.5 V AC、コイル抵抗 4430 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 赤色LED、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 10 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 250 V、突入電流 50 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 2500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 300 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 2 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:3、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff/ 1分、隣接接点の耐電圧 1.2 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:2 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法 フラットブレード接続 (4.8 mm × 0.5 mm)幅(mm)21.5高さ(mm)28奥行(mm)36湿度(%RH)相対湿度35~85正味質量(g)35.8動作温度(℃)‐25~55保管温度(℃)‐25~55RoHS指令(10物質対応)対応
DRIシリーズ リレーソケット SDI 2CO F ECO
ワイドミュラー取扱い終了DRIシリーズリレー用ソケット 2c接点リレー用ソケット用途リレーソケット仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 8 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 2 CO接点、バージョン:フラット設計、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-2、取付け脚 HB、保持クリップ HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP20、導体接続方法 :ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm、締付けトルク 最小 0.5 Nm、最大 0.8 Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続: M3分岐ケーブルラグ(絶縁)、刃寸法:サイズPH1幅(mm)15.8高さ(mm)73.3備考このソケットでは、渡り配線は使用できません。このソケットでは、マーカーは使用できません。奥行(mm)29.2湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)25動作温度(℃)‐40~70保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
DRIシリーズ リレーソケット SDI 2CO ECO
ワイドミュラー取扱い終了DRIシリーズリレー用ソケット 2c接点リレー用ソケット用途リレーソケット仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 8 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 2 CO接点、バージョン:フラット設計、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-2、取付け脚 HB、保持クリップ HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP10、導体接続方法 :ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm、締付けトルク 最小 0.5 Nm、最大 0.8 Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続: M3リングケーブルラグ(絶縁)、刃寸法:サイズPH1幅(mm)15.8高さ(mm)73.3備考このソケットでは、渡り配線は使用できません。このソケットでは、マーカーは使用できません。奥行(mm)29.2湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)23動作温度(℃)‐40~70保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
DRIシリーズ リレー DRI424024LD
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRIシリーズ 2c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 24 V DC、定格電流 DC 21.8 mA、公称出力 530 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18 V / 3.6 V DC、コイル抵抗 1100 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 5 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 DC 250 V、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1250 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 150 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 15 ms、スイッチオフ遅延 < 10 ms、接点の種別 2 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ: IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:5 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 1.5 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法: フラットブレード接続 (2.5 mm x 0.5 mm)幅(mm)13高さ(mm)31奥行(mm)28湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)19.25動作温度(℃)‐40~55保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
DRIシリーズ リレーソケット SDI 1CO F ECO
ワイドミュラー取扱い終了DRIシリーズリレー用ソケット 1c接点リレー用ソケット用途リレーソケット仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 12 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 1 CO接点、バージョン:フラット設計、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-2、取付け脚 HB、保持クリップ HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP20、導体接続方法 :ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm、締付けトルク 最小 0.5 Nm、最大 0.8 Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続:入力接続用のM3分岐ケーブルラグ(絶縁), M3.5分岐ケーブルラグ(絶縁)(出力接続用)、刃寸法:サイズPH1幅(mm)15.8高さ(mm)73.3備考このソケットでは、渡り配線は使用できません。このソケットでは、マーカーは使用できません。奥行(mm)29.2湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)22動作温度(℃)‐40~70保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
DRIシリーズ リレーソケット SDI 1CO ECO
ワイドミュラー取扱い終了DRIシリーズリレー用ソケット 1c接点リレー用ソケット用途リレーソケット仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 12 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 1 CO接点、バージョン:フラット設計、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-2、取付け脚 HB、保持クリップ HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP10、導体接続方法 :ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm、締付けトルク 最小 0.5 Nm、最大 0.8 Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続:入力接続用M3リングケーブルラグ(絶縁), 出力接続用M3.5リングケーブルラグ(絶縁)、刃寸法:サイズPH1幅(mm)15.8高さ(mm)73.3備考このソケットでは、渡り配線は使用できません。このソケットでは、マーカーは使用できません。奥行(mm)29.2湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)20動作温度(℃)‐40~70保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
DRMシリーズ リレー DRI314024LD
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRIシリーズ 1c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 24 V DC、定格電流 DC 21.8 mA、公称出力 530 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18 V / 3.6 V DC、コイル抵抗 1100 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 10 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 DC 250 V、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 2500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 240 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 15 ms、スイッチオフ遅延 < 10 ms、接点の種別 1 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ: IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:5 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:フラットブレード接続 (4.7 mm × 0.5 mm)幅(mm)13高さ(mm)31奥行(mm)28湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)21.9動作温度(℃)‐40~55保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
DRMシリーズ リレーソケット SCM 4CO P
ワイドミュラー取扱い終了DRMシリーズリレー用ソケット 4c接点リレー用ソケット用途リレーソケット仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 4 CO接点、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:保持クリップ HB、取付け脚 HB、プッシャー HB、ハウジング V-2、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、開接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、保護度合い:IP20、隣接接点でのインパルス耐圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、証明書番号(cURus):E355547、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:10 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 16、導体断面、固定式:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、刃寸法:0.4 × 2.5 mm幅(mm)30.6高さ(mm)101.8備考このソケットでビルディングシールドできるのは、渡り配線 SCM/SDI P CC (第 7760056366) を有する接続 A2 に限られます。奥行(mm)42.7湿度(%RH)5~85、結露なし正味質量(g)71.12動作温度(℃)‐40~55保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応
DRMシリーズ リレーソケット FS 4CO F ECO
ワイドミュラー取扱い終了DRMシリーズリレー用ソケット 4c接点リレー用ソケット用途リレーソケット幅(mm)29.5高さ(mm)75奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
DRMシリーズ リレーソケット FS 4CO ECO
ワイドミュラー取扱い終了DRMシリーズリレー用ソケット 4c接点リレー用ソケット用途リレーソケット幅(mm)29.5高さ(mm)75奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
DRMシリーズ リレー DRM570730L
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRMシリーズ 4c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 230 V AC、定格電流 AC 6.1 mA (50 Hz)/ 5.2 mA (60 Hz)、公称出力 1.0~1.2 VA(60 Hz)、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 184 V / 69 V AC、コイル抵抗 15000 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 赤色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 5 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、突入電流 10 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1250 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 120 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 4 CO接点 (AgNiフラッシュ金メッキ)、機械的耐用期間 20 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 5.5 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:1.8 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、開接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:プラグイン接続幅(mm)21高さ(mm)27.4奥行(mm)35.7湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)35.4動作温度(℃)‐40~55保管温度(℃)‐40~70RoHS指令(10物質対応)対応
DRMシリーズ リレー DRM570615L
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRMシリーズ 4c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 115 V AC、定格電流 AC 12.6 mA (50 Hz)/ 10.8 mA (60 Hz)、公称出力 1.0~1.2 VA(60 Hz)、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 92 V / 34.5 V AC、コイル抵抗 4340 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 赤色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 5 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、突入電流 10 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1250 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 120 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 4 CO接点 (AgNiフラッシュ金メッキ)、機械的耐用期間 20 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 5.5 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:1.8 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、開接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:プラグイン接続幅(mm)21高さ(mm)27.4奥行(mm)35.7湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)36.05動作温度(℃)‐40~55保管温度(℃)‐40~70RoHS指令(10物質対応)対応
DRMシリーズ リレー DRM570024LD
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRMシリーズ 4c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 24 V DC、定格電流 DC 37.8 mA、公称出力 0.9 W、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18 V / 2.4 V DC、コイル抵抗 630 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 5 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、突入電流 10 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1250 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 120 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 4 CO接点 (AgNiフラッシュ金メッキ)、機械的耐用期間 20 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 5.5 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:1.8 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、開接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:プラグイン接続幅(mm)21高さ(mm)27.4奥行(mm)35.7湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)36.2動作温度(℃)‐40~60保管温度(℃)‐40~70RoHS指令(10物質対応)対応
DRMシリーズ リレー DRM570024L
ワイドミュラー取扱い終了有接点リレー DRMシリーズ 4c接点タイプ用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 24 V DC、定格電流 DC 37.8 mA、公称出力 0.9 W、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18 V / 2.4 V DC、コイル抵抗 630 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 緑色LED、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 5 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、突入電流 10 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1250 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 120 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 4 CO接点 (AgNiフラッシュ金メッキ)、機械的耐用期間 20 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:C、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 5.5 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:1.8 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、開接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:プラグイン接続幅(mm)21高さ(mm)27.4奥行(mm)35.7湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし正味質量(g)33.923動作温度(℃)‐40~60保管温度(℃)‐40~70RoHS指令(10物質対応)対応