2ページ目: 船体艤装品

313件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船用鎖ひも両S形環付150mm ステンレス製 ノーブランド

    船用鎖ひも両S形環付150mm ステンレス製

    ノーブランド
    429税込472
    1本
    6日以内出荷
    この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
    用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
  • アルミ三方ローラー 浅野金属工業

    アルミ三方ローラー

    浅野金属工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304穴径(Φmm)9表面処理アルマイト処理
  • 船用アイプレート C型 コンドーテック

    船用アイプレート C型

    コンドーテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
  • キャスティングシート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    キャスティングシート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。 4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。
    付属品スイベルベースなど用取付ねじ付属(4本)
  • パラソルスタンド(ステップレール用) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソルスタンド(ステップレール用) II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    9,998税込10,998
    1セット
    8日以内出荷
    進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
    セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1材質樹脂/アルミ/ゴムタイプステップレール専用取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
  • スナップシャックル Wichard

    スナップシャックル

    Wichard
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ウイチャード社のセイルボート用スナップシャックル。ピストンプランガーがセットされていますのでリングピンが外れてもピンが飛び出さない構造です。
    用途セイルボート用材質ステンレス316L
  • スイブルスナップシャックル Wichard

    スイブルスナップシャックル

    Wichard
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ウイチャード社のセイルボート用スイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。
    用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。材質17-4PHステンレス
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
  • ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
    仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500~630底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
  • ぺデスタル(ダンパータイプ) 340-450mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ぺデスタル(ダンパータイプ) 340-450mm II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
    仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):340~450底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
  • 船用ヒンジ(A形/B形) 関西マリーン

    船用ヒンジ(A形/B形)

    関西マリーン
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)。
  • フリップアップスポーツバケットシートペデステルパッケージ インターコムマリン

    フリップアップスポーツバケットシートペデステルパッケージ

    インターコムマリン
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。ペデスタルとセットになってます。
    直径(Φmm)ペデスタル土台:230高さ(mm)ペデスタル:330~450機能フリップアップ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600パイプ外径(Φmm)ペデスタル:100
  • ハイバックホールディングシートペデステルパッケージ インターコムマリン

    ハイバックホールディングシートペデステルパッケージ

    インターコムマリン
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    最高のコストパフォーマンスを追求したインターコムマリン社製ヘルムシートの新製品です。フォールディング(折りたたみ式)でシート素材はスポーツバケットシートと同様レザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。インターコムローバックフォールディングシートと比べると背もたれ部分が高くなっており、素材感・座り心地もグレードアップした新製品です。固定式ペデスタルとパッケージになっています。
    直径(Φmm)ペデスタル土台:225高さ(mm)ペデスタル:300タイプフォールディング(折りたたみ式)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×520(背もたれを上げた状態)パイプ外径(Φmm)ペデスタル:75
  • 船用ちょう形締付金物 ステンレス用 AS受金 ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 ステンレス用 AS受金

    ノーブランド
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
  • 船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
  • 船用ちょう形締付金物 真鍮製用 AS受金(亜鉛メッキ付) ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 真鍮製用 AS受金(亜鉛メッキ付)

    ノーブランド
    279税込307
    1枚
    6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
  • 固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 船用鎖ひも用アイプレート ノーブランド

    船用鎖ひも用アイプレート

    ノーブランド
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    船用鎖ひもの一端を固定する金具(アイプレート)です。日本工業規格(JIS)F3908に準拠して製作しております
  • アルミイカリ巻きローラー 浅野金属工業

    アルミイカリ巻きローラー

    浅野金属工業
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷
    材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304表面処理アルマイト処理
  • スナップリング 浅野金属工業

    スナップリング

    浅野金属工業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ストッパー=HBsB、止めねじ=SUS304
  • 船用アイプレート F型 コンドーテック

    船用アイプレート F型

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
    仕様JIS F 3410-1995
  • フィッシャーマンシート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フィッシャーマンシート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ! 背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。 そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
    付属品【タッピングビス】4本仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
  • メタルスイベル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    メタルスイベル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,298税込2,528
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用シートに回転機能を追加できる、スチール製スイベルベースです。キャスティングシート・フォールディングシート・ペデスタルシートなどに対応する汎用タイプ。船上使用を想定した設計で、安定性を重視した回転構造を採用しています。360度回転対応
  • パラソルスタンド(クーラートレイ) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソルスタンド(クーラートレイ) II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    13,980税込15,378
    1セット
    8日以内出荷
    もっとシンプルに、もっと安定感を。進化した組立構造のパラソルスタンド(クーラートレイ)が誕生しました。トレイと支柱(スタンド)の接続部分を見直し、組立がよりスムーズに。ストレスフリーな設置と撤収を実現しています。接続部がシンプルになったことで剛性が向上し、グラつきが抑えられ安定感もUP。さらに従来モデル(2.3kg)から約500gの軽量化(1.8kg)に成功。クオリティは高めつつ、価格も見直し、よりお求めやすくなりました。
  • パラソル(単品) ラディクール仕様 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソル(単品) ラディクール仕様

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    放射冷却素材「ラディクール」を採用した、ボート用パラソル(ボートパラソル)です。従来のボートパラソルの基本構造やサイズ感はそのままに、生地に放射冷却素材を採用することで、日差しを遮るだけでなく熱を逃がす冷却効果を実現しました。真夏の釣りやマリンレジャー、ボート上での休憩時など、暑さ対策・日除け対策・熱中症対策として活躍するマリンパラソルです。
  • パイプベース丸型台座60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース丸型台座60°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
  • パイプベース丸型台座90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース丸型台座90°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • パイプジョイント T字60°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント T字60°クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
  • パイプアイキャップスリム台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプアイキャップスリム台座

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
    材質ステンレス316寸法(mm)65×25xH31仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)48
  • BMフィッシングチェアー&クッションセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMフィッシングチェアー&クッションセット II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷
    脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。【海でも安心。丈夫で長持ち。】。フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。【シーンに合わせて高さを自由調整。】。座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。【脚立に見えて、実はすごい。】。見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。【滑りやすい場所でも安心設計。】。脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。【+クッションで快適&収納力UP!】。専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。【さらに!カスタム性も◎】。座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、。自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。
    質量(kg)2.3 / 【クッション】0.6寸法(cm)【クッション接地面積】18×36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58高さ(cm)40~58(9段階)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5取付可能板厚(mm)【クッション】50
  • ジンクアノード ラダー・トリムタブアノード マーター

    ジンクアノード ラダー・トリムタブアノード

    マーター
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    取付場所ラダー
  • スピンロック エキスプレス XTS spinlock

    スピンロック エキスプレス XTS

    spinlock
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    38フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー
    用途セイルボート用サイズ【ボート】~38ft安全荷重(kg)700適合ロープ径(Φmm)8~14Φ
  • スピンロック オートマチック XAS spinlock

    スピンロック オートマチック XAS

    spinlock
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    30フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー
    用途セイルボート用サイズ【ボート】~30ft安全荷重(kg)450適合ロープ径(Φmm)6~12Φ
  • ターニングロックラッチ トップウォーター

    ターニングロックラッチ

    トップウォーター
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    美しい光沢を放ち、腐食や錆に強いSUS316材を使用したハッチのフタなどに取り付けて、開ける際の引き手にする金具です。クルーザーのアフトデッキのハッチに使用されていることが多い防水機能がついた部品で簡単に設置できます。
    材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)A:62 H1:10.7 H2:65
  • ドライデッキマット トップウォーター

    ドライデッキマット

    トップウォーター
    189税込208
    1個
    9日以内出荷
    水ハケの良い連結タイプ・簡単施工のジョイント式マット。硬いプラスチック製スノコとは違い、メッシュ状で凸凹の突起があり排水効果も高く、柔らかい素材のボート用ドライマットです。船のエンジンルームやご家庭や水を使用する作業場・シャワー、ロッカールームなどでも使用できます。四角のメイン部分と2つの辺、角パーツをご用意しましたので、色々なカスタマイズが可能で、固定された障害物やコーナーにフィットして設置ができます。4つのパーツに分かれているので、必要な場所に必要な数をお買い求めいただけます。・中央本体マット(メイン部分)。・中央本体マット10枚セット。・辺A(メス)。・辺B(オス)。・1/4角(扇形のコーナー部分)
  • ボーディングマット プレミアム トップウォーター

    ボーディングマット プレミアム

    トップウォーター
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    メッシュ地素材がさらに細かくなりヨゴレを落としやすくなった、とっても機能的で低価格のマット。デザインだけではなく、とても機能的で便利なのでボートだけではなくご自宅の玄関マットとしても十分お使いになれます。
    寸法(mm)幅450×横750エメラルドブルー
  • ボーディング ガンネルマット トップウォーター

    ボーディング ガンネルマット

    トップウォーター
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    キャビンから乗船するガンネル部分に置くマットです。素材は頑丈な600デニールの耐UV加工、裏には滑り止め加工がしてありガンネルから落ちないように両端にウエイトの砂が入っています。
    寸法(mm)幅500×横800ネイビー
  • 船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS) 関西マリーン

    船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS)

    関西マリーン
    4,398税込4,838
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
    用途船の小形ハッチカバーなど寸法L(mm)120寸法L1(mm)119寸法D(mm)36寸法B(mm)50寸法l(mm)85寸法L2(mm)19寸法T(mm)16寸法H1(mm)35寸法H2(mm)40ボルト径dM20
  • 船用ヒンジ(B形) 呼び12 関西マリーン

    船用ヒンジ(B形) 呼び12

    関西マリーン
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)寸法L(mm)75寸法T(mm)12寸法h1(mm)32寸法h2(mm)21寸法h(mm)68ピン径D(mm)12
  • シートマウントベースSUS BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シートマウントベースSUS

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    キャスティングシート・バックレスとチェアーなどをバスボートへ取り付ける際の土台となるベースです。
    仕様●ネジ間隔(mm):70●対応シャフト径(mm):19材質ステンレス寸法(mm)174x174x71ねじ穴(Φmm)8
船体艤装品