カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(118)
- 浅野金属工業(75)
- ノーブランド(28)
- インターコムマリン(16)
- 関西マリーン(15)
- Nautos(11)
- トップウォーター(8)
- コンドーテック(4)
- 福鞆工業(4)
- マーター(4)
- spinlock(4)
- 大洋製器工業(3)
- ノムラ(3)
- Wichard(3)
- 衣川機械製鎖(2)
- 中央工産(2)
- ジンクエクセル(2)
- へドンメタル(HAEDON METAL)(2)
- ニッコー機材(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AKブロックⅢ-A型ハッカー
浅野金属工業¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
AKブロックPBⅡ型(ベアリング入)
浅野金属工業¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷ベアリング入りシーブはスムーズな回転を生み出します。 シーブピンのボルト端面はかしめでしっかりと固定。 さらにスイベルは鍛造製で強度・安全性を高めています。材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ベケットボルト・ベケットカラー:SUS304質量(kg)4.9寸法L(mm)341使用荷重(t)1.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)52寸法t(mm)34寸法B(mm)137寸法D1(mm)100ロープ径(Φmm)(最大)25寸法L2(mm)174寸法B1(mm)27寸法t1(mm)69シーブ径(mm)125六角レンチ径(Φmm)8
AKブロックPB型(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷ステンレスベアリング入りシーブを使用したAKブロックPB型です。 本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカーの従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
AKブロックPB型(ベアリング入)
浅野金属工業¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
強力吊りローラーⅡ型(ベアリング入)
浅野金属工業¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷使用荷重5tの吊ローラー強力タイプ。 本体とシーブの間にロープや金具が通過しやすいように、左右非対称のボディ形状を採用することにより十分なスペースを確保しました。 シーブピンのボルト端部は安全性を考慮してかしめてしっかりと固定されています。材質特殊ステンレス、ボルト・ナット・スイベルピン・シーブピン:SUS304寸法(mm)150質量(kg)11.8使用荷重(t)5ロープ径(Φmm)(最大)32ベアリング呼び番号6308
強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入)
浅野金属工業¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅質量(kg)12.2寸法L(mm)391使用荷重(t)5寸法d(mm)23寸法L1(mm)50寸法B(mm)167寸法D1(mm)132ロープ径(Φmm)(最大)20寸法L2(mm)190寸法B2(mm)13寸法B1(mm)38寸法t1(mm)93ベアリング呼び番号6308シーブ径(mm)150シーブ数1六角レンチ径(Φmm)4・8・4
ダルマブロックPB型(ベアリング入)
浅野金属工業¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷シーブの溝はラウンド型です。 サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)2.6寸法L(mm)268使用荷重(t)1.6寸法d(mm)16寸法L1(mm)44寸法t(mm)25寸法B(mm)110寸法D1(mm)78ロープ径(Φmm)(最大)22寸法L2(mm)137寸法B2(mm)10.5寸法B1(mm)22寸法t1(mm)56ベアリング呼び番号6304シーブ径(mm)100シーブ数1六角レンチ径(Φmm)5
船用アイプレート E型
コンドーテック¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から9日以内出荷ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。E型。仕様JIS F 3410-1995
船用アイプレート D型
コンドーテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から15日以内出荷ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。仕様JIS F 3410-1995
ホース用(タンク側)フィッティング C14539
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ホンダ、ニッサンの船外機に対応したホース側のアタッチメントです。適合ホース3/8"適合メーカー【船外機】ホンダ、ニッサン
BMOデッキトップ用シート
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥28,980~税込¥31,878~1枚8日以内出荷から10日以内出荷各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。 撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
リムーバブルスイベルベース
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷シートの”取付・取り外し”が簡単にできる! シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。 最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。付属品【ねじ数】4本厚さ(mm)【合体後】45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20ねじ規格【ボート側取付用】M6×25間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
フィッシングチェアー用ロッドホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷40cm~58cmまで9段階の高さ調節可能! 市販の脚立との違いは高さ調節幅の広さ。 40cm~58cmと高さの調節幅が広く、調節ピッチも2.5cm間隔で9段階の調節が可能なので、用途や好みに合わせて、ぴったりの高さ調節が可能です。 クッションの固定バンドは長さ調整が可能なので、長さを調節して市販の脚立に取付けることができます。 500mLのペットボトルや小物が収納できる便利なポケット・引っかけリング(背面2カ所)・ポケットの舞い上がり防止ベルト・足先は滑りにくいラバー素材。材質樹脂長さ(mm)215内径(Φmm)45
クランプオンスイベルベース
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,698税込¥5,1681個10日以内出荷FRPボートなどの凸部分にクランプして固定するタイプのスイベルベースです。 ボートを加工せずに使用でき、脱着も簡単にできるので便利です。材質スチール(ブラックペイント)質量(kg)2.3取付可能寸法(mm)215~520ねじ穴(Φmm)8間隔(mm)【ビス】130~148×130~148
バックレストチェア
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥12,980税込¥14,2781セット10日以内出荷バスボートに最適なチェアー登場! キャスティングシートよりコンパクトで邪魔にならないのに、お尻はしっかり支えてくれる。 スタイリッシュと機能を兼ね揃えたバスフィッシングに特化したチェアーです。材質ウレタンフォーム/ステンレス/樹脂寸法(mm)【背面クッション部】330×130支柱径(Φmm)19
スイングシート
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷長時間の操船でも疲れにくい背もたれ 背骨のS字ラインに合わせた背もたれで、背骨が伸びるため腰に優しく、筋肉や内臓にも負担をかけず圧迫感を感じにくい。 そのため、長時間の操船でも疲れにくい、人間の体の構造に適したシートです。付属品【取付用ねじ】4本ねじサイズ1/4-20UNC×1"1/2
ヨットオーニング
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥23,980~税込¥26,378~1枚10日以内出荷日陰の少ないヨットではオーニングは必需品です。 強烈な日差し、不快な雨にもオーニングさせあれば快適な空間を作り出せます。
T-トップライト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥56,980~税込¥62,678~1セット5日以内出荷ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。 突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!材質アルミ/樹脂長さ(mm)【最小取付可能コンソール】300パイプ径(Φmm)32
セールボート用ビミニトップ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷ステンレス製のセールボート(ヨット)用のビミニトップです。材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)1550寸法(Φmm)【SUSデッキマウント】6.5、【サドルアイ】4.3
T-トップヘビー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥139,800税込¥153,7801セット5日以内出荷センターコンソール船の必需品! 厳しいオーストラリアの海を知り尽くしたヨットマンが作り上げたT-トップヘビーが「2018年モデル」として生まれ変わりました! 耐候性・耐久性に優れたエンジニアリングナイロンブレンドのパーツとΦ44mmの極太アルミフレーム&ステーで構成された頑丈なヘビーモデルです。 オプション不要でコンソール幅1000mmまで対応しています。フロント&サイドバーの高さ調節が可能!!コンソールへの対応力UP!! フロントバーとサイドバーの高さが調節が可能です。そのため、コンソールにハッチなどがある場合でも避けて取付けることができます。付属品組立説明書色プレミアムブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×1400×2000加工【撥水加工】ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用/390gs/m2取付ねじ穴サイズM6用適合幅(mm)【コンソール】1000以内
サポートポール(スライドタイプ)&ビミニトップセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥53,980~税込¥59,378~1セット5日以内出荷頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■スライドタイプ 長さ調節が可能なので、橋の下をくぐる際などに高さ調節ができます。付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】スライドタイプ、【ボートへの取付用ビス】なしポール高さ(mm)700~1250ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥39,980~税込¥43,978~1セット5日以内出荷頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■1100mm固定タイプ もっともベーシックなサポートポールです。付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】1100mm固定タイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セットパイプ径(Φmm)【サポートポール】25ポール高さ(mm)固定1100材質(ポール)アルミ/UVナイロンねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
ビミニトップ(ステー4本タイプ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥53,980~税込¥59,378~1セット5日以内出荷頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし長さ(mm)2200高さ(mm)(最大)1250タイプステー4本タイプ切断可能寸法(mm)150ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
ビミニトップ(ステー3本タイプ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥37,980~税込¥41,778~1セット5日以内出荷頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし長さ(mm)1830高さ(mm)(最大)1300タイプステー3本タイプ切断可能寸法(mm)200ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
ビミニトップ(ステー2本タイプ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷本素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成されているので非常に頑丈です。 軽量だから艇への負担も少なく燃費も解消。重量のあるものを取り付ければ艇への負担も大きくなり、燃費も悪くなります。 だから、軽量かつ頑丈なアルミ製のビミニトップが最適です。未使用時の収納・使用時のセットが簡単。 使用しない場合は、折り畳んで収納することができ、使用する場合は、一人で簡単に広げることができます。 固定ベルトフックを外せば簡単に折りたためます。突然の雨でも安心!撥水加工シート。 撥水加工を施してある厚手のオーニングシートなので、海上で突然雨に降られても安心です。付属品取り付け説明書長さ(mm)1600幅(mm)【オープニング】1000高さ(mm)1150タイプステー2本加工【撥水加工】ATLAS社製シート防水性5kps取付幅(mm)1100~1300生地ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用320gs/m2ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5/【S.S.サドル】5
SUSパイプエンド(セールボート用)Φ25
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷セールボート用ビミニトップに付属しているパーツです。補修用としてご使用ください。適合品番MA065-3,4,5,6,7
SUS可動式ナックル(セールボート用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷セールボート用ビミニトップに付属しているパーツです。補修用としてご使用ください。適合品番MA065-3,4,5,6,7
SUSナックル(セールボート用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷セールボート用ビミニトップスペアパーツ適合品番MA065-3,4,5,6,7