8ページ目: 船体艤装品

313件中 281~313件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-ジョイントクランプN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    T-ジョイントクランプN

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    10日以内出荷
    T-トップヘビー(MA080-4)用のアフターパーツです。破損時や紛失時の交換用にご使用ください。
    適合パイプ径(Φmm)44
  • マルチマウント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチマウント

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    10日以内出荷
    T-トップ・デッキトップ用スペアパーツ
    適合パイプ径(Φmm)32
  • 90°ジョイント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    90°ジョイント

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥659税込¥725
    1個
    10日以内出荷
    T-トップ・デッキトップ用スペアパーツ
    適合パイプ径(Φmm)32
  • クランプ式ジョイントルーフ用 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    クランプ式ジョイントルーフ用

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    T-トップ・デッキトップ用スペアパーツ
    適合パイプ径(Φmm)32
  • サイドマウント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    サイドマウント

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥799税込¥879
    1個
    10日以内出荷
    T-トップ・デッキトップ用スペアパーツ
    適合パイプ径(Φmm)32
  • 固定ベルト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    固定ベルト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    ビミニトップ用スペアパーツ
    適合品番MA065-3,4,5,6,7
  • S.S. サドル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    S.S. サドル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥279税込¥307
    1個
    10日以内出荷
    ビミニトップ用アフターパーツ
    適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
  • パイプエンド BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプエンド

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    ビミニトップ用アフターパーツ
    用途Φ25mm用適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
  • ナックル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ナックル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥369税込¥406
    1個
    10日以内出荷
    ビミニトップ用アフターパーツ
    用途Φ25mm用適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
  • ベースマウント 21001 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ベースマウント 21001

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥369税込¥406
    1個
    10日以内出荷
    ビミニトップ用アフターパーツ
    適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
  • サイドマウントクランプN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    サイドマウントクランプN

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    T-トップヘビー用アフターパーツ
    材質樹脂/アルミ適合パイプ径(Φmm)44
  • T-ジョイントN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    T-ジョイントN

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    10日以内出荷
    T-トップヘビー用アフターパーツ
    材質樹脂適合パイプ径(Φmm)44
  • ベースマウントN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ベースマウントN

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    10日以内出荷
    T-トップヘビー用アフターパーツ
    材質樹脂適合パイプ径(Φmm)44
  • パースリングO型 浅野金属工業

    パースリングO型

    浅野金属工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    6日以内出荷
    ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金質量(kg)6.2サイズ180寸法L(mm)366使用荷重(t)3.0寸法L1(mm)186寸法A(mm)65寸法D(mm)52寸法B(mm)264寸法L2(mm)253寸法L3(mm)50寸法B2(mm)180寸法A1(mm)20寸法B1(mm)71.5寸法B3(mm)50六角レンチ径(Φmm)14
  • 強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    6日以内出荷
    シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。 従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。 グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。 金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
    材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303寸法L(mm)396使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法t(mm)42寸法B(mm)161寸法L2(mm)194寸法B1(mm)44寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6211シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)10・14
  • パースリングBL型(サイズ60) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ60)

    浅野金属工業
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金質量(kg)2.5サイズ60寸法L(mm)232.5使用荷重(t)2.5寸法L1(mm)119寸法A(mm)45寸法S(mm)41.5寸法D(mm)41寸法B(mm)129寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法B2(mm)60寸法A1(mm)16寸法B1(mm)41.5寸法B3(mm)44六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14
  • パースリングO-Ⅱ型 浅野金属工業

    パースリングO-Ⅱ型

    浅野金属工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金質量(kg)6.8サイズ180寸法L(mm)384使用荷重(t)3.0寸法L1(mm)187寸法A(mm)65寸法S(mm)50寸法D(mm)52寸法B(mm)263寸法L2(mm)261.5寸法L3(mm)50寸法B2(mm)180寸法A1(mm)28.5寸法B1(mm)71.5寸法A2(mm)40.5六角レンチ径(Φmm)6・14
  • パースリングBL型(サイズ100) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ100)

    浅野金属工業
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金質量(kg)5.5サイズ100寸法L(mm)299使用荷重(t)3.5寸法L1(mm)126寸法A(mm)60寸法S(mm)45寸法D(mm)50寸法B(mm)181寸法L2(mm)197寸法L3(mm)50寸法B2(mm)100寸法A1(mm)25寸法B1(mm)45寸法B3(mm)50六角レンチ径(Φmm)4・8・14
  • パースリングBL型(サイズ60) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ60)

    浅野金属工業
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金質量(kg)2.5サイズ60寸法L(mm)233使用荷重(t)2.5寸法L1(mm)119寸法A(mm)45寸法S(mm)41寸法D(mm)41寸法B(mm)129寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法B2(mm)60寸法A1(mm)16寸法B1(mm)41.5寸法B3(mm)44六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14
  • パースリングO型 浅野金属工業

    パースリングO型

    浅野金属工業
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    6日以内出荷
    ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金使用荷重(t)3.0寸法A(mm)65寸法D(mm)52寸法L3(mm)50寸法A1(mm)20寸法B1(mm)71.5寸法B3(mm)50
  • パースリングO-Ⅱ型 浅野金属工業

    パースリングO-Ⅱ型

    浅野金属工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金質量(kg)6.8サイズ180寸法L(mm)384使用荷重(t)3.0寸法L1(mm)187寸法A(mm)65寸法S(mm)50寸法D(mm)52寸法B(mm)263寸法L2(mm)261.5寸法L3(mm)50寸法B2(mm)180寸法A1(mm)28.5寸法B1(mm)71.5寸法A2(mm)40.5六角レンチ径(Φmm)6・14
  • パースオートシャックルⅡ型 浅野金属工業

    パースオートシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    実績のあるオートシャックルII型に、直接シャックルを連結した旋網用漁具。 本体に取り付けられたロープを引くことでゲートを解除できるので、遠隔操作が可能。ゲートはロックピン(別売)を用いてロックすることもできます。 また、トップはシャックル構造になっているため、従来のオートシャックルII型に比べてより柔軟に可動します。
    材質特殊ステンレス、ピン:SUS316、止め輪:SUS316質量(kg)1.7サイズL寸法L(mm)210使用荷重(t)2.0寸法d(mm)16寸法L1(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)32寸法B(mm)85寸法L2(mm)169寸法L3(mm)32寸法B2(mm)30寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法B1(mm)32寸法B3(mm)64止め輪10ねじ径(inch)W5/8六角レンチ径(Φmm)10
  • オートシャックルⅡS型 浅野金属工業

    オートシャックルⅡS型

    浅野金属工業
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    6日以内出荷
    オートシャックルⅡ型をベースに、本体強度と使用荷重を向上させ、ゲート開閉時の衝撃吸収機構を付与した製品です。 本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
    材質特殊ステンレス(High Stainless 1)質量(kg)1.33サイズL寸法L(mm)164使用荷重(t)2.8寸法d(mm)16寸法L1(mm)25寸法B(mm)88寸法L2(mm)112寸法L3(mm)32寸法B2(mm)30寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法B1(mm)32寸法B3(mm)64
  • ダブルオートシャックル 浅野金属工業

    ダブルオートシャックル

    浅野金属工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    ロープやリングの連結金具として高い実績を誇る「オートシャックル」のゲート機構を、製品の両端部に採用しました。 旋網のリングとネットの連結と開放に使用する場合、素早く確実に連結でき、またスパイキなどの工具を本体の穴に挿入することで容易に開放できます。 両端のゲート部は、Φ16のシャフトで連結されている為、強度を保ちつつ、柔軟に屈曲します。これによって実使用時に無理な負荷が製品にかかることを低減しています。
    材質特殊ステンレス質量(kg)1.86サイズL寸法L(mm)230.2使用荷重(t)1.3寸法L1(mm)174.4寸法B(mm)72寸法B1(mm)30
  • AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き

    浅野金属工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。 フックにはハズレ止めが付きます。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
  • AKブロックⅢ-A型ハッカー ハズレ止め付き 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型ハッカー ハズレ止め付き

    浅野金属工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 フックにはハズレ止めが付きます。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅六角レンチ径(Φmm)1.5
  • AKブロックPB-S型(ステンレスベアリング入ステンレスシーブ) 浅野金属工業

    AKブロックPB-S型(ステンレスベアリング入ステンレスシーブ)

    浅野金属工業
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    6日以内出荷
    養殖網への使用などを想定して開発された滑車です。 本体はコンパクトな一体構造で優れた強度を生み出します。また材質は海水ポンプなどの産業部品に多く使われ、耐食性の高い特殊ステンレス製(シーブも含む)。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。 ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。
    材質特殊ステンレス質量(kg)2.1寸法L(mm)171使用荷重(t)1.0寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112ロープ径(Φmm)最大25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5ベアリング呼び番号6203シーブ径(mm)100
  • AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷
    このモデル特有のべケットが使用されており、従来のモデルよりも強度が高く、より安全に設計されています。 本体の強度を向上させるために、シーブピンを受ける箇所の幅を広く設計しました。また、シーブのベアリングはスムーズな回転を生み出します。 シーブとベケットピンのボルトの端部は、ゆるみを防ぐためにカシメによってしっかりと固定されています。
    材質特殊ステンレス、(スイベル/スイベルピン/シーブピン/ベケットピン/ベケットピンカバー)SUS304相当
  • 強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    6日以内出荷
  • 強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    6日以内出荷
    強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
    材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303質量(kg)13.7種類1車寸法L(mm)403使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法B(mm)167寸法D1(mm)182ロープ径(Φmm)最大21寸法L2(mm)195寸法B2(mm)13寸法B1(mm)44寸法t1(mm)92ベアリング呼び番号6211シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6・10・14
  • 強力ダルマブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    6日以内出荷
  • 船用ロープガイ鋼製滑車 JIS-F3424 福鞆工業

    船用ロープガイ鋼製滑車 JIS-F3424

    福鞆工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    6日以内出荷
    この商品は、日本工業規格JIS-Fに準じて製作しております。
  • 船用ロープガイ鋼製滑車(スイベル付)JIS-F3419 福鞆工業

    船用ロープガイ鋼製滑車(スイベル付)JIS-F3419

    福鞆工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    この商品は、日本工業規格JIS-Fに準じて製作しております。
船体艤装品