絞り込み
特性
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

液状ガスケット 1217F
スリーボンド¥9,898税込¥10,8881本当日出荷耐ハイグレードエンジンオイル性良好・灰色の商品です。トラスコ品番552-9812色灰容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)210危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
液状ガスケット 1209
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781本当日出荷高耐熱タイプ・低分子シロキサン低減品・黒色の商品です。トラスコ品番552-9800色黒使用温度範囲(℃)-40~250主成分シリコーン粘度(Pa・s)140危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g特性耐熱
アルティメッド グレー
隆成コミュニティ¥1,798税込¥1,9781個(85g)当日出荷ミッションオイルに強い(高トルクがかかるところに最適) 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間2時間 硬化後の色 グレー用途オイルパン、インテークマニホールド、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット 1217E
スリーボンド¥9,498税込¥10,4481本4日以内出荷耐ATF性・ATオイル低起泡性・赤褐色の商品です。トラスコ品番552-9819色赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)140危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g![ガスケットシーラント2(MR GS2) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832320-241122-02.jpg)
ガスケットシーラント2(MR GS2)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,398税込¥7,0381個当日出荷塗布直後のフランジ等の位置調整が容易。黒色ペースト状遅乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。本製品は、溶剤が揮発することで、柔軟性の有るフイルムに変化し、遅硬型な為、塗布直後のフランジ等の位置調整が容易なペースト状シール剤です。用途バルブカバー用ガスケット。オイルパン用ガスケット。ねじ継ぎ手部。カバープレート。ホース接続部トラスコ品番420-8806色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ)
スリーボンド¥8,398税込¥9,2381個(1000g)当日出荷機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性に優れています。-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。各種フランジ、ねじ部のシールに適しています。用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番394-6762質量(g)1150液色灰主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
203S スリーシートパッキン
スリーボンド¥11,980税込¥13,1781箱(5枚)当日出荷接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。用途各種フランジのパッキントラスコ品番547-8368厚さ(mm)0.3(±0.03)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物
液状ガスケットシリコーン系 1216
スリーボンド¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594色灰容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
シリコーンポッティング剤 1230
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781缶欠品中低粘度であり、作業性が良好です。耐熱性、耐寒性に優れています。難燃性に優れています。(UL規格94V-0認定品)。電気特性、熱伝導性は良好です。反応副生成物がありません。トラスコ品番552-9807色赤褐色規格UL規格94V-0認定品容量(kg)2主成分シリコーン粘度(Pa・s)5.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1207D
スリーボンド¥7,498税込¥8,2481本当日出荷速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。トラスコ品番552-8296色アルミ容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g![ハイタックガスケットシーラント (MR5009) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832365-241122-02.jpg)
ハイタックガスケットシーラント (MR5009)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980税込¥17,5781缶当日出荷簡単塗布、速乾燥、焼付き防止、ガスケットのズレ防止、色付きの為均一な塗布が可能。取り外しが簡単。ほとんどの自動車用及び工業用液体への耐性用途ガスケット。ねじ結合部。ホースの接合部。ウェザーストリップ。電極、点火プラグ、電線の防水加工。リアアクスル。チューブレスタイヤとリムの補強。異種材料の接着。フィルターライン接合部。電極保護トラスコ品番575-8755色赤容量(mL)473危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット
スリーボンド¥21,980税込¥24,1781本(1kg)当日出荷トラスコ品番817-9652色灰使用可能温度範囲-40~400℃粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット
スリーボンド¥9,398~税込¥10,338~1本(250g)ほか当日出荷から5日以内出荷機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。 不乾性液状ガスケットです。 ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
紫外線硬化樹脂 軟質タイプ 3081J
スリーボンド¥29,980税込¥32,9781個当日出荷耐寒性、耐熱性を有したゴム状の軟質硬化物が形成します。圧縮永久歪みが小さく、シール性の確保に優れています。用途電気電子部品等電装部材のCIPGに。トラスコ品番345-8459色淡黄色透明容量(g)330主成分アクリレート粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g
紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781個欠品中短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します。耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます。硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です。用途電気、電子部品電装部品のケースシールに。トラスコ品番359-0432色青容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)330危険物の類別非危険物
紫外線硬化型アクリル弾性樹脂 3013Q
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します。広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。用途各種電装部品・電気電子部品のポッティングに。トラスコ品番345-8452色青容量(g)330主成分アクリルゴム粘度(Pa・s)23危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1215B
スリーボンド¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール色黒使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤
スリーボンド¥6,498税込¥7,1481本当日出荷金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。耐熱性、耐寒性に優れています。流動性があるため塗布作業性に優れています。用途各種フランジ面、ねじ部のシール、固形シートパッキンとの併用トラスコ品番698-7725色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
210S スリーシートパッキン
スリーボンド¥29,980税込¥32,9781箱(5枚)3日以内出荷接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。用途各種フランジのパッキントラスコ品番548-0009厚さ(mm)1.0(±0.1)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤
スリーボンド¥8,898税込¥9,7881缶5日以内出荷乾性シール剤です。用途メンテナンス等剥離が必要な際のシール。トラスコ品番813-0509色黒使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)1000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1217B
スリーボンド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。トラスコ品番553-1368色赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1207F
スリーボンド¥7,698税込¥8,4681本当日出荷耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
多用途シール剤(防カビ)
エスコ¥490税込¥5391本翌日出荷防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)65使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間-硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物![ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920484-170710-02.jpg)
ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,198税込¥4,6181本当日出荷成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 スティックタイプで持ち運びに便利です。 ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め仕様ろう状半固体トラスコ品番758-5560材質主成分:アクリル樹脂色紫色質量(g)23使用温度範囲-55~150℃容量(g)19危険物の類別非危険物
420ml ガスケット固着防止剤
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌々日出荷焼付けを防止し固着を制御します。 フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。 スプレータイプなので施工が容易です。 ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。 スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。エスコ品番EA920TA-7耐熱温度(℃)800危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
TB1102D
スリーボンド¥8,898税込¥9,7881缶(1kg)5日以内出荷不乾性シール剤です 耐水性・耐油性を必要とするもののシールトラスコ品番813-0508色銀使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パンドー59A 200g(7591AA)
スリーボンド¥5,398税込¥5,9381本11日以内出荷どのような寸法・形状のスタフィングボックスにも1種類でまにあう万能グランドパッキンです。用途スタフィングボックスシールに。
液状ガスケット 1208B
スリーボンド¥5,798税込¥6,3781本当日出荷電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシールトラスコ品番553-1364色白タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤容量(g)100主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1206C
スリーボンド¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・黒色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9779色黒容量(g)330主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1206D 変成シリコーン系工業用シール剤
スリーボンド¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐薬品性良好。ペインタブルタイプの商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番547-9963色灰容量(mL)330タイプ変成シリコーン使用温度範囲(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1206E
スリーボンド¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9827色灰使用温度範囲(℃)-40~120容量(g)200主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)72危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g
液状ガスケット 1206D
スリーボンド¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9826色灰容量(g)250主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)80危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量250g
液状ガスケット 1121C
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781缶当日出荷溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガス。ThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。用途各種フランジ面のシール。固形ガスケットとの併用トラスコ品番553-1375色灰容量1kg主成分飽和ポリエステル樹脂粘度(Pa・s)330危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1141J
スリーボンド¥14,980税込¥16,4781缶3日以内出荷作業環境に配慮した水性タイプのガスケットシール剤です。ほとんどのゴムやプラスチックを侵しません。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。用途各種フランジ面のシールトラスコ品番552-9790色灰容量(kg)1主成分アクリルエマルション粘度(Pa・s)10危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1184D
スリーボンド¥2,198税込¥2,4181缶11日以内出荷多用途・耐薬品性良好・クリーム色の商品です。特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。耐振動・衝撃性に優れています。 。肉盛り性が良好です。 。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。 。耐熱・耐寒性に優れています。 。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。 。耐水・耐油・耐ガソリン性に優れています。 。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。色クリーム色使用温度範囲(℃)-40~150主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)29危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1102
スリーボンド¥34,980税込¥38,4781缶5日以内出荷溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。耐水性、耐油性に優れています。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。トラスコ品番552-9785色黄容量(kg)3主成分アルキット系樹脂粘度(Pa・s)7危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1216B
スリーボンド¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール色黒使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781缶4日以内出荷溶剤含有タイプです。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。用途各種フランジ面、その他のシールトラスコ品番698-7723色灰使用温度範囲(℃)-60~200容量(kg)1主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用
- 電気/電子用










![ガスケットシーラント2(MR GS2) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832320-241122-02.jpg)





![ハイタックガスケットシーラント (MR5009) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832365-241122-02.jpg)











![ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920484-170710-02.jpg)

























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)