絞り込み
外径(Φmm)
- 105(3)
- 106(4)
- 125(3)
- 150(2)
- 180(2)
- 305(2)
- 355(2)
適合材
- ALC(3)
- ステンレス(4)
- 鉄(4)
穴径(Φmm)
- 15(7)
- 22(3)
- 25.4(2)
厚さ(mm)
- 1(3)
- 1.0~1.2(1)
- 1.2(1)
- 1.4(2)
- 1.5(1)
- 1.6(4)
- 1.9(2)
- 2.1(2)
- 2.5(1)
粒度・番手
- 36(2)
- 46(7)
シリーズ
- 雷鳥(2)
雷鳥
砥材
- AX
- A(166)
- AC(7)
- AS(3)
- AZ(35)
- C(4)
- C(シリコンカーバイド)(20)
- GC(23)
- GCX(3)
- HA(6)
- MA(3)
- MZ(6)
- NX(10)
- PA(3)
- SA(5)
- SG(3)
- WA(33)
- Z(12)
- ZA(5)
- その他(20)
- 砥材をもっと見る
硬度
- P(1)
- Q(1)
- S(5)
P・Q・S
ブランド
- Lifework(ライフワーク)(3)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- TRUSCO(1)
- PROZONE(1)
- 富士(1)
- 富士製砥(1)
Lifework(ライフワーク)・高速電機(富士製砥)・TRUSCO・PROZONE・富士・富士製砥
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個(5枚)ほか当日出荷から5日以内出荷シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用
PROZONE(5件のレビュー)¥329税込¥3621枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
切断砥石 ノンスリップカッター
Lifework(ライフワーク)¥279~税込¥307~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷1.6mmの薄い厚みで切り込みが深く 鋭くスピーディーな切断 ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り粒度46砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.6
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)
富士製砥¥2,298~税込¥2,528~1箱(5枚)当日出荷バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石(一般鋼・ステン用)
Lifework(ライフワーク)¥339税込¥3731個翌日出荷きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
極薄型切断砥石 軽天
Lifework(ライフワーク)¥299~税込¥329~1個ほか翌日出荷から8日以内出荷鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属 補強ネット2枚入り粒度46砥材AX最高周速度(m/min)4800
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
富士¥2,998税込¥3,2981箱(11枚)当日出荷切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15