絞り込み
外径(Φmm)
- 105(1)
適合材
- その他(2)
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(2)
- 鉄(6)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 20(2)
- 25.4(3)
- 31.75(1)
- 40(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
粒度・番手
- 60(1)
砥材
- PA(1)
PA
ブランド
- マツモト機械
- モノタロウ(26)
- アイウッド(178)
- マキタ(164)
- エスコ(141)
- HiKOKI(ハイコーキ)(122)
- 三京ダイヤモンド工業(106)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る

プラチナカット PA60
マツモト機械¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)翌々日出荷肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。用途ステンレス・スチール用粒度60厚さ(mm)1砥材PA穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス最高使用周速度(m/s)80
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)
マツモト機械¥5,698税込¥6,2681枚翌々日出荷異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
チップソー煌7(鉄・ステンレス用)
マツモト機械¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
スーパーソー煌(鉄用)
マツモト機械¥52,980税込¥58,2781枚4日以内出荷静音・制振加工です。用途鉄用刃数80P回転数(min-1[r.p.m])MAX1000外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8適合材鉄用