絞り込み
外径(Φmm)
- 105(6)
- 125(3)
適合材
- アルミ(1)
- サイディング(1)
- ステンレス(3)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石膏ボード(1)
- 鉄(4)
穴径(Φmm)
- 15(5)
- 20(2)
- 22(2)
- 22.23(1)
厚さ(mm)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2.5(1)
粒度・番手
- 24(1)
- 46(2)
砥材
- A(2)
A
硬度
- U(2)
U
ブランド
- ローデウス
- アイウッド(177)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る

X-tra 1ミリアトム X-Lock対応
ローデウス(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10枚)当日出荷【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
X-tra 1ミリアトム
ローデウス(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)ほか当日出荷切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトム
ローデウス(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(10枚)当日出荷0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)22(リング使用時:20)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(mm)125
0.8ミリきっちりアトム
ローデウス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷0.8mm極薄型切断砥石。低温切断故、焼けや変形が起こりにくい。 バリが極端に小さく、火花も少ない。 切断巾が小さいので、強く押しつけなくてもスムーズに切断でき、溶接もしやすいです。 鉄分・硫黄分含有量ゼロのためステンレスの切断面や研削面が錆びません。用途ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど
スーパーアトム
ローデウス¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷世界30ヶ国以上で使われています。あらゆる用途の切断砥石を用意しています。切れ味・寿命とも最高の品質を保証致します。用途スエーデン鋼、鋼材、アングル鋼、鉄板、バネ鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等。厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)2.5
オールカットアトム
ローデウス¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から翌日出荷防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。 ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。 切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。 様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。 乾湿両用タイプ。用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
スピードアトム
ローデウス¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷XT20の1.5mm厚タイプ。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 砥石事態の曲がりを抑え、切断制度を高めています。用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など