絞り込み
ブランド
- コバルテック
- アイウッド(177)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(75)
- チップソージャパン(68)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ブレードリング
コバルテック¥989税込¥1,0881個当日出荷エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→20Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→20Φサイズ(mm)8t×30.5Φ×20Φ
オーシャンウェーブ
コバルテック¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷ウェーブチップが、被削材との接地面を減らす事で最初と最後まで切れを実感いたします。エンジン式カッタ用ダイヤモンドプロブレードです。エンジンカッターを使用して、コンクリートの切断にご使用できます。チップ高9mmでロングライフを実現。ブレードリングは、別売となっております。用途コンクリート、アスファルト切断。軸径(Φmm)30.5チップ厚さ(mm)3チップ高さ(mm)9
ブレードリング
コバルテック¥989税込¥1,0881個当日出荷エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→25.4Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→25.4Φサイズ(mm)1.8t×30.5Φ×25.4Φ
ブレードリング
コバルテック¥989税込¥1,0881個当日出荷エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→22Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→22Φサイズ(mm)1.8t×30.5Φ×22.23Φ
はつり職人 4インチF付
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.8フランジ外径(Φmm)35外径(mm)105穴径(mm)22付属リング(mm)20穴径【フランジ】M10チップ高さ(mm)7
はつり職人 5インチF付
コバルテック¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.9フランジ外径(Φmm)35外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20穴径【フランジ】M16チップ高さ(mm)7
ブラックストーン8インチ
コバルテック¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)205穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7
ブラックストーン4インチ
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
ブラックストーン7インチ
コバルテック¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7
ブラックストーン6インチ
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
ブラックストーン5インチ
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
オフセットカッター5インチ
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現したオフセット形状のブレードです。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。オフセット形状で、コーナーやキワ切りなどの作業にも最適です。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリートなどの硬質な被削材のコーナー切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
オフセットカッター4インチ
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現したオフセット形状のブレードです。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。オフセット形状で、コーナーやキワ切りなどの作業にも最適です。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリートなどの硬質な被削材のコーナー切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
アスコンウェット18インチ
コバルテック¥50,980税込¥56,0781個6日以内出荷切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3外径(mm)460穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
アスコンウェット12インチ
コバルテック¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)300穴径(mm)27チップ高さ(mm)7.5
アスコンウェット16インチ
コバルテック¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3外径(mm)410穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
アスコンウェット14インチ
コバルテック¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)358穴径(mm)27チップ高さ(mm)7.5
マルチスパーク2 7インチ
コバルテック¥20,980税込¥23,0781個当日出荷様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)22・20
マルチスパーク2 5インチ
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20
マルチスパーク2 6インチ
コバルテック¥16,980税込¥18,6781個当日出荷様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20
マルチスパーク2 4インチ
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15
ドライウェーブ5インチ
コバルテック¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立しました。ウェーブ形状で、切断面を綺麗に仕上げるので、二次製品の加工にも重宝します。用途一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断。チップ厚さ(mm)2.1外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8
ドライウェーブ4インチ
コバルテック¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立しました。ウェーブ形状で、切断面を綺麗に仕上げるので、二次製品の加工にも重宝します。用途一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断。チップ厚さ(mm)2.1外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
ドライレーザー12インチ
コバルテック¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。DL-12は電動工具用で、塗装色はシルバーとなります。用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)305穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
クラックカッターV型
コバルテック¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。V型です。補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工に。チップ厚さ(mm)10外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)9.5
クラックカッターU型
コバルテック¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。U型です。補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工。チップ厚さ(mm)10外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
ドライレーザー12インチ
コバルテック¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から8日以内出荷レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)305チップ高さ(mm)7
ドライレーザー14
コバルテック¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)355穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)7
ドライレーザ-14
コバルテック¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)355穴径(mm)20チップ高さ(mm)7
ドライレーザー16インチ
コバルテック¥60,980税込¥67,0781個6日以内出荷レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)405穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8.5
マルチカップ4インチ
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷外周全体にダイヤ研粉を溶着しており、火花・粉塵が少なく、高い耐久力で作業スピードを向上します。橋梁、船舶などの防錆塗膜等のハガシにも使用可能です。幅広い被削材に対応した多用途のカップで、面加工に大変重宝します。金属のサビ落としの粗削り等に効果を発揮します。用途コンクリート・石材の面加工、金属の黒皮取り、サビ落とし、溶接ビート取り。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15
アスウェット12インチ
コバルテック¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。用途アスファルト舗装切断。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)300穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
アスウェット14インチ
コバルテック¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。用途アスファルト舗装切断。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)350穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
トルネードカッター14インチ
コバルテック¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.1mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)350穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
トルネードカッター12インチ
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)300穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
はつり職人4インチ
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.8外径(mm)105穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
はつり職人5インチ
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.9外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
ドライレーザー10インチ
コバルテック¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)255穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
ドライレーザー4インチ
コバルテック¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)1.8外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7.5
ドライレーザー6インチ
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7.5