絞り込み
外径(Φmm)
- 10(3)
- 12(14)
- 20(4)
- 25(5)
- 30(6)
- 31(10)
- 38(6)
- 50(43)
- 75(37)
- 80(6)
- 90(4)
- 100(73)
- 102(3)
- 125(228)
- 127(21)
- 150(53)
- 175(3)
- 180(8)
- 200(4)
- 250(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(4)
- アルミ(112)
- ガラス(11)
- コンクリート(4)
- ステンレス(122)
- セラミックス(4)
- チタン・ニッケル(5)
- 木工(110)
- 樹脂(45)
- 石材(10)
- 超硬合金(4)
- 鉄(65)
- 銅・真鍮(26)
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(219)
- 3M(スリーエム)(93)
- BOSCH(ボッシュ)(77)
- アキュラ(70)
- ヤナセ(柳瀬)(69)
- KOVAX(コバックス)(63)
- SK11(63)
- PRESI(47)
- マキタ(46)
- U-TOOLS (埼玉精機)(44)
- SHINANO(信濃機販)(41)
- FUJI STAR(三共理化学)(40)
- 京セラインダストリアルツールズ(33)
- 日東工器(32)
- サンフレックス(29)
- 日本研紙(28)
- RELIEF(26)
- 理研コランダム(24)
- コンパクトツール(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(170)
グリーン購入法適合(5)

マジックディスク
(192件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5枚)ほか当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
マジックディスク 8穴タイプ
(44件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(5枚)ほか当日出荷切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに種別マジック式(穴アリ)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
マジックディスク 6穴タイプ
(158件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5枚)ほか当日出荷切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし
(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり
(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
のり付研磨紙ロール
(23件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻(25m)ほか当日出荷のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。砥材シリコンカーバイド基材Cw接着剤R/R
スーパーアシレックス レモン
KOVAX(コバックス)(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50枚)ほか当日出荷カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
ディスクパッド マジック式 穴なし
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。用途一般研磨用種別マジック式・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
スーパーアシレックス オレンジ
KOVAX(コバックス)(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50枚)ほか当日出荷用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨粒度1200~1500番相当適合材金属、木工、樹脂
フィニッシングロール426U
3M(スリーエム)(46件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1ロール当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。用途木工その他の塗面生地の研磨仕様のり付形状ロールタイプ砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
マジックディスク Φ50
(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)50適合材金属、木工
タックロール
KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか当日出荷パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
サンディングディスク
マキタ(20件のレビュー)¥609~税込¥670~1箱(5枚)当日出荷吸じん穴付用途木工用適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030外径(Φmm)125砥粒WA
ハイピッチペーパーHNタイプ
FUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(50枚)当日出荷マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。種別マジック式砥材A外径(Φmm)125砥粒A砥粒ケース色グリーン
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
ハイピッチペーパーHNタイプ
FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50枚)当日出荷マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業種別マジック式砥材AA外径(Φmm)125砥粒AA
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
パッド ランダムサンダ用
(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。用途ランダムサンダ用パッド種別マジック式・8穴材質エーテル系発泡ポリウレタン最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40外径(Φmm)123
パッド
マキタ(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷適合本体BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ材質エーテル系発泡ポリウレタン硬度(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
マジックペーパー三角
マキタ(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10枚)当日出荷適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)寸法(mm)96×96タイプマジックファスナ式砥粒WA
ランダムサンダー用ペーパー
SK11(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(5枚)当日出荷木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125適合材木材・金属
曲面アダプター
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥1,265税込¥1,3921個当日出荷曲面の研磨作業に最適です。用途曲面の研磨作業に。トラスコ品番378-4151質量(g)37外径(Φmm)125アズワン品番65-1946-34着脱方式マジックテープ式
インパクト用マジックパットセット
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4個)当日出荷研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
メタコンディスク
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10枚)当日出荷ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス等
スティキット ゴールドフィニッシングロール
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1ロール当日出荷酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。仕様のり付形状ロールタイプ長さ(m)18基材Cwt
クッションパッド
コンパクトツール(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511厚さ(mm)10寸法(mm)123質量(g)15
スーパータックロールPソフト(マジック式)
KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド マジック式 穴あり
(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。用途一般研磨用種別マジック式・6穴ねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
トダサンディングディスク
戸田研磨工業(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)当日出荷から24日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り)
FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプ電動用 穴あき外径(Φmm)125砥粒AARoHS指令(10物質対応)対応
ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1箱(5枚)ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
ハイピッチケンマロン
FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。用途足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。材質ナイロン不織布砥材A外径(Φmm)130砥粒A砥粒
...