絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
線径(Φmm)
0.03・0.1・0.15・0.2・0.22・0.25・0.27・0.3・0.35・0.38・0.45・0.5・0.55・0.7・0.75・0.9・1・1.0・1.2・1.25・線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
658件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動工具用カップブラシCW75-C25 バーテック電動工具用カップブラシCW75-C25バーテック
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなどねじ径M10(P1.5)毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(Φmm)71
六角軸ホイールブラシ(鋼線) H&H六角軸ホイールブラシ(鋼線)H&H
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)材質鋼線
ジスク用カップブラシ RELIEFジスク用カップブラシRELIEF
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用ねじ径(mm)M10/P1.5呼び径(mm)Φ75
鋼線ツイストベベルブラシ 空気工具用 高島産業鋼線ツイストベベルブラシ 空気工具用高島産業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離外径(Φmm)100線径(Φmm)0.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
鋼線ツイストベベルブラシ 電動工具用 高島産業鋼線ツイストベベルブラシ 電動工具用高島産業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離外径(Φmm)100線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000ねじ径(mm)M10毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用 高島産業砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用高島産業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用高島産業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
OR式ベベルブラシ ワイヤー 空気工具用 高島産業OR式ベベルブラシ ワイヤー 空気工具用高島産業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用 高島産業OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用高島産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
OR式カップブラシ ワイヤー 電動工具用 高島産業OR式カップブラシ ワイヤー 電動工具用高島産業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
鋼線ツイストホイールブラシ 高島産業鋼線ツイストホイールブラシ高島産業
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷
溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
RP-60E用マムホイール マイト工業株式会社RP-60E用マムホイールマイト工業株式会社
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途抜きバリ複雑形状面の研磨RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用HLホイール マイト工業株式会社RP-60E用HLホイールマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途ヘアライン仕上げその他仕上げ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用ナイロンブラシ マイト工業株式会社RP-60E用ナイロンブラシマイト工業株式会社
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途木材布研磨RoHS指令(10物質対応)対応
左右逆ノットカップブラシ LESSMANN左右逆ノットカップブラシLESSMANN
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362
ノットカップブラシ LESSMANNノットカップブラシLESSMANN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60 PFERD 馬印据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60PFERD 馬印
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)250仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600長さ(mm)トリム:50最大穴径(mm)アーバー:100アーバ直径(Φmm)50.8ブラシ幅(mm)60最高使用速度(m/s)3600(rpm)
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2PFERD 馬印
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
穴径(mm)アーバー:50.8仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54長さ(mm)トリム:41ブラシ幅(mm)16ブラシ径(Φmm)250最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2PFERD 馬印
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
穴径(mm)アーバー:50.8仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34長さ(mm)トリム:44ブラシ幅(mm)16ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)8500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2PFERD 馬印
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、150d1x25bx25l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、150d1x25bx25l2PFERD 馬印
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)150仕様推奨使用速度(rpm):2400~3900付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)6000(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、100d1x20bx25l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、100d1x20bx25l2PFERD 馬印
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)100仕様推奨使用速度(rpm):3200~5200付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:30.0ブラシ幅(mm)20最高使用速度(m/s)8000(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2PFERD 馬印
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、150d1x25bx25l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、150d1x25bx25l2PFERD 馬印
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)150仕様推奨使用速度(rpm):3000~4500付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)6000(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x20bx25l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x20bx25l2PFERD 馬印
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)100仕様推奨使用速度(rpm):4000~6000付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:30.0ブラシ幅(mm)20最高使用速度(m/s)8000(rpm)
TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2PFERD 馬印
25,980税込28,578
1箱(5個)
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)65線径(Φmm)0.35仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22ねじ径(mm)M10×1.5最高使用速度(m/s)12500(rpm)
TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2PFERD 馬印
12,980税込14,278
1箱(5個)
4日以内出荷
ねじ径(mm)M10×1.5線径(Φmm)0.35仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2 PFERD 馬印RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2PFERD 馬印
53,980税込59,378
1箱(10個)
4日以内出荷
線径(Φmm)0.55仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50ブラシ幅(mm)8ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
専用ホルダー 双和化成(SOWA)専用ホルダー双和化成(SOWA)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cristone Bristle専用ホルダーです。 ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
材質アルミ
工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンドオズボーン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質軸:スチール毛丈(mm)25軸径(Φmm)6
電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO電動工具用ツイストカップブラシTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質(線材)鋼線毛材鋼線ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ワン型ブラシ SUS316L線 エアー用 FBK(フタバ)ワン型ブラシ SUS316L線 エアー用FBK(フタバ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなど線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ パキン FBK(フタバ)ホイールブラシ パキンFBK(フタバ)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。
用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに適合材金属・非金属・木工製品等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ グリット線 FBK(フタバ)ホイールブラシ グリット線FBK(フタバ)
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。
用途金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度#180適合材金属、非金属、木工、プラスチック等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)ホイールブラシ SUS316L線FBK(フタバ)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなど最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ストレート/スチール製) エスコ[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ストレート/スチール製)エスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
エスコ品番EA162SR-11
100mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮) エスコ100mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818-191
75mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮) エスコ75mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818-190
250mm/25.4mm ワイヤーホイール(スチール製) エスコ250mm/25.4mm ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818-132
100mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製) エスコ100mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818-124

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)