絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
線径(Φmm)
0.03・0.1・0.15・0.2・0.22・0.25・0.27・0.3・0.35・0.38・0.45・0.5・0.55・0.7・0.75・0.9・1・1.0・1.2・1.25・線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
658件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製) エスコ75mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
1,160税込1,276
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA818-123
50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製) エスコ50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818-121
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製) エスコ35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YR-51
70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) エスコ70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)エスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YL-2
70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト) エスコ70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YL-12
70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) エスコ70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YL-1
真鍮カップブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮カップブラシヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から23日以内出荷
毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15適合材真鍮、銅、合金、木工最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材鉄、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ヒネリカップブラシヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラシホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1箱(5個)
41日以内出荷
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラシホイール(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシホイール(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個
41日以内出荷
研磨剤入りユニロン繊維の使用で、美しい仕上がり。木目出しや凹凸部の研磨に。
回転数(適正)ダイヤルGRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
879税込967
1個
23日以内出荷
タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬)タコブラシ鋼線 エアー用ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレスヒネリカップブラシヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED ヤナセ(柳瀬)カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリEDヤナセ(柳瀬)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED ヤナセ(柳瀬)カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリEDヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(10個)
5日以内出荷
耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)SUS Φ0.4適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ ステンレスED ヤナセ(柳瀬)カップブラシEDタイプ ステンレスEDヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキカップブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線メッキカップブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線:0.3適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線 Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーユニロンブラシ ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンブラシヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1箱(5個)
34日以内出荷
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。
用途錆取り。木目出し。ケレン作業。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルブラシ LESSMANNホイルブラシLESSMANN
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
スーパーベベル BH型 錦スーパーベベル BH型
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
スーパーカップ LH型 錦スーパーカップ LH型
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
Φ75 カップブラシ キンセン サンフレックスΦ75 カップブラシ キンセンサンフレックス
629税込692
1個
6日以内出荷
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75取付ネジ径M10毛丈(mm)22材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12500
アダプター オズボーンアダプターオズボーン
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)6寸法D(mm)12.7寸法F(mm)11トラスコ品番835-8355
リングロック オズボーンリングロックオズボーン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)13厚さ(mm)10毛丈(mm)25材質ステンレスワイヤー寸法A(mm)10外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])15000寸法T(mm)25
ノットカップブラシ LESSMANNノットカップブラシLESSMANN
5,898税込6,488
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。毛材高張度鋼(HT)線外径(Φmm)80ねじ径M10(P1.5)全高(mm)75線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO
42,980税込47,278
1箱(30個)
当日出荷
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
ナイロックス用金属アダプター 133X19 バーテックナイロックス用金属アダプター 133X19バーテック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ナイロックス用金属アダプターです。
用途ナイロックスホイルブラシ(ソリッド複合ハブ)、ナイロックスレキュタンギュラホイルブラシ(ソリッド複合ハブ)用金属アダプター穴径(Φmm)133.4トラスコ品番805-1558
ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#320 バーテックナイロックスホイルブラシ NMX6SC#320バーテック
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
外径(mm)152内径(Φmm)50.8厚さ(mm)25.4毛丈(mm)25線径(mm)1.02粒度320トラスコ品番805-1642
ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#180 バーテックナイロックスホイルブラシ NMX6SC#180バーテック
32,980税込36,278
1個
当日出荷
外径(mm)152内径(Φmm)50.8厚さ(mm)25.4毛丈(mm)25線径(mm)0.89粒度180トラスコ品番805-1643
ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#120 バーテックナイロックスホイルブラシ NMX6SC#120バーテック
31,980税込35,178
1個
当日出荷
外径(mm)152内径(Φmm)50.8厚さ(mm)25.4毛丈(mm)25線径(mm)0.55粒度120トラスコ品番805-1644
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 1/2 バーテックナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 1/2バーテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
外径(mm)38内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.89粒度180砥粒シリコンカーバイトトラスコ品番805-1549アズワン品番64-5182-53
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-300 25アナ バーテックROBOホイルブラシ SW0.35 WA-300 25アナバーテック
8,498税込9,348
1個
当日出荷
外径(Φmm)300内径(Φmm)25厚さ(mm)22線径(mm)0.35トラスコ品番805-1555材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-15
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナ バーテックROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナバーテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
外径(Φmm)125内径(Φmm)13厚さ(mm)16線径(mm)0.3トラスコ品番805-1551材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-11
工業用ブラシアダプター オズボーン工業用ブラシアダプターオズボーン
469税込516
1個
翌々日出荷
工業用ブラシ リングロック オズボーン工業用ブラシ リングロックオズボーン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)250内径(Φインチ)2インチ厚さ(mm)26毛丈(mm)60線径(mm)0.3トラスコ品番522-6988材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
工業用ブラシ マスター オズボーン工業用ブラシ マスターオズボーン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
ベベルブラシ 西丘ベベルブラシ西丘
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
●サビ落し、塗装剥離には、効果抜群です。 ●ベベルブラシです。 ●フランジロック方式 (金具止め) を使用しています。 ●ブラシの根元部が外側にカールしているので、高速回転に使用の際、金具部に毛が擦れて切れてしまう事が少なくなっています。
外径(mm)85ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(mm)0.25トラスコ品番852-9727材質真鍮メッキ質量(g)280

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)