絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
線径(Φmm)
0.03・0.1・0.15・0.2・0.22・0.25・0.27・0.3・0.35・0.38・0.45・0.5・0.55・0.7・0.75・0.9・1・1.0・1.2・1.25・線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
658件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベベルブラシ85X10 SUS0.3 バーテックベベルブラシ85X10 SUS0.3バーテック
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌々日出荷
外径(mm)85ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(mm)0.35トラスコ品番805-1276質量(g)200
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-3 バーテックナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-3バーテック
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
外径(mm)64内径(Φmm)15.6厚さ(mm)13線径(mm)0.55粒度320砥粒シリコンカーバイトトラスコ品番805-1329アズワン品番64-5182-34
コパーセンターホイルブラシ C-3 バーテックコパーセンターホイルブラシ C-3バーテック
6,598税込7,258
1個
当日出荷
外径(mm)76内径(Φmm)6.4厚さ(mm)10線径(mm)0.3トラスコ品番805-1335材質ステンレスアズワン品番64-5182-40
コパーセンターホイルブラシ C-1 1/4 バーテックコパーセンターホイルブラシ C-1 1/4バーテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
外径(mm)32内径(Φmm)6.4厚さ(mm)6線径(mm)0.2トラスコ品番805-1331材質ステンレスアズワン品番64-5182-36
コパーセンターホイルブラシ C-1 1/2 バーテックコパーセンターホイルブラシ C-1 1/2バーテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
外径(mm)38内径(Φmm)6.4厚さ(mm)6線径(mm)0.2トラスコ品番805-1332材質ステンレスアズワン品番64-5182-37
コパーセンターホイルブラシ C-1 バーテックコパーセンターホイルブラシ C-1バーテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷
外径(mm)25内径(Φmm)6.4厚さ(mm)5線径(mm)0.15トラスコ品番805-1330材質ステンレスアズワン品番64-5182-35
BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 バーテックBeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35バーテック
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5材質鋼線質量(g)230
BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 バーテックBeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35バーテック
6,098税込6,708
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS)外径(Φmm)70ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35質量(g)250
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 バーテックBeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35バーテック
6,098税込6,708
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS)外径(Φmm)70穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35質量(g)230
マイン 標準グリッドブラシ# 600 オフィスマインマイン 標準グリッドブラシ# 600オフィスマイン
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用粒度600トラスコ品番808-0128材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄ベージュ質量(g)110ホイール寸法(mm)Φ50×60
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25ミニター
3,698税込4,068
1袋(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)25材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ19 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ19ミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
当日出荷
全長(mm)46シャンク径(Φmm)3外径(mm)19厚さ(mm)1.2トラスコ品番499-3161材質真鍮質量(g)50対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ14 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ14ミニター
5,798税込6,378
1袋(10本)
当日出荷
全長(mm)47シャンク径(Φmm)3外径(mm)14厚さ(mm)1.2トラスコ品番499-3144材質真鍮質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ12 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ12ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)12厚さ(mm)1.2材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19ミニター
4,898税込5,388
1袋(10本)
当日出荷
全長(mm)46外径(mm)19厚さ(mm)1.2材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16ミニター
4,898税込5,388
1袋(10本)
翌々日出荷
全長(mm)46外径(mm)16厚さ(mm)1.2材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ14 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ14ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)14厚さ(mm)1.2材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ19 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ19ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷
全長(mm)46外径(mm)19厚さ(mm)1.2材質硬鋼線質量(g)35対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
当日出荷
全長(mm)46外径(mm)16厚さ(mm)1.2材質硬鋼線質量(g)33対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ14 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ14ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)14厚さ(mm)1.2材質硬鋼線質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO電動工具用ツイストカップブラシTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5
ジスクベベルワイヤー(ステン線) サンフレックスジスクベベルワイヤー(ステン線)サンフレックス
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.3材質ステン線形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス75Φ強力キンセンワイヤーブラシサンフレックス
999税込1,099
1枚
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ外径(Φmm)75軸径(Φmm)6(丸軸)厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
ワイヤーカップブラシ(ねじ山無し) Ampcoワイヤーカップブラシ(ねじ山無し)Ampco
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質ニッケルアルミ銅合金線径(Φmm)0.508仕様米国認定機関FMRC認定取得ねじ山
ワイヤレスブラシ HiKOKI(旧:日立工機)ワイヤレスブラシHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途黒皮・塗装はがし用外径(Φmm)90ねじ径(mm)10
ジスクベベルワイヤー サンフレックスジスクベベルワイヤーサンフレックス
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線外径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5線径(Φmm)0.3形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型 錦エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)22毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
工業用ベベルブラシ オズボーン工業用ベベルブラシオズボーン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。外径(Φmm)100ねじ径M10(P1.5)ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(mm)10
工業用精密ブラシ オズボーン工業用精密ブラシオズボーン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。毛材ハイカーボンスチールねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(M×P)10×1.5
カーブサンダー用ホイール オフィスマインカーブサンダー用ホイールオフィスマイン
5,798税込6,378
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴径(mm)12.7
取付用金属アダプター バーテック取付用金属アダプターバーテック
1,898税込2,088
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)50質量(g/個)25
ワイラーミニチュアホイルブラシ バーテックワイラーミニチュアホイルブラシバーテック
2,398税込2,638
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000軸長(mm)38
ワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3 バーテックワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3バーテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
内径(Φmm)50.8線径(mm)0.3
重研削用ATBブラシ オズボーン重研削用ATBブラシオズボーン
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
鋼線ゴールドネオカップブラシ 鳴門屋鋼線ゴールドネオカップブラシ鳴門屋(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。
用途空圧工具100mm用 金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。 溶接作業の前後に。 塗料のはく離に。材質鋼線外径(Φmm)75穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.25トラスコ品番330-7662適合機種アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ステンより線ネオカップブラシ 鳴門屋ステンより線ネオカップブラシ鳴門屋
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途ステンレス・アルミ製品の研磨に適しています。材質ステンより線外径(Φmm)75穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.30トラスコ品番330-7671質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ブラシホイール(レーズ用) TRUSCOブラシホイール(レーズ用)TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
弾力性に優れた豚毛を使用しています。テーパーネジ付のグラインダーで使用します。耐摩耗性に優れたブラシ。
用途艶出し、クリーニング、彫金等に最適。穴径(Φmm)5~7最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600使用工具レーズモーター
カップブラシ ゴールドメッキ TRUSCOカップブラシ ゴールドメッキTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
クイック真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック真鍮カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質真鍮外径(Φmm)75軸径6.35 六角毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15その他賠償保険付種別クイックブラシ軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35金具径(mm)60
クイック鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線メッキ線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
969税込1,066
1個
4日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.25種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)黄より線(STC)

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)