絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
線径(Φmm)
0.03・0.1・0.15・0.2・0.22・0.25・0.27・0.3・0.35・0.38・0.45・0.5・0.55・0.7・0.75・0.9・1・1.0・1.2・1.25・線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
658件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製) エスコ200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
2,750税込3,025
1個
当日出荷
エスコ品番EA818-131
100mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) エスコ100mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YL-5
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
スーパーベベル BN型 錦スーパーベベル BN型
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
パイプラインブラシ LESSMANNパイプラインブラシLESSMANN
4,198税込4,618
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。ねじ径M10(P1.5)厚さ(mm)6線径(Φmm)0.5全長(mm)20
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ バーテックROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナバーテック(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄外径(Φmm)200内径(Φmm)16/25厚さ(mm)19線径(mm)0.35トラスコ品番805-1553最高回転数(min-1[r.p.m])4500毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-13
ワイヤブラシ HiKOKI(旧:日立工機)ワイヤブラシHiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
適合本体100mmディスクグラインダ(電子除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
研磨用ブラシ DREMEL(ドレメル)研磨用ブラシDREMEL(ドレメル)
799税込879特価
1個
当日出荷
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし外径(Φmm)25.4質量(g)10
ブラシホイール マキタブラシホイールマキタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種9740、9741SP1
ステンホイールブラシ 鳴門屋ステンホイールブラシ鳴門屋
3,898税込4,288
1個
当日出荷
線径(mm)0.30適合機種神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通材質ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
ステンより線ネオカップブラシ 鳴門屋ステンより線ネオカップブラシ鳴門屋
4,398税込4,838
1個
当日出荷
用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通材質ステンより線外径(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)25線径(Φmm)0.30仕様SUS304より直線トラスコ品番330-7697質量(g)310タイプ弱磁性ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)65
カップワイヤー用スパナ TRUSCOカップワイヤー用スパナTRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1丁
当日出荷
口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。
用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ22mm/17mm仕様グリップ付。トラスコ品番232-5721質量(g)114
鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)120毛丈(mm)33線径(Φmm)0.25適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500金具径(Φmm)70
鋼線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種別空気工具用ベベルブラシ
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスプレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
ローラーミニコ用Sクロスホイール オフィスマインローラーミニコ用Sクロスホイールオフィスマイン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途鏡面仕上げ用粒度#700~#800トラスコ品番156-9180質量(g)75
ローラーミニコ用サイザルホイール オフィスマインローラーミニコ用サイザルホイールオフィスマイン
7,898税込8,688
1個
当日出荷
用途鏡面仕上げ用粒度#300~#400トラスコ品番156-9163質量(g)65
ワイラーパワーブラシ バーテックワイラーパワーブラシバーテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離材質ワイヤー(SW)外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.35トラスコ品番124-9541ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000ねじ径(mm)10適合材各種金属
ワン型ブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ 真鍮線FBK(フタバ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等にねじ径M10×P1.5適合材真鍮、銅、木線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ65RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカップ MN型 錦スーパーカップ MN型
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適ねじ径(M×P)10×1.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10
ベベルグレート パープル 95×M10 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープル 95×M10ヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。パープル最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
軸付ホイールブラシ NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシNSK(ナカニシ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。トラスコ品番407-5202軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000毛材真鍮金具径(mm)15外径(mm)25金具幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!ステンレスの重研削用頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取りヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途ステンレス重研削用、焼け取りスラグ除去、表面処理など材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
建工快速    ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などにエヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など材質エヌグリット線#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
グリーンブラシ(100cm) ミヤキグリーンブラシ(100cm)ミヤキ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。サイズ100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット関連資料カタログ(1.74MB)
研削セット ミヤキ研削セットミヤキ
56,980税込62,678
1セット
9日以内出荷
ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個電動ポリッシャー:1台収納ケース:1台【ダイヤブラシ#80】耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。【グリーンブラシ】粗めの研磨剤を使用していますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途【ダイヤブラシ#80】石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。【グリーンブラシ】石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロの塊の除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様のタイルの表面ならし。セット内容ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/電動ポリッシャー:1台/収納ケース:1台関連資料カタログ(1.74MB)
ダイヤブラシ#80(100cm) ミヤキダイヤブラシ#80(100cm)ミヤキ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ:100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)関連資料カタログ(1.74MB)
ヒネリカップブラシ 東安ヒネリカップブラシ東安
3,198税込3,518
1袋(2本)
3日以内出荷
電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用) PROMOTE(プロモート)ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)PROMOTE(プロモート)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)は、捻りタイプでワイヤー飛散が少なく長寿命で強力なヒネリカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)60
軸付ホイールブラシ PROMOTE(プロモート)軸付ホイールブラシPROMOTE(プロモート)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
用途バリ取りに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線適合材金属製品
カップブラシ ヤナセ(柳瀬)カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)10ねじ径M10外径(Φmm)75毛材ステンレス適合材鉄・一般金属・ステンレス
ベベルブラシ 錦ベベルブラシ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27関連資料(0.99MB)
カップブラシ 錦カップブラシ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スカート付
用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27関連資料(2.27MB)
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)高島産業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒ホイールブラシ 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ高島産業
5,798税込6,378
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理アルミ、銅版の表面仕上げ軽度な錆、酸化物の除去機械加工部品各種のバリ取りパンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロッドワイヤー 錦スーパーロッドワイヤー
589税込648
1個
当日出荷
コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
カップワイヤー 錦カップワイヤー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
インパクト用ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)インパクト用ホイールブラシヤナセ(柳瀬)
699税込769
1個
当日出荷
強い研削力です。溝部・狭部の研磨に最適です。鋼線・ステンレス・砥粒入りナイロンで使い分けができます。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。
用途研磨作業。寸法(mm)75×20×6.35
馬毛 ホイールブラシ 高島産業馬毛 ホイールブラシ高島産業
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)