絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 11(1)
  • 50(1)
  • 76(1)
  • 100(18)
ベルト長さ(mm)
  • 330(1)
  • 533(1)
  • 910(1)
  • 915(17)
  • 3350(1)
粒度
  • #320
  • #24(3)
  • #30(4)
  • #36(12)
  • #40(34)
  • #50(3)
  • #60(43)
  • #80(43)
  • #100(32)
  • #120(38)
  • #150(21)
  • #180(27)
  • #220(3)
  • #240(29)
  • #280(2)
  • #400(21)
  • #600(12)
  • #800(4)
  • #1000(5)
  • #3000(1)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(6)
  • 木工(2)
  • (7)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 光陽社(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 理研コランダム(2)
  • エスコ(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • REXON(レクソン)(1)
  • 王冠印(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
11(1)
50(1)
76(1)
100(18)
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(301件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10本)
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)(12件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(2本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
FBスーパーファインベルト TRUSCOFBスーパーファインベルトTRUSCO(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCOFBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)TRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし適合材ステンレスベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300砥粒A適合工具レジンダー
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
レジンベルト 理研コランダムレジンベルト理研コランダム(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプA767基材X砥粒A適合ジョイントE
エンドレスベルト(36号Aベルト) 理研コランダムエンドレスベルト(36号Aベルト)理研コランダム(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプ36号砥粒A接着剤G/G
エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業エンドレスベルト(EBB)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
エンドレスベルト 光陽社エンドレスベルト光陽社(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤G/G(グルーボンド)
レジボンエンドレスベルト 光陽社レジボンエンドレスベルト光陽社(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤R/R(レジンボンド)
エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用) HiKOKI(ハイコーキ)エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用)HiKOKI(ハイコーキ)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用適合BG-100/BGH-100用幅(mm)100周長(mm)910
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)
当日出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用) HiKOKI(ハイコーキ)エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用)HiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
翌々日出荷
粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用幅(mm)76周長(mm)533
アルミナ研磨ベルト(ERHE) 王冠印アルミナ研磨ベルト(ERHE)王冠印
5,698税込6,268
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスベルト100 SK11エンドレスベルト100SK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
ベルトディスクサンダー用交換部品です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途木材下地研磨・木工小物の研磨加工。適合材木材適合機種BDS-100N材質WA研磨剤ベルト幅W×長さL(mm)100×915
金属用替サンディングベルト REXON(レクソン)金属用替サンディングベルトREXON(レクソン)
2,998税込3,298
1セット(2本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ベルトサンダーBD460A用金属研磨用サンディングベルト。
幅(mm)100周長(mm)915RoHS指令(10物質対応)対応
100x915mm レジンベルト(#320/2本) エスコ100x915mm レジンベルト(#320/2本)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
粒度320エスコ品番EA818MJ-320
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)
26,980税込29,678特価
1箱(10枚)
当日出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)
17,980税込19,778
1箱(10本)
22日以内出荷
粒度320ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915
ベルト研磨材 FUJI STAR(三共理化学)ベルト研磨材FUJI STAR(三共理化学)
7,798税込8,578
1箱(20本)
6日以内出荷から25日以内出荷

ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります

卓上机特集
おすすめ人気ランキング
卓上用