絞り込み
全長(mm)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 65(4)
  • 75(3)
  • 76.5(1)
  • 90(5)
  • 100(3)
  • 115(3)
  • 125(1)
  • 150(3)
太さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.7(3)
  • 1.9(2)
  • 2.15(2)
  • 2.45(3)
  • 2.75(4)
  • 2.87(1)
  • 3.05(4)
  • 3.33(1)
  • 3.4(3)
  • 3.75(4)
  • 3.76(1)
  • 4.04(1)
  • 4.2(3)
  • 4.6(1)
  • 5.2(3)
頭部
頭部
布目(1)
頭部
平頭(1)
胴部
  • 胴部ストレート(3)
頭部径(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 5.1(2)
  • 5.8(3)
  • 6.6(4)
  • 6.75(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(4)
  • 7.5(1)
  • 7.9(3)
  • 8.3(1)
  • 8.8(4)
  • 9.8(3)
  • 10.3(1)
  • 11.5(3)
ブランド
  • アマテイ
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(115)
  • 若井産業(35)
  • OHSATO(大里)(29)
  • 大阪魂(11)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • 錺技研(9)
  • 八幡ねじ(6)
  • KNフジニッテイ(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 八尾製鋲(4)
  • ハイロジック(3)
  • エスコ(2)
  • ノーブランド(2)
  • 角利(角利産業)(2)
  • ウイング(2)
  • タイルメント(2)
  • 大築(ダイチク)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    619税込681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • JIS鉄丸釘 5K アマテイ

    JIS鉄丸釘 5K

    アマテイ
    2,498税込2,748
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に一般建築・梱包に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS マ ル ク ギ アマテイ

    JIS マ ル ク ギ

    アマテイ
    14,980税込16,478
    1ケース(25kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄丸釘。
    用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
  • 2×4工法用釘 アマテイ

    2×4工法用釘

    アマテイ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
  • JIS鉄丸釘 1K アマテイ

    JIS鉄丸釘 1K

    アマテイ
    489税込538
    1箱
    当日出荷
    主に一般建築・梱包に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K アマテイ

    カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K

    アマテイ
    1,998税込2,198
    1箱(4kg)
    9日以内出荷
    在来建築用のカラーN釘です。
    トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4K アマテイ

    カラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4K

    アマテイ
    1,998税込2,198
    1箱(4kg)
    当日出荷
    在来建築用のカラーN釘です。
    トラスコ品番396-4408材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)90規格N90寸法d(mm)3.75線径(Φmm)3.75箱入数約500本頭部径(Φmm)8.8番手(#)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K アマテイ

    カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K

    アマテイ
    1,998税込2,198
    1箱(4kg)
    当日出荷
    在来建築用のカラーN釘です。
    トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応

』には他にこんなカテゴリがあります

バラ釘