絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~550(1)
ブランド
  • MILESEEY
  • HIKMICRO(14)
  • オーストリッチインターナショナル(3)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • マリンテック(1)
  • IRAY(1)
  • HANMATEK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY

    サーマルイメージングカメラ TR10

    MILESEEY
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    ・192 x 192 IR解像度、25 Hzフレームレート。・2.8インチ液晶ディスプレイ、解像度240×240。・50°広角レンズ。・温度範囲:-20℃~550℃(-4°F~1022°F)。・±2%の精度で正確な測定値。・最短撮影距離:0.3m(1フィート)。・自動高温/低温スポット追跡。・8GBの内蔵メモリで3万枚以上の写真を保存可能。・IP54規格準拠、1.5m(4.9フィート)からの落下試験済み。・1回の充電で8時間稼働
    用途サーマルカメラ寸法(mm)224×76×91質量(g)345温度範囲(℃)-20~550分解能(熱)192×192 (36864ピクセル)測定範囲(m)(可能・距離)0.3~3バッテリー容量(mAh)3000(リチウム電池)フレームレート25Hzパレットカラー:8スペクトル範囲8~14μm

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーマルカメラ