絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18
- 3.6(2)
- 7.2(1)
- 12(1)
- 36(5)
- その他(4)
充電時間
- 30~45分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(2)
ブランド
- マキタ(5)
- 大橋産業(BAL)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

コードレスグリースガン
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
コードレスエアポンプ
BOSCH(ボッシュ)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)用途空気入れ、空気抜き仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋質量(g)350定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100最大圧力(bar)0.03/0.5psiホース長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
充電式エアーコンプレッサー
大橋産業(BAL)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細)仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa質量(g)750定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222使用環境温度(℃)10~35ホース長さ(mm)500圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800
コードレスエアポンプ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台3日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです。手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすい。フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)420定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75最大吐出量(L/min)(無負荷)30単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能ホース長さ(cm)圧力:67RoHS指令(10物質対応)対応空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
充電式コーヒーメーカー
マキタ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)質量(kg)1.5(バッテリ除く)目盛(mL)240/200/160/120本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分水タンク容量(L)240
充電式送風ファン
大橋産業(BAL)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。コードレスで作業中ファンに最適。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)質量(g)2140定格電圧(V)18連続使用時間(分)弱:300(2Ah)~ 600(4Ah)/強:100(2Ah)~200(4Ah)本体サイズ(mm)(L)255×(W)352×(H)347風量調整強・弱回転速度最大:2700(rpm)
M18 FUEL 31.75MM (1-1/4インチ) ねじ切り機(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥219,800税込¥241,7801個欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 標準の手持ちねじ切り機と比べて最大40%軽量 最大1 1/4インチまでのねじ切りが可能 軽量なミリタリーグレードのアルミニウム製ダイヘッド付属 AUTOSTOP テクノロジーにより、深刻なキックバックを防止 専用の支持アームがねじ切りのトルクに抵抗するため、パイプスタンドなしでねじ切りが可能 両面ダイヘッドロック保持システムにより、両側からねじ切りが可能 無段変速トリガーによる高い制御性質量(kg)4.8バッテリー電圧(V)18