絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2
- 3.6(2)
- 12(1)
- 18(11)
- 36(5)
- その他(4)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
充電時間
- 2~3時間未満(1)
ブランド
- SK11(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(2)
7.2
12(1)
18(11)
36(5)
その他(4)

充電ロータリーツール
SK11¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~28000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)340バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)7.2充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500