絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.6(1)
- 2.5(2)
- 3.2(1)
- 6.3(1)
- 9(1)
最大使用荷重(t)
- 3.8(1)
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(3)
- エスコ(22)
- 象印チェンブロック(9)
- コンドーテック(4)
- オーエッチ工業(3)
- JSH(3)
- スリーエッチ(3)
- バイタル工業(3)
- 大洋製器工業(2)
- 富士製作所(2)
- HIDAX(2)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- ヒッパラー(1)
- 日興製綱(1)
- CM(1)
- 二葉製作所(1)
- アイビッグ(1)
サービス分類
- 修理(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(1)
0.5(1)
0.8(2)
1(2)
1.6(1)
2.5(2)
3.2(1)
6.3(1)
9(1)

レバーブロックLX
KITO(キトー)(13件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
レバーブロックL5形
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から16日以内出荷小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)
KITO(キトー)¥14,980税込¥16,4781式14日以内出荷この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。寸法a(mm)144寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法b(mm)119ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7サービス分類修理
キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き
KITO(キトー)¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷今までにない小形・軽量化を実現。 操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。 運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。 独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。掛数(個)1
『レバーホイスト』には他にこんなカテゴリがあります
- レバーホイスト本体
- レバーホイスト用オプション品