レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • フジプーラー ACシリーズ 富士製作所

    フジプーラー ACシリーズ

    富士製作所
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量・JISに準拠した高強度!本体アルミでより軽量コンパクト化!
    レバー長さ(mm)163
  • HIDAX レバーホイスト NKシリーズ HIDAX

    HIDAX レバーホイスト NKシリーズ

    HIDAX
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。
    用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
  • レバーホイスト エスコ

    レバーホイスト

    エスコ
    23,400税込25,740
    1台
    翌日出荷
    ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
    質量(kg)3揚程(m)3使用荷重(t)0.25フック口開き(mm)20
  • スーパーレバー SP2シリーズ スリーエッチ

    スーパーレバー SP2シリーズ

    スリーエッチ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    簡単・安全・確実の独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用。遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。
    質量(kg)14標準揚程(m)1.5チェーン線径(Φmm)8手引力(kg)31試験荷重(t)3アズワン品番64-5129-13メーカー商品コード423645揚量(t)2
  • 【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) KITO(キトー)

    【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)

    KITO(キトー)
    14,980税込16,478
    1式
    14日以内出荷
    この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。
    寸法a(mm)144寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法b(mm)119ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7サービス分類修理
  • 2.0ton レバーホイスト エスコ

    2.0ton レバーホイスト

    エスコ
    57,900税込63,690
    1台
    当日出荷
    インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
    仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm
  • キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)

    キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き

    KITO(キトー)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    今までにない小形・軽量化を実現。 操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。 運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。 独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
    掛数(個)1
  • 3.2tonx3.0m レバーホイスト エスコ

    3.2tonx3.0m レバーホイスト

    エスコ
    61,100税込67,210
    1台
    翌日出荷
    仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg使用荷重(t)3.2ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1巻取長さ(m)最大3.0
  • 0.25tonx1.0m レバーホイスト エスコ

    0.25tonx1.0m レバーホイスト

    エスコ
    20,000税込22,000
    1台
    翌日出荷
    使用荷重(t)0.25
  • AKITAレバー アイビッグ

    AKITAレバー

    アイビッグ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。 レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました 上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に 設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。
    揚程(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMレバーホイスト CM

    CMレバーホイスト

    CM
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
    用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。標準揚程(m)1.5
  • KTパワーレバー コンドーテック

    KTパワーレバー

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。
    用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
  • 6.3tonx1.5m レバーホイスト エスコ

    6.3tonx1.5m レバーホイスト

    エスコ
    85,700税込94,270
    1個
    翌日出荷
    仕様【手巻力量】38kgエスコ品番EA988BH-1.5使用荷重(t)6.3フック間最短距離(mm)564ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2巻取長さ(m)1.5
  • 3.2tonx1.5m レバーホイスト エスコ

    3.2tonx1.5m レバーホイスト

    エスコ
    51,400税込56,540
    1個
    6日以内出荷
    ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
    エスコ品番EA988BG-1.5使用荷重(t)3.2巻取長さ(m)1.5
  • 1.6tonx1.5m レバーホイスト エスコ

    1.6tonx1.5m レバーホイスト

    エスコ
    32,900税込36,190
    1個
    翌日出荷
    ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
    エスコ品番EA988BF-1.5使用荷重(t)1.6巻取長さ(m)1.5
  • 1.0tonx1.5m レバーホイスト エスコ

    1.0tonx1.5m レバーホイスト

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
    エスコ品番EA988BE-1.5使用荷重(t)1巻取長さ(m)1.5
  • 0.5tonx5.0m レバーホイスト エスコ

    0.5tonx5.0m レバーホイスト

    エスコ(1件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5
  • VレバーVR2 バイタル工業

    VレバーVR2

    バイタル工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • VレバーVR2 1t バイタル工業

    VレバーVR2 1t

    バイタル工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-5939
  • チェーン荷締機 スリーエッチ

    チェーン荷締機

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    チェーンは強力チェーン(G80)を使用し、フックは特殊鋼鍛造で安全です。軽い力で作用し、強力な荷締めができます。送り爪、止め爪にはバネが入っており、作業性・安全性に優れています。チェーンがフリーになるので能率的な作業ができます。
    寸法D(mm)30チェーン長(m)1
  • オーエッチレバー オーエッチ工業

    オーエッチレバー

    オーエッチ工業
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    チェーンの早送りが簡単です。ハンドホイルは強靭なアルミダイキャストです。作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。
    用途トラックの荷締作業など寸法H(mm)48寸法A(mm)195寸法F(mm)55寸法D(mm)111寸法E(mm)35寸法B(mm)420寸法C(mm)90寸法G(mm)27フック間最短距離(mm)490ロードチェーン線径(mm)×掛数10.0×1アズワン品番65-1868-52
  • 1000Kg用 荷締機ワイヤー エスコ

    1000Kg用 荷締機ワイヤー

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA988XB-110適合機種EA988XB-10用全長(m)1.5ワイヤー径(Φmm)8
  • 1.5 Ton x 1.5m スーパーレバー エスコ

    1.5 Ton x 1.5m スーパーレバー

    エスコ
    42,200税込46,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA988AG-1.5
  • 0.75Ton x 1.5m スーパーレバー エスコ

    0.75Ton x 1.5m スーパーレバー

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
    エスコ品番EA988AG-0.7使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
  • 0.25Tonx1.0m レバーホイスト エスコ

    0.25Tonx1.0m レバーホイスト

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA988AB-1
  • トルコレバーホイスト 象印チェンブロック

    トルコレバーホイスト

    象印チェンブロック
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    寸法(m)1.5
  • 小型レバーホイスト 象印チェンブロック

    小型レバーホイスト

    象印チェンブロック
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    容量(kg)250寸法(m)1

レバーホイスト』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト本体