絞り込み
使用荷重(t)
- 0.08(1)
- 0.15(1)
- 0.25(3)
- 0.38(1)
- 0.5(7)
- 1(3)
- 2(1)
- 5(1)
- 20(1)
揚程(m)
- 2.5(4)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(4)
- 7.5(1)
質量(kg)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- ~10未満(5)
ブランド
- 象印チェンブロック
- エスコ(16)
- コンドーテック(4)
- KITO(キトー)(3)
- 二葉製作所(3)
- オーエッチ工業(2)
- スリーエッチ(2)
- TOA(1)
- カツヤマキカイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.08(1)
0.15(1)
0.25(3)
0.38(1)
0.5(7)
1(3)
2(1)
5(1)
20(1)

ホイストマン小型軽量チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
フック式ホイストマン
象印チェンブロック¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
手動チェーンブロック 0.5t 揚程4m(C21 0.5-4m)
象印チェンブロック¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番222-4351容量0.5t定格荷重(t)0.5標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)275
フック式ホイストマン(トルコン機能付)
象印チェンブロック¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%長さ(m)手鎖:2.5荷鎖掛数1荷鎖等級V
ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
手動チェーンブロック 250kg
象印チェンブロック¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷トラスコ品番222-5878定格荷重(t)0.25容量(kg)250標準揚程(m)6RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)220
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
象印チェンブロック¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から翌々日出荷ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
手動チェーンブロック 0.5t フック式
象印チェンブロック¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動チェーンブロック本体
- 手動チェーンブロック用オプション品