絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(4)
  • 樹脂(15)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
  • LAMP(スガツネ工業)(916)
  • 栃木屋(279)
  • ジョー・プリンス竹下(193)
  • ホシモト(126)
  • RS PRO(87)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • TRUSCO(63)
  • ハーフェレ(41)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
  • 新日軽(LIXIL)(22)
  • シブタニ(21)
  • エスコ(17)
  • ノーブランド(15)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • 日東工器(11)
  • ハイロジック(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ ロックタイプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
  • オートリターン スプリング ヒンジ イマオコーポレーション

    オートリターン スプリング ヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンプラ ラッチ イマオコーポレーション

    エンプラ ラッチ

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
    付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFTH エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
  • エンプラ トルク ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ トルク ヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
    材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
  • MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション

    MCH マシナリーヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EFHP エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFHP エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジ本体内にピンが入り込んだヒンジです。
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
  • シャフトロック イマオコーポレーション

    シャフトロック

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    インジケーターと組み合わせて使用ができ、段取り替えで発生するテーブル移動など送り調整後のロックに最適。ワンタッチ操作で確実にロックができ、段取り改善に有効です。
  • フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーション

    フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    腐食に強いステンレス製もご用意
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
  • ピンロックヒンジ PLH302 イマオコーポレーション

    ピンロックヒンジ PLH302

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ヒンジ部は180°回転します。
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
  • エンプラフラットヒンジ VD-EFTH イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ VD-EFTH

    イマオコーポレーション
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
  • エンプラ 抜差しヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ 抜差しヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大270
  • エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)

    イマオコーポレーション
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
  • エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200
  • エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)11タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用使用温度範囲(℃)-20~80材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT)材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック色(カバー)ブラック旋回角度(°)最大200色(ピン)ブラック表面処理(カバー)光沢仕上げ
  • フラット トルク ヒンジ イマオコーポレーション

    フラット トルク ヒンジ

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(本体)黒色塗装
  • ダブルヒンジ6 イマオコーポレーション

    ダブルヒンジ6

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25.5許容荷重(N)各側75
  • エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き) イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック
  • エンプラ フラット ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
  • メタルラッチ(コンプレッションタイプ) イマオコーポレーション

    メタルラッチ(コンプレッションタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ロック位置は90度です。 保護等級IP65適合。
    材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)表面処理(ナット)亜鉛メッキ表面処理(インサート)黒色塗装表面処理(ハウジング)黒色塗装
  • ドアロック ボールタイプ イマオコーポレーション

    ドアロック ボールタイプ

    イマオコーポレーション
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60
  • ドアロック ハンドル イマオコーポレーション

    ドアロック ハンドル

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
    材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~60最大締付トルク(N・m)5
  • スナップ イン スプリング ヒンジ イマオコーポレーション

    スナップ イン スプリング ヒンジ

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
    質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
  • エンプラ ラッチ(鍵付) イマオコーポレーション

    エンプラ ラッチ(鍵付)

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
    付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • エンプラ ポジショニング ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ ポジショニング ヒンジ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    -90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
    質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210
  • SL16G ガイドとナット イマオコーポレーション

    SL16G ガイドとナット

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    扉の板厚が5mm以下の時にご使用ください。
    質量(g)27
  • TPC 3点カム イマオコーポレーション

    TPC 3点カム

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    種別3点カム質量(g)95
  • SGC・SGS シングルカム イマオコーポレーション

    SGC・SGS シングルカム

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
  • TTL T型ラッチ イマオコーポレーション

    TTL T型ラッチ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ロック位置は90度です。 IP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
    質量(g)75
  • WGL ウイングラッチ イマオコーポレーション

    WGL ウイングラッチ

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
    質量(g)120
  • MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーション

    MTL・MTE・MTS メタルラッチ

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
  • EPL エンプララッチ イマオコーポレーション

    EPL エンプララッチ

    イマオコーポレーション
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
    質量(g)30差込口ウイングキーKEY5W
  • MSC ミニシングルカム イマオコーポレーション

    MSC ミニシングルカム

    イマオコーポレーション
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ミニメタルラッチ(MML)、及びミニウイングラッチ(MWL)用のカムです。
    質量(g)5
  • MWL ミニウイングラッチ イマオコーポレーション

    MWL ミニウイングラッチ

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。 鍵穴ありにはキーが付属してあります。 ロック位置は90度です。 MWL32NKはIP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
  • MML ミニメタルラッチ イマオコーポレーション

    MML ミニメタルラッチ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
    質量(g)30差込口キーKEY6S
  • SRH スプリングヒンジ イマオコーポレーション

    SRH スプリングヒンジ

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • CCH・CCS コンシールドヒンジ イマオコーポレーション

    CCH・CCS コンシールドヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • WSH ウエルドオンスクリューヒンジ イマオコーポレーション

    WSH ウエルドオンスクリューヒンジ

    イマオコーポレーション
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
蝶番・ヒンジ