絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- LAMP(スガツネ工業)(280)
- TAKIGEN(タキゲン)(203)
- 栃木屋(98)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- ジョー・プリンス竹下(15)
- シブタニ(6)
- RS PRO(5)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ホリエ金物(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アキュレイト(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エンプラ ラッチ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
メタルラッチ(コンプレッションタイプ)
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ロック位置は90度です。 保護等級IP65適合。材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)表面処理(ナット)亜鉛メッキ表面処理(インサート)黒色塗装表面処理(ハウジング)黒色塗装
エンプラ ラッチ(鍵付)
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
SGC・SGS シングルカム
イマオコーポレーション¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
MTL・MTE・MTS メタルラッチ
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
EPL エンプララッチ
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。質量(g)30差込口ウイングキーKEY5W
MWL ミニウイングラッチ
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。 鍵穴ありにはキーが付属してあります。 ロック位置は90度です。 MWL32NKはIP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
MML ミニメタルラッチ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。質量(g)30差込口角キーKEY6S