絞り込み
材質
- アルミ(2)
- スチール(56)
- ステンレス(63)
- 亜鉛合金(14)
- 樹脂(14)
- 黄銅(真鍮)(20)
ブランド
- 栃木屋
- TAKIGEN(タキゲン)(1,016)
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(90)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(275)
グリーンマーク認定(14)
グリーン購入法適合(24)
特価

スプリング蝶番
栃木屋(14件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(フラット型)
栃木屋(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトアブソーバー
栃木屋(19件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラッチS
栃木屋(16件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。用途音響機器・家電等仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ナイラッチ プランジャー
栃木屋(2件のレビュー)¥20税込¥221個当日出荷から9日以内出荷樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PARoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(ミニフラット型)
栃木屋(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。用途事務機器・家具・小型軽量扉仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃材質POM、SUS303部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用重量用ワンタッチステー
栃木屋(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドラッチ セット品
栃木屋(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルヒンジ
栃木屋(4件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
ステンレススライドラッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドラッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)51.5商品構成本体のみ材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(屋外型)
栃木屋(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
栃木屋¥959~税込¥1,055~1個当日出荷扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。用途工作機器・計測機器等質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)
栃木屋¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジピン
栃木屋(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
栃木屋¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールビス(バインド)
栃木屋¥33~税込¥36~1個当日出荷から4日以内出荷シールドリングが漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ
栃木屋(3件のレビュー)¥3,042~税込¥3,346~1個当日出荷から4日以内出荷ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
ロータリーダンパー
栃木屋¥809~税込¥890~1個当日出荷から11日以内出荷軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース