絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(157)
- ジョー・プリンス竹下(89)
- RS PRO(44)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: キャッチ
特価
本日8月14日(金)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
ステンレスコーナーキャッチ
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
防水スイッチ付クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,462税込¥1,6081個当日出荷マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。用途クリーンルーム内の各種機器吸着力(N)15材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
ステンレス スプリングキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥327~税込¥360~1個当日出荷スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
大型丸落し(丸棒全長L150)
TAKIGEN(タキゲン)¥409税込¥4501個当日出荷用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
防水スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024税込¥2,2261個当日出荷ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型用途工作機械・キャビネット吸着力(N)16±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)最小適合負荷(参考値)DC5V1mA推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75耐久回数10万回耐電圧(V)AC1500/1分間タキゲンコード50328
ステンレス 角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥771税込¥8481個当日出荷用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質ステンレス(SUS304)引張荷重(N)49質量(g)23表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21457
ガラス用マグネットキャッチ受金具
栃木屋(2件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
D8-RR リセプタクルーリベットプレート
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
マグネットキャッチ
栃木屋(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷取付面が2方向選べるようになっています。用途配電盤・分電盤・工作機械等材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125税込¥1,2381個欠品中耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。用途厨房機器・試験装置吸着力(N)70(未使用時)材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24712
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(大)
栃木屋(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)100.5RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼材質(受座)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
小型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,574~税込¥1,731~1個当日出荷から4日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥450~税込¥495~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
マグネットキャッチ MS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
マグネットキャッチ アルミ製・縦型
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。色シルバー全長(mm)51質量(g)34材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5
プッシュキャッチ
栃木屋(9件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボックスローラーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥267税込¥2941個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326
ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥942税込¥1,0361個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
ステンレス角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個当日出荷受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24636
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO(2件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。吸着力(N)25材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール厚さ(mm)12.5全長(mm)40質量(g)16取付ピッチ(mm)31推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
ジュラコン(R)キャッチ JC-24
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷かぶせ扉、インセット扉兼用です。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1個当日出荷縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。高さ(mm)10.2種類標準タイプ長さL(mm)42幅W(mm)2.4材質(本体)鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
A 型ボールキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。RoHS指令(10物質対応)対応