絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: キャッチ

832件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    吸着力(N)25材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール厚さ(mm)12.5全長(mm)40質量(g)16取付ピッチ(mm)31推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付面が2方向選べるようになっています。
    用途配電盤・分電盤・工作機械等材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ 栃木屋

    クランプ

    栃木屋(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc質量(g)44.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄小型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10.2種類標準タイプ長さL(mm)42幅W(mm)2.4材質(本体)鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
    用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24636
  • 角型ジュラコン(R)キャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    角型ジュラコン(R)キャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    プラスチック製なので円滑に作動します。
    用途家具・ロッカー・キャビネット荷重(参考)抜き:22N、差し:19N質量(g)3材質(本体)ポリアミド(PA)材質(受座)ポリアセタール(POM)タキゲンコード20405
  • ワンタッチ オープン キャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ オープン キャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
    用途オーディオラック・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)ブラウン吸着力(N)9材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
  • ダルマパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ダルマパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    887税込976
    1個
    当日出荷
    落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
    用途計測機器・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)引張荷重(N)147質量(g)64表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20036
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
    用途一般機器材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/Ni質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチクリップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質鋼(SPHC)材質/仕上鋼/光沢クロメート
  • ドロウキャッチ 栃木屋

    ドロウキャッチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
    用途計測機器・医療機器等材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスコーナー型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
    用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグナットキャッチ受 シブタニ

    薄型マグナットキャッチ受

    シブタニ
    59税込65
    1個
    当日出荷
    汎用的なマグネットキャッチ受けです。
    用途マグネットキャッチの受け材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ製品質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防錆型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防錆型マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    456税込502
    1個
    当日出荷
    マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
    用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種吸着力(N)49材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)40材質(ケース)ポリプロピレン(PP)標準色クリアー(透明)表面仕上げケース:シボ加工
  • 埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    埋込みマグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
  • D8-RC リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RC リセプタクルークリップオン

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
  • アームキャッチ 栃木屋

    アームキャッチ

    栃木屋(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨質量(g)54.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードキャッチ 栃木屋

    ハードキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビカン ジョー・プリンス竹下

    エビカン

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス、コンテナ、車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • プッシュロック シブタニ

    プッシュロック

    シブタニ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    施錠、解錠がワンタッチでできます。
    用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法(mm)図面通り製品質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
    用途ダストボックス・コンテナ引張荷重(N)882材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げバレル研磨
  • ワンタッチキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
    用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック保持力20Nタキゲンコード24693
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
  • 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,923税込3,215
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製 TRUSCO

    パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番384-0026質量(g)81表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
  • ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングキャッチ 栃木屋

    スプリングキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    取付が容易なプッシュインタイプです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等質量(g)3.5抜去力19.6(2)N(kgf)以上材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-8) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-8)

    栃木屋(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    欠品中
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等材質/処理SWP/Zn仕様使用ヘッド/T8質量(g)1.7寸法H(mm)6寸法E(mm)6寸法J(mm)1.6寸法G(mm)28寸法F(Φmm)2.6寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT7) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT7)

    栃木屋(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D21°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ シブタニ

    ボールキャッチ

    シブタニ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動機器に適しています。
    用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ボールキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    受け・本体の90°使いもできます。 小型・軽量です。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)17表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)(参考)抜き:21N、差し:45Nタキゲンコード23572
  • ステンレスクリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクリップパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等付属品ロックピン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨耐久回数脱着:10000回タキゲンコード24272
  • ステンレス ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドアキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    405税込446
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
キャッチ