絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(89)
- RS PRO(44)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(31)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: キャッチ

ボックスローラーキャッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。用途計測機器・工作機械・家具等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(スプリングST-7)
栃木屋(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷サインファスナー用のスプリングです。用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T7質量(g)1.1寸法H(mm)5寸法E(mm)5寸法J(mm)1.4寸法G(mm)24寸法F(Φmm)2.2寸法D21°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT6)
栃木屋(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から14日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D20°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥389税込¥4281個当日出荷用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムファスナー
ジョー・プリンス竹下¥539~税込¥593~1個当日出荷ゴム製のため、柔軟に伸びて固定できます。 振動を吸収低減します。用途車両、機械等材質エラストマー色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥649税込¥7141個当日出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm
ステンレスコーナー型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥419税込¥4611個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])280 [28.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 掛金(アーム全長L1=75)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20969
防水スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,687~税込¥1,856~1個当日出荷防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途電気機器を内蔵したキャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)色ブラック定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下防水性IP67
鍵付角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個当日出荷用途計測機器・アタッシュケース・分電盤付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)質量(g)36引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20327
流線型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥304~税込¥334~1個当日出荷受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)
スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型)
栃木屋¥1,698税込¥1,8681個当日出荷扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430質量(g)42部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-125型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。厚さ(mm)13.8全長(mm)50材質(本体)ABS樹脂質量(g)23吸着力(N)35取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
プッシュ式マグネットキャッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。用途計測機器・OA機器・家具等仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下質量(g)8.95吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(スプリングST-6)
栃木屋(3件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷サインファスナー用のスプリングです。用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T6質量(g)0.7寸法H(mm)4寸法E(mm)4寸法J(mm)1.2寸法G(mm)20寸法F(Φmm)2.2寸法D20°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスT型ファスナー
栃木屋(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等質量(g)7.7締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPCRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(横型)
TRUSCO¥839~税込¥923~1パック(1個)当日出荷ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。用途家具、金物、OA機器の扉など。付属品受金具仕様横型色ゴールド推奨ねじ径サラねじ:6.7mm取付穴寸法(mm)8×3.5 長穴
ボールキャッチ
栃木屋¥339税込¥3731個当日出荷2方向からの抜差しが可能です。用途計測機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3835材質亜鉛ダイカスト(ZDC)全長(mm)28色シルバー引張強度N(kgf)19.6/2RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥415税込¥4571個欠品中厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。用途キャビネット材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17吸着力(N)26表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
極薄型クリーンマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥889税込¥9781個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン用受A型
ジョー・プリンス竹下¥62~税込¥68~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)35仕上バレル研磨使用環境耐熱|防錆幅W(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネット受座
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個当日出荷樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 大型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥942~税込¥1,036~1個当日出荷から4日以内出荷アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上バフ研磨
ステンレス鍵付角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24635
マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥45税込¥501個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法P(mm)32寸法W4(mm)42表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70223
薄型マグネットキャッチ(L1=64)
TAKIGEN(タキゲン)¥242税込¥2661個当日出荷薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47寸法H(mm)7.7寸法L1(mm)64吸着力(N)49寸法L2(mm)42材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)45寸法P1(mm)55寸法P2(mm)30寸法W1(mm)24.5寸法W2(mm)24表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)