絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(88)
- RS PRO(44)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: キャッチ

クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型
LAMP(スガツネ工業)¥719~税込¥791~1個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
マグネットキャッチ MC009型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付ステンレスキャッチクリップ
栃木屋(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等締付力(N[kgf])約138(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)キャッチ JC-26
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷かぶせ扉、インセット扉兼用です。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などトラスコ品番254-0843色乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)2種類クリップ型取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)16.7(1.7)推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3押込力N(kgf)21.6(2.2)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラル
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥849~税込¥934~1個当日出荷メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
コーナーパチン錠(ステンレス)
シブタニ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途車両、機械など引張荷重(N)締代1mm:100、締代2mm:130、締代3mm:150材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍵付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥832税込¥9151個当日出荷鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・船用機器・医療機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本質量(g)60表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21460
スプリングパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥191~税込¥210~1個当日出荷から5日以内出荷ばねが強力で振動機器に最適用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個欠品中ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
防塵薄型マグネットキャッチ
栃木屋(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
オートロックパチン錠(ステンレス)
シブタニ¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
小型埋込みマグネットキャッチ用受板
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥17税込¥191個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
マグネットキャッチ MC84
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷吸着面の調節幅:前後5.5 mm付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13高さ(mm)14.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)18種類標準タイプ吸着力(N)29.4吸着力(N[kgf])29.4[3]材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき材質(ベース)ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
ゴムファスナー
ジョー・プリンス竹下¥539~税込¥593~1個当日出荷ゴム製のため、柔軟に伸びて固定できます。 振動を吸収低減します。用途車両、機械等材質エラストマー色黒RoHS指令(10物質対応)対応
極薄型クリーンマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥889税込¥9781個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥649税込¥7141個欠品中センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付マグネットキャッチ(L線:黄・白)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥463税込¥5091個当日出荷扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途ドアの開閉感知材質ポリプロピレン(PP)色ブラックタキゲンコード50373
ステンレス コーナーキャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本表面仕上げ光沢バレル研磨