4ページ目: キャッチ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
571件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスセミパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスセミパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種看板、通信機器ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーキャッチ R265型 LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチ R265型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
    用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)8タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)
  • ボールキャッチⅡ型(BS) 栃木屋

    ボールキャッチⅡ型(BS)

    栃木屋
    449税込494
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-7) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-7)

    栃木屋(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T7質量(g)1.1寸法H(mm)5寸法E(mm)5寸法J(mm)1.4寸法G(mm)24寸法F(Φmm)2.2寸法D21°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT6) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT6)

    栃木屋(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D20°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスT型ファスナー 栃木屋

    ステンレスT型ファスナー

    栃木屋(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
    用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等質量(g)7.7締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-IT型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
  • 吸着力UPタイプ マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    吸着力UPタイプ マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
    質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    415税込457
    1個
    欠品中
    厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
    用途キャビネット材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17吸着力(N)26表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12クロムめっき質量(g)26仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
  • D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm
  • シリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    シリコーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)45吸着力(N)19.6使用環境防錆|クリーンルーム幅W(mm)6.6
  • ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスコーナー型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])280 [28.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ(埋込型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(埋込型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等材質PA、POM質量(g)3.3部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-125型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
    付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 装飾強力パッチン ハイロジック

    装飾強力パッチン

    ハイロジック
    389税込428
    1個
    当日出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    アズワン品番64-7751-01
  • ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
    用途厨房機器、各種試験装置など質量(g)40耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式マグネットキャッチ 栃木屋

    プッシュ式マグネットキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
    用途計測機器・OA機器・家具等仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下質量(g)8.95吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチキャッチ 栃木屋

    ワンタッチキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
    用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(横型) TRUSCO

    マグネットキャッチ(横型)

    TRUSCO
    839税込923
    1パック(1個)
    当日出荷
    ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
    用途家具、金物、OA機器の扉など。付属品受金具仕様横型ゴールド推奨ねじ径サラねじ:6.7mm取付穴寸法(mm)8×3.5 長穴
  • ステンレスセミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスセミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
  • ボールキャッチ 栃木屋

    ボールキャッチ

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能です。
    用途計測機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3835材質亜鉛ダイカスト(ZDC)全長(mm)28シルバー引張強度N(kgf)19.6/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロウキャッチ 栃木屋

    ドロウキャッチ

    栃木屋
    88税込97
    1個
    当日出荷
    金属を使用していないため、防水・塩害防止等を必要とする機器に適します。
    用途計測機器・医療機器などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパッチン用受A型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン用受A型

    ジョー・プリンス竹下
    62税込68
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。
    付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)35仕上バレル研磨使用環境耐熱|防錆幅W(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネット受座 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネット受座

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    98税込108
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込型です。
    用途機械など仕上生地(ホワイト・グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
    用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込マグネットキャッチ IN型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
    材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
  • ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)13.8全長(mm)50材質(本体)ABS樹脂質量(g)23吸着力(N)35取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
  • クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
  • ボールキャッチⅠ型(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチⅠ型(ZDC)

    栃木屋(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-6) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-6)

    栃木屋(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T6質量(g)0.7寸法H(mm)4寸法E(mm)4寸法J(mm)1.2寸法G(mm)20寸法F(Φmm)2.2寸法D20°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型パッチン ジョー・プリンス竹下

    T型パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    用途各種小型ボックス仕様冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ
  • D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーベイル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)3.4寸法a(mm)1.3寸法D1(Φmm)14.6寸法L2(mm)14スタッド径(Φmm)4
キャッチ