絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(168)
- 栃木屋(157)
- ジョー・プリンス竹下(85)
- TRUSCO(34)
- シブタニ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- エスコ(21)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- ACE(エース)(1)
- ホシモト(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個当日出荷MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)32種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチワンタッチ
TRUSCO¥109税込¥1201個当日出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5437幅(mm)12全長(mm)40色黒材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)13適合板厚(mm)板金t1.0 t1.2 樹脂t1.0~1.4吸着力(N)40材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
マグネットキャッチナイロン製
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷観音開きでのご使用に適しています。幅(mm)18.5(27.5)厚さ(mm)18全長(mm)62材質(本体)樹脂(PA)質量(g)28吸着力(N)30×2取付ピッチ(mm)51材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
T型サインファスナー(ヘッドT10)
栃木屋(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から14日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D23°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付サインファスナー セット品
栃木屋(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷から14日以内出荷スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付サインファスナー
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から14日以内出荷従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチ蓋止め
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。用途各種筐体・輸送機等締付力(N[kgf])245(25)材質/処理(ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー 掛代調節機能付
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)16仕上電解研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付きマグネットキャッチ
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個3日以内出荷樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。厚さ3.2mmの極薄型サイズです。用途洗浄機、厨房機器などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-RS型
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個3日以内出荷板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ HG-PA210型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)。開き角度を55°または80°に規制できます。RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ HG-PA210型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)。開き角度を55°または80°に規制できます。RoHS指令(10物質対応)対応
戸当り625型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷マスタードイエローが新しく加わりました。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。トラスコ品番225-6389材質ポリアミド(PA)
戸当り611型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷マスタードイエローが新しく加わりました。バネクッション入りの戸当りです。ドアがあたっても衝撃をやわらげます。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。標準色以外もご用意できます。詳細はご相談ください。本品とトータルコーディネートできる製品があります。トラスコ品番225-3303材質ポリアミド(PA)
ステンレスセミパチン錠(セット品)
栃木屋¥289~税込¥318~1セット7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥239税込¥2631個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])65(6.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥269~税込¥296~1個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])85(8.7)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥319税込¥3511個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])85(8.7)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(ロック付)本体
栃木屋¥679~税込¥747~1個7日以内出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。簡易ロック機能が付いており、意図しない開放を防ぎます。いたずら防止の効果も期待できます。ロックレバーを押し込みながら操作することで開放が可能です。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠(キーパーのみ)
栃木屋¥12税込¥131個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等適合機種TL-446SUS材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠
栃木屋¥209税込¥2301個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠(セット品)
栃木屋¥219税込¥2411個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
大型レバーキャッチ(締付力調整型)
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。用途建築機械・工作機器・計測機器 等仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。取付ねじM5サラ小ねじ締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(本体)
栃木屋¥309~税込¥340~1個7日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質鉄タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャッチクリップ
栃木屋¥289~税込¥318~1個7日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質鉄タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(キーパー)
栃木屋¥62税込¥681個7日以内出荷アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(本体)
栃木屋¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋¥459~税込¥505~1個7日以内出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質ステンレスタイプオールステンレスキャッチクリップ締付力(N[kgf])1mm:69(7.0)、2mm:83(8.5)、3mm:98(10.0)、4mm:108(11.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋¥729~税込¥802~1個6日以内出荷から7日以内出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質ステンレス締付力(N[kgf])1mm:98(10.0)、2mm:132(13.5)、3mm:172(17.5)、4mm:201(20.5)、5mm:226(23.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
埋め込みマグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥190税込¥2091個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+スチール吸着力(N[kgf])20 (2)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥89税込¥981個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して垂直/平行です。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥164税込¥1801個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して垂直です。用途各種キャビネット汎用材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N[kgf])28 (2.9)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付クリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥849税込¥9341個6日以内出荷・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨引張荷重(N)締め代0:38(3.8) 、締め代+1:83(8.5)、 締め代+2:102(10.4)RoHS指令(10物質対応)対応